カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
  • 制御機器(4)
  • 切削工具(2)

「eds-205」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDSOSG(オーエスジー)(20件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDSOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
20,980税込23,078特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
産業用アンマネージドイーサネットスイッチ MOXA産業用アンマネージドイーサネットスイッチMOXA
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
過酷な環境での使用にも適した堅牢な産業用アンマネージドイーサネットスイッチです。DINレールへの取り付けが可能です。
用途高信頼性が必要なアプリケーションに最適なイーサネットスイッチ。RoHS指令(10物質対応)対応
産業用イーサネット・スイッチ MOXA産業用イーサネット・スイッチMOXA
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から113日以内出荷
EDS-205A/208Aシリーズは、IEEE 802.3およびIEEE 802.3u/x、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDI-Xオートセンシングをサポートする5ポートおよび8ポート産業用イーサネットスイッチは、今日の産業界が利用できる最も堅牢なイーサネット接続を提供します。 EDS-205A/208Aシリーズの最も重要なことは、工業グレードの優れたコストパフォーマンスを提供できるスイッチでありネットワーク管理者が素晴らしいアンマネージドネットワークソリューションを実行できます。 EDS-205A/208Aスイッチは、稼動中のAC/DC電源に同時に接続することができる12/24/48VDC(9.6~60VDC)、18~30VACリダンダント電源入力を提供します。 EDS-205A/208Aスイッチは、FCC、TUV、UL、CE規格に準拠し海洋(DNV/GL)または危険な地域(Class I Div. 2/ATEX Zone 2)といった危険で厳しい産業環境を想定して設計されています。 EDS-205A/208Aスイッチは、-10~60℃まで標準的な動作温度モデルと-40~75℃のワイドレンジ動作温度モデルがあります。 これらのスイッチは、100%のバーンインテストを実施しているので産業用オートメーションコントロールアプリケーションで確実に動作します。 更に、EDS-205A/208Aスイッチは、DIPスイッチでブロードキャストストームプロテクションのイネーブルまたはデセーブル切換ができるので産業アプリケーションに適した異なるレベルの柔軟性を提供します。
産業用イーサネット・スイッチ MOXA産業用イーサネット・スイッチMOXA
17,980税込19,778
1個
当日出荷から118日以内出荷
DS-208/205シリーズスイッチは、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDIX自動検出RJ45ポート、IEEE 802.3/802.3u/802.3x対応のエントリーレベル産業用8および5ポート・アンマネージドタイプ・イーサネットスイッチです。 EDS-208/205は、-10から60℃の動作温度に対応しますので過酷な産業環境に耐えられる頑丈に設計されたスイッチです。 また、EDS-208/205は、DINレール・マウントに対応していますのでインストールは、いたって簡単です。 このようにDINレールマウント、ワイドレンジ動作温度対応、LED表示付IP30ケースのEDS-208/205は、Plug-n-Playの信頼性の高い産業用スイッチです。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
5Gポートフルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ Tモデル MOXA5Gポートフルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ TモデルMOXA
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
5Gポートフルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ
仕様5Gポートフルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
5ポートフルギガビット・PoEアンマネージドスイッチ MOXA5ポートフルギガビット・PoEアンマネージドスイッチMOXA
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
5ポート フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ
仕様5ポートフルギガビット・PoEアンマネージドスイッチ商品タイプスイッチングハブ
5ポートフルギガビット・PoEアンマネージドスイッチ Tモデル MOXA5ポートフルギガビット・PoEアンマネージドスイッチ TモデルMOXA
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
5ポート フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ
仕様5ポートフルギガビット・PoEアンマネージドスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
5ポート(IEEE 802 3af/at PoE+ポートx4)フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ MOXA5ポート(IEEE 802 3af/at PoE+ポートx4)フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチMOXA
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
5ポート フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ
仕様5ポート(IEEE 802 3af/at PoE+ポートx4)フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ
産業用イーサネット・スイッチ MOXA産業用イーサネット・スイッチMOXA
49,980税込54,978
1個
43日以内出荷から123日以内出荷
EDS-G205-1GTXSFPは、5ギガビットイーサネットポートおよび最大1光ファイバポートを搭載し高帯域幅を必要とするアプリケーションに理想的なアンマネージドスイッチです。 EDS-G205-1GTXSFPスイッチは、産業用ギガビットイーサネット接続に必要な経済的なソリューションを提供すると共に、電源障害またはポートブレークが発生したときにネットワーク管理者に警告するビルトインリレイ警告機能を備えています。 さらに、アドオン4ピンDIPスイッチは、ブロードキャスト保護、ジャンボフレーム、 IEEE 802.3az エネルギーセービングの機能をコントロールするために使用できます。 また、100/1000 SFPスピードスイッチングは、あらゆる産業オートメーションアプリケーションのためのオンサイト設定に最適です。 EDS-G205-1GTXSFPモデルは、-10~60℃の動作温度範囲のモデルのほかに、-40~75℃の広範囲動作温度モデルがあります。 どちらのモデルも産業用オートメーションコントロールアプリケーションに必要とする特別なニーズを満たすことを保証するために100%の恒温槽テストが実施されています。 EDS-G205-1GTXSFPスイッチは、DINレール上またはディストリビューションボックスに容易に設置が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
産業用イーサネット・スイッチ MOXA産業用イーサネット・スイッチMOXA
129,800税込142,780
1個
43日以内出荷
EDS-G205A-4PoEスイッチは、2から5~ポートのPoE(パワー・オーバー・イーサネット)をサポートする、スマートなアンマネージド5ポートギガビットイーサネットです。 EDS-G205A-4PoEスイッチは、給電側機器(PSE=Power sourcing equipment)として分類され、この方法で使用する場合、スイッチは、ポートあたりの最大電力30Wの供給が可能です。 また、電源供給に必要な努力を削減し電源供給を集中化することが可能となります。 スイッチは、追加の電源配線が不要であり産業用イーサネットネットワークに必要な経済的な高帯域ソリューションを提供する10/100/1000M IEEE 802.3/802.3u/802.3x、半2 重/全2重、MDI/MDI-X オートセンシングをサポートするIEEE802.3af/at規格受電側機器(PD=Powered device)として使用することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
5ポート(IEEE 802 3af/at PoE+ポートx4)フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ Tモデル MOXA5ポート(IEEE 802 3af/at PoE+ポートx4)フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ TモデルMOXA
179,800税込197,780
1個
52日以内出荷
5ポート フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ
仕様5ポート(IEEE 802 3af/at PoE+ポートx4)フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ