「edta 試薬」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム二水和物(研究実験用) 林純薬工業エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム二水和物(研究実験用)林純薬工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(25g)ほか
当日出荷
等級特級化学式C10H14N2Na2O8・2H2O濃度(%)≧99.5CAS登録番号6381-92-6名称EDTA-2Na 二水和物化学組成C10H14N2Na2O8・2H2O危険物の類別非危険物平均分子量372.24PRTR法第1種別称EDTA・2Na
0.05mol/L エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液(研究実験用) 林純薬工業0.05mol/L エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液(研究実験用)林純薬工業
1,998税込2,198
1本(500mL)
当日出荷
名称EDTA-2Na溶液種別調製試薬規格VS 規定液等級容量分析用規定液 VS化学式C10H14N2Na2O8化学組成C10H14N2Na2O8アズワン品番2-3128-01危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)PRTR法第1種濃度(mol/L)0.05CAS登録番号139-33-3別称0.05mol/L EDTA・2Na溶液
0.1mol/L エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液(研究実験用) 林純薬工業0.1mol/L エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液(研究実験用)林純薬工業
1,998税込2,198
1本(500mL)
当日出荷
名称0.1mol/L(M/10) エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液規格規定液 VS等級容量分析用規定液 VS化学式C10H14N2Na2O8化学組成C10H14N2Na2O8アズワン品番3-3382-04危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)PRTR法第1種濃度(mol/L)0.1CAS登録番号139-33-3別称0.1mol/L EDTA・2Na溶液
試薬 米山薬品工業試薬米山薬品工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(25g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
危険物の類別非危険物
エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム亜鉛三水和物(研究実験用) 林純薬工業エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム亜鉛三水和物(研究実験用)林純薬工業
3,998税込4,398
1本(500g)
3日以内出荷
名称EDTA-2Na亜鉛三水和物等級GR化学式C10H12N2O8Na2Zn・3H2O濃度(%)95化学組成C10H12N2O8Na2Zn・3H2Oアズワン品番89-0064-45危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量453.63PRTR法第1種CAS登録番号73513-47-0別称EDTA・2Na-Zn
700599 EDTA試薬 100包入 東亜DKK700599 EDTA試薬 100包入東亜DKK
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
名称EDTA試薬保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所パックテスト[標準タイプ]共立理化学研究所(81件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(50回分)ほか
当日出荷から4日以内出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
0.025mol/L エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液(研究実験用) 林純薬工業0.025mol/L エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液(研究実験用)林純薬工業
3,298税込3,628
1本(500mL)
3日以内出荷
名称0.025mol/L(M/40) エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液規格規定液 VS等級容量分析用規定液 VS化学式C10H14N2Na2O8化学組成C10H14N2Na2O8アズワン品番89-0062-50危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)濃度(mol/L)0.025CAS登録番号139-33-3別称0.025mol/L EDTA・3Na溶液
全硬度試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)全硬度試薬HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(100回分)
当日出荷から9日以内出荷
危険物の類別非危険物使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
簡易硬度測定器 ADVANTEC簡易硬度測定器ADVANTEC(3件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
24日以内出荷
コンパクトで軽量、携帯に便利な簡易硬度測定器です。「上水試験方法」の硬度測定のEDTA法を簡便化したものです。検水に試薬を滴下し、その滴数から硬度を簡易的に求めることができます。硬度は、10mg/L(ppm)単位で測定することができます。
用途水質分析、分析計測測定項目硬度測定方法滴下数測定単位10mg/L(ppm)アズワン品番64-1031-11
マイクロキャップ DRUMMOND(ドラモンド)マイクロキャップDRUMMOND(ドラモンド)
2,898税込3,188
1箱(100本)
当日出荷から翌日出荷
精度の高いディスポーザブルガラス毛細管の端から端まで試料を満たすことで、一定量を採取できます。アイソトープ、病原菌取扱い実験に便利です。TLC、PC、電気泳動の定量スポッティング用。20μl用はヘモグロビン測定、血球計算の採血に便利です。微量ハイブリダイゼーション用。
摘要ゴム球1個付き
水質検査計 Checker HC HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)水質検査計 Checker HCHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。 目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。 操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。 試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。 精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
仕様発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5質量(g)64使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
ブロモチモールブルー溶液(研究実験用) 林純薬工業ブロモチモールブルー溶液(研究実験用)林純薬工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(100mL)ほか
当日出荷
名称ブロモチモールブルー溶液 pH 6.0~7.6 pH測定用等級pH測定用指示薬 IN規格指示薬溶液 IN化学式(ブロモチモールブルー)C27H28Br2O5S、(水酸化ナトリウム)NaOH濃度(%)(ブロモチモールブルー)0.04、(水酸化ナトリウム)0.003化学組成なし危険物の類別非危険物CAS登録番号76-59-5
ベネジクト液 【尿糖検査用】(研究実験用) 林純薬工業ベネジクト液 【尿糖検査用】(研究実験用)林純薬工業
2,998税込3,298
1本(100mL)ほか
3日以内出荷から31日以内出荷
名称ベネジクト液等級臨床検査用調製試薬化学式(硫酸銅(Ⅱ)五水和物)CuSO4・5H2O、(くえん酸三ナトリウム(二水和物))C6H5NaO7・2H2O、(炭酸ナトリウム(無水))Na2CO3濃度(%)(硫酸銅(Ⅱ)五水和物)1.4、(くえん酸三ナトリウム(二水和物))14.5、(炭酸ナトリウム(無水))8.4化学組成なし労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別非危険物特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、重篤な眼の損傷、遺伝性疾患のおそれの疑い、臓器の障害のおそれ (呼吸器系、腎臓、血液系、肝臓、神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (呼吸器系、血液系、腎臓)、水生生物に非常に強い毒性、長期継続的影響によって水生生物に有害CAS登録番号なし
吸光光度計(イオン計) チェッカーHC HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)吸光光度計(イオン計) チェッカーHCHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から92日以内出荷
チェッカーHCシリーズは簡略式の試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル吸光光度計です。 「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。
質量(g)64電源単四アルカリ電池 1個校正なしRoHS指令(10物質対応)対応
調整試薬 BIORAD調整試薬BIORAD
16,199税込17,819
1本
当日出荷から8日以内出荷
高品質な試薬を使用した高純度プレミックスバッファーです。
危険物の類別非危険物
Checker HC (海水用マグネシウム) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC (海水用マグネシウム)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
海水中のマグネシウムを測定します。ボタン1つの簡単操作でマグネシウムの濃度(量)が「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。色で見る簡略式の試薬キットをご使用の方にはオススメ!
仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (610nm)付属品本体、測定用ガラスセルおよびセル用キャップ2組、5mLシリンジ(黒色チップ付)1本、5mLシリンジ(青色チップ付)1本、単四アルカリ電池1本、ケース、試薬25回分、日本語取扱説明書他質量(g)64電源単四アルカリ電池 1本精度±2.0ppm ±測定値の5% @25℃測定原理EDTA比色法使用環境温度(℃)外部:0~50 相対湿度95%以下(結露のないこと)オートパワーオフ10分間の未使用後測定範囲(ppm)1000~1800RoHS指令(10物質対応)対応分解能(ppm)5
ヘマトクリット毛細管 エルマヘマトクリット毛細管エルマ
979税込1,077
1箱(100本)ほか
当日出荷
小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
全長(mm)75内径(Φmm)1.1~1.2
ミニコレクトII EDTA-2K グライナーミニコレクトII EDTA-2Kグライナー
1ラック(50本)
10日以内出荷
血液学検査等。EDTA-2Kのコーティングがされています。チューブの内径が大きいため、試料と添加剤を効率的に混和することができます。広い開口部を通して血液を採取するため血液付着を抑えることができます。採血用スクープが一体化されているため、試料をチューブ内にスムーズに採取することができます。キャップを閉じる際のクリック音により、チューブがしっかりと閉じられていることを音で確認することができます。試料を採取するスクープが一体化されているため、追加の付属品は不要です。高い視認性ー透明なカラーコードラベルにより、キャップが外れてチューブが開いている状態でもチューブを識別することができ、かつ血液検体の目視検査も行いやすくなります。
キャップ色ラベンダ容量(mL)血液採取量:0.25/0.5一般的名称開放型採血用チューブ仕様添加剤:EDTA-2Kアズワン品番63-5597-90医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AABZX00018000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
スマートバッファー ケニススマートバッファーケニス
27,980税込30,778
1組(10袋)
5日以内出荷から31日以内出荷
pH調整済みで、純水に溶かすだけで調整できるタブレットおよびパウチです。室温で3年以上保管できます。
危険物の類別非危険物
半定量イオン試験紙(QUANTFIX) MN(MACHEREY-NAGEL)半定量イオン試験紙(QUANTFIX)MN(MACHEREY-NAGEL)
12,980税込14,278
1箱(100枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し、イオン濃度を変色度に置き換え半定量を行います。
タイプスティック長さ(mm)95幅(mm)(スティック)6
半定量イオン試験紙 MN(MACHEREY-NAGEL)半定量イオン試験紙MN(MACHEREY-NAGEL)
12,980税込14,278
1セット(100個)
7日以内出荷
呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し半定量を行います。測定は試験紙を検液に浸し、変色度を外箱のカラースケールと比較するだけです。サンプルは微量でよく、イオン選択性も大変優れプラスチックスティック(0.2mm厚)の端に貼り付けてある試験紙はカラースケールと同じサイズで、色比較が大変明瞭にできます。
ポータブル吸光光度計 (マグネシウム硬度) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (マグネシウム硬度)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
66,980税込73,678
1個ほか
8日以内出荷から16日以内出荷
HI 97719は、マグネシウム硬度(0.00 ~ 2.00 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) 本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)測定範囲(mg/L)0.00 ~ 2.00測定項目CaCO3換算寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5精度±0.11 mg/L ±測定値の5%(25℃)試薬HI 719-25 (25回分)、HI 93719-01 (100回分)、HI 93719-03 (300回分)測定方法EDTA比色法光源LED(525 nm)液晶パネル128×64ピクセル バックライト付使用環境温度(℃)0~50記憶データ数自動で50データまで電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後RoHS指令(10物質対応)対応防水性本体ケース:IP67分解能(mg/L)0.01相対湿度(%RH)100以下
BD BBL TM リン酸緩衝液, pH7.2 ベクトン・ディッキンソンBD BBL TM リン酸緩衝液, pH7.2ベクトン・ディッキンソン
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
水、乳製品、食品およびその他の材料の検査で、検体の希釈に使用します。
質量(g)500アズワン品番63-6531-55
ミニコレクトII CP EDTA-2K グライナーミニコレクトII CP EDTA-2Kグライナー
1ラック(50本)
10日以内出荷
血液学検査等。EDTA-2Kのコーティングがされています。キャリアチューブ一体型です。チューブの内径が大きいため、試料と添加剤を効率的に混和することができます。広い開口部を通して血液を採取するため血液付着を抑えることができます。採血用スクープが一体化されているため、試料をチューブ内にスムーズに採取することができます。キャップを閉じる際のクリック音により、チューブがしっかりと閉じられていることを音で確認することができます。試料を採取するスクープが一体化されているため、追加の付属品は不要です。高い視認性ー透明なカラーコードラベルにより、キャップが外れてチューブが開いている状態でもチューブを識別することができ、かつ血液検体の目視検査も行いやすくなります。
キャップ色ラベンダ容量(mL)血液採取量:0.25/0.5一般的名称開放型採血用チューブ仕様添加剤:EDTA-2Kアズワン品番63-5597-94医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AABZX00018000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
チトリプレックス TM Ⅲ 溶液 金属滴定用 c Na2-EDTA 2 H2O =0.1mol/L Titripur (R) 108431 4L Merck(メルクミリポア)チトリプレックス TM Ⅲ 溶液 金属滴定用 c Na2-EDTA 2 H2O =0.1mol/L Titripur (R) 108431 4LMerck(メルクミリポア)
31,980税込35,178
1個
16日以内出荷
種別Titripur 108431 4Lアズワン品番61-0304-75危険物の類別非危険物
チトリプレックス TM Ⅲ 溶液 for 1000mL, c Na2-EDTA 2H2O =0.01mol/L チトリゾール TM 108446 1ST Merck(メルクミリポア)チトリプレックス TM Ⅲ 溶液 for 1000mL, c Na2-EDTA 2H2O =0.01mol/L チトリゾール TM 108446 1STMerck(メルクミリポア)
8,198税込9,018
1個
16日以内出荷
種別チトリゾール 108446 1STアズワン品番61-0304-80危険物の類別非危険物
チトリプレックス TM Ⅲ 溶液 金属滴定用 c Na2-EDTA 2 H2O =0.1mol/L Titripur (R) 108431 10L Merck(メルクミリポア)チトリプレックス TM Ⅲ 溶液 金属滴定用 c Na2-EDTA 2 H2O =0.1mol/L Titripur (R) 108431 10LMerck(メルクミリポア)
45,980税込50,578
1個
16日以内出荷
種別Titripur 108431 10Lアズワン品番61-0304-76危険物の類別非危険物
チトリプレックス TM Ⅲ 溶液 for 1000mL, c Na2-EDTA 2 H2O =0.1mol/L チトリゾール TM 109992 1ST Merck(メルクミリポア)チトリプレックス TM Ⅲ 溶液 for 1000mL, c Na2-EDTA 2 H2O =0.1mol/L チトリゾール TM 109992 1STMerck(メルクミリポア)
6,998税込7,698
1個
16日以内出荷
種別0.1mol/L チトリゾール 10999 1STアズワン品番61-0309-43危険物の類別非危険物
チトリプレックス TM 溶液 二アンモニウム銅 Cu NH4 2-EDTA 0.1mol/L 105217 500ML Merck(メルクミリポア)チトリプレックス TM 溶液 二アンモニウム銅 Cu NH4 2-EDTA 0.1mol/L 105217 500MLMerck(メルクミリポア)
24,980税込27,478
1個
33日以内出荷
アズワン品番61-0297-09危険物の類別非危険物