カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
    • 真空機器(64)
    • 潤滑機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
    • 真空ポンプ油(9)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
    • バルブ(2)
  • 測定用品(5)
    • 真空計(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「edwards」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空ポンプ交換用オイル EDWARDS真空ポンプ交換用オイルEDWARDS
7,198税込7,918
1本(1L)ほか
当日出荷
添加剤を加えることにより、真空性能、熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
真空ポンプ交換用オイル EDWARDS真空ポンプ交換用オイルEDWARDS
5,798税込6,378
1本(1L)ほか
当日出荷から10日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
スピーディバルブ(ニトリル) EDWARDSスピーディバルブ(ニトリル)EDWARDS
24,980税込27,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
使用圧力900000~1×10-3Paリーク量(mbarL/s)10-6(バルブ)、10-7(カプリング)ベーク温度(℃)60
クランピングリング(ステンレス) EDWARDSクランピングリング(ステンレス)EDWARDS
1,598税込1,758
1個
当日出荷から10日以内出荷
ティ EDWARDSティEDWARDS
14,980税込16,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途真空配管部品
センタリングリング(SUS316)&Oリング EDWARDSセンタリングリング(SUS316)&OリングEDWARDS
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法B(mm)3.9寸法C(mm)8
ダイヤフラムバルブ(手動式) EDWARDSダイヤフラムバルブ(手動式)EDWARDS
30,900税込33,990
1個
当日出荷から43日以内出荷
形状ストレートハンドル形状ローレット式使用圧力900000~1×10-3Paベーク温度(℃)60リーク量(mbarL/s)10-6(バルブ)、10-7(カプリング)材質(本体)アルミシリコン合金バルブ種類ダイヤフラムバルブ
ノズル(アルミ) EDWARDSノズル(アルミ)EDWARDS(1件のレビュー)
3,360税込3,696
1個
当日出荷から33日以内出荷
寸法A(mm)7寸法B(mm)10寸法C(mm)40
クロス EDWARDSクロスEDWARDS
19,980税込21,978
1個
当日出荷
用途真空配管部品材質ステンレス(AISI316L)形状クロス
エルボー(SUS316L) EDWARDSエルボー(SUS316L)EDWARDS
9,798税込10,778
1個
当日出荷
形状エルボ
オイルミストフィルター EMFシリーズ EDWARDSオイルミストフィルター EMFシリーズEDWARDS
34,980税込38,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
アピエゾン 真空ポンプ用グリース EDWARDSアピエゾン 真空ポンプ用グリースEDWARDS
68,980税込75,878
1本(25g)
当日出荷
シリコンおよびハロゲンを含まず、一般に選択されることが多い極低温真空グリースとして広く認識されています。極低温グリースは低温でもひび割れのない性能特性を示し、-273℃の極低温から+30℃までの頻繁な循環に耐えるように特別に配合されています。隣接する表面の微細孔を満たす能力があるため、熱接触を改善します。クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。20℃で6x10-10Torrの蒸気圧を示します。強力な「ゲッタリング」作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。炭化水素溶媒に可溶なので、容易に洗浄および除去が可能です。用途:真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封、真空システムおよびレーザーシステムの光学面(曇りが発生しない)。
仕様●容量:25gチューブ●※海外向けの販売不可アズワン品番65-8769-49
フォアライントラップ EDWARDSフォアライントラップEDWARDS
98,980税込108,878
1個
当日出荷
ロータリーポンプのオイル逆拡散を捕捉します。
用途ロータリーポンプの油煙の捕集トラスコ品番419-4799適合機種RVシリーズ、E2Mシリーズ質量(kg)1.1アズワン品番1-3046-01
アピエゾンLグリース EDWARDSアピエゾンLグリースEDWARDS
51,980税込57,178
1本(50g)
当日出荷
Lグリースは、科学および産業用途での使用に適した、シリコンおよびハロゲンを含まない超高真空グリースです。 20℃で7x10-11Torrの非常に低い蒸気圧を示します。 クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。 優れた潤滑性を提供します。 周囲温度(通常は10~30℃ / 50~86°F)での使用が推奨されます。 耐放射線性を備えています。 強力なゲッタリング作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。 炭化水素溶媒に可溶なので、容易に洗浄および除去が可能です。
用途真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマ ジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封、真空システムおよびレーザー システムの光学面(曇りが発生しない)使用目的保護、光学面、密封、漏れ検出、潤滑危険物の類別非危険物特性潤滑性
フォアライントラップ用 オプション EDWARDSフォアライントラップ用 オプションEDWARDS
16,980税込18,678
1個
当日出荷
アズワン品番1-3046-02仕様フォアライントラップ FL20K 交換用エレメント
縮小変換用Tピース(SUS316L) EDWARDS縮小変換用Tピース(SUS316L)EDWARDS
24,980税込27,478
1個
当日出荷から97日以内出荷
材質ステンレス(SUS316L)
変換用センタリングリング&Oリング EDWARDS変換用センタリングリング&OリングEDWARDS
3,298税込3,628
1個
当日出荷
アズワン品番6-7782-01材質ステンレス、Oリング/バイトン(R)タイプNW10/16寸法A(mm)10
ブランキングフランジ(SUS316L) EDWARDSブランキングフランジ(SUS316L)EDWARDS
2,198税込2,418
1個
当日出荷から10日以内出荷
寸法C(mm)6寸法D(mm)2.5形状ブランキングフランジ
縮小変換用ピース(SUS316L) EDWARDS縮小変換用ピース(SUS316L)EDWARDS
9,798税込10,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
スウィングクランプ EDWARDSスウィングクランプEDWARDS
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
寸法C(mm)35
エルボ EDWARDSエルボEDWARDS
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途真空配管部品材質ステンレス(AISI316L/SUS316L)RoHS指令(10物質対応)対応
オイルミストフィルター EDWARDSオイルミストフィルターEDWARDS
169,800税込186,780
1個
当日出荷
ロータリーポンプのオイルミストを捕捉します。DOP試験の結果が99.999%という極めて高効率なだけでなく、アジ化物に耐性があります。本体下側は半透明なため、オイルレベルをモニターできます。独自の脱臭エレメントが付属されているため、オイルミストの臭気が中和されます。
用途ロータリーポンプの油煙の捕集トラスコ品番419-4829適合機種A37315904、A37333934RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリー真空ポンプ RVシリーズ EDWARDSロータリー真空ポンプ RVシリーズEDWARDS
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷から93日以内出荷
稼働中でもポンプの構成を変える事ができます。 ソケット付きデュアル電圧/デュアル周波数モーターを装備していますので、取り付けが容易です。
接続(吸気・排気口)NW25
オイルミストフィルタ EDWARDSオイルミストフィルタEDWARDS
52,980税込58,278
1個(1個)
6日以内出荷
ロータリー真空ポンプ E2M0.7/1.5/18/28/RVシリーズ用 オイルドレインプラグ EDWARDSロータリー真空ポンプ E2M0.7/1.5/18/28/RVシリーズ用 オイルドレインプラグEDWARDS
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
ロータリー真空ポンプE2M0.7/1.5/18/28/RVシリーズ共通のオイルドレインプラグです。
エドワーズ45オイル EDWARDSエドワーズ45オイルEDWARDS
22,980税込25,278
1本(1L)ほか
6日以内出荷
エドワーズ 45オイルは炭化水素合成ポリマであり、化学的不活性、高温安定性、 低い蒸気圧(25℃で<10-7 mbar)をもたらす分子構造を有します。 ピークが明確であるため、質量分析で広く使用されています。 無毒で非腐食性があり、再生利用可能です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
フォアライントラップ交換用活性アルミナ EDWARDSフォアライントラップ交換用活性アルミナEDWARDS
8,498税込9,348
1個(0.2kg)
6日以内出荷
インレット用液体キャッチポット、FL20Kフォアライントラップ、 ITCインレットケミカルトラップの交換用活性アルミナです。
オイルエレメント EMF3用 EDWARDSオイルエレメント EMF3用EDWARDS
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
オイルミストトラップEMF3の交換用オイルエレメント(展開図:(8))です。
インレットダストフィルタ フィルタエレメント EDWARDSインレットダストフィルタ フィルタエレメントEDWARDS
78,980税込86,878
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
インレットダストフィルタITMの交換用フィルタエレメントです。
真空ポンプ用オイル ウルトラグレード20 EDWARDS真空ポンプ用オイル ウルトラグレード20EDWARDS
4,998税込5,498
1本(1L)ほか
6日以内出荷から55日以内出荷
エドワーズ独自の水素処理プロセスによって製造されています。 このプロセスでは、窒素、硫黄、酸素、芳香族炭化水素を除去し、 基本的に不純物を含まない高純度のベース ストックを生成します。 ウルトラグレードオイルに添加剤を加えることにより、真空性能、 熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。 抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの 高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
用途質量分析、漏れ検出、TVチューブ、パワー バルブ、蒸留、炉、含浸、ケミカル ポンプ、包装、メカニカル ブースタ仕様使用ポンプ:EHブースタポンプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ロータリー真空ポンプ クリーン&オーバーホールキット EDWARDSロータリー真空ポンプ クリーン&オーバーホールキットEDWARDS
26,980税込29,678
1セット
6日以内出荷から11日以内出荷
ロータリー真空ポンプのクリーン&オーバーホールキットです。
構成部品ブレード以外の通常メンテナンスに必要なすべてのスペア部品(スプリング、ガスケット、シール等)
nEXT240/nEXT300/nEXT400用 ベアリング工具キット EDWARDSnEXT240/nEXT300/nEXT400用 ベアリング工具キットEDWARDS
56,980税込62,678
1個
6日以内出荷
nEXT240/nEXT300/nEXT400のベアリング交換作業に必要な工具キットです。
構成部品ベアリングモジュールツール
ターボ分子ポンプ nEXT240/nEXT300/nEXT400用 オイルカートリッジ EDWARDSターボ分子ポンプ nEXT240/nEXT300/nEXT400用 オイルカートリッジEDWARDS
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
ターボ分子ポンプnEXT240/nEXT300/nEXT400の交換用オイルカートリッジです。
構成部品オイルカートリッジ
MF100用 スペアキット EDWARDSMF100用 スペアキットEDWARDS
63,980税込70,378
1セット
6日以内出荷
オイルミストフィルタMF100の交換用エレメントとガスケットです。
構成部品エレメント2本+ガスケット
オイルミストフィルタ MF100AE用 ガスケット EDWARDSオイルミストフィルタ MF100AE用 ガスケットEDWARDS
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
オイルミストフィルタMF100AEの交換用ガスケットです。
ロータリー真空ポンプ RVシリーズ用 モーターダッチングシート EDWARDSロータリー真空ポンプ RVシリーズ用 モーターダッチングシートEDWARDS
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
ロータリー真空ポンプRVシリーズ共通のモーターダッチングシートです。
適合RVシリーズ
ターボ分子ポンプ nEXT240/nEXT300/nEXT400用 細目インレットスクリーン付 ISO100 トラップドOリング EDWARDSターボ分子ポンプ nEXT240/nEXT300/nEXT400用 細目インレットスクリーン付 ISO100 トラップドOリングEDWARDS
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
ターボ分子ポンプnEXT240/nEXT300/nEXT400の交換用細目インレットシールです。
構成部品細目インレットスクリーン付 ISO100 トラップドOリング
ボディシール EDWARDSボディシールEDWARDS
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から46日以内出荷
オイルミストトラップの交換用Dシール(展開図:(9))です。
脱臭エレメント EMF3用 (5個入) EDWARDS脱臭エレメント EMF3用 (5個入)EDWARDS
19,980税込21,978
1セット(5個)
6日以内出荷
オイルミストトラップEMF3の交換用脱臭エレメント(展開図:(11))です。
インレットダストフィルタ フィルタエレメント(ガスケット付き) EDWARDSインレットダストフィルタ フィルタエレメント(ガスケット付き)EDWARDS
40,980税込45,078
1個
6日以内出荷から46日以内出荷
インレットダストフィルタITFの交換用フィルタエレメントです。
構成部品フィルタエレメント、ガスケット