カテゴリ
- 物流用品(1,190)
絞り込み
ブランド
「edx48s」の検索結果

セレクト電気チェーンブロック1速 単相200V 480kg(S)x3m
KITO(キトー)¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷商用電源(単相200V)でよりパワフルに使えます。デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。メカニカルブレーキ、上限リミットスイッチ、過巻防止装置付です。強力ロードチェンを使用しています(特殊防錆処理の合金鋼焼き入れチェン)。仕様ショートヘッドタイプトラスコ品番457-9585種別2点押ボタン式質量(kg)21タイプ1速形電源単相200Vモーター出力(kW)0.6定格時間(分)20電源コード5m
キトーセレクト 単相200V・220V
KITO(キトー)¥269,800税込¥296,7801個3日以内出荷から13日以内出荷超高速0.0833m/s~0.300m/s(5m/min~18m/min)の昇降速度 デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ メカニカルブレーキ付 過巻防止装置付 小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg 強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン) 豊富なアクセサリー 昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形) 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付。電源単相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通
セレクト電気チェーンブロック2速 単相200V
KITO(キトー)¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷から13日以内出荷商用電源(単相200V)でよりパワフルに使えます。デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。メカニカルブレーキ、上限リミットスイッチ、過巻防止装置付です。仕様ショートヘッドタイプ種別2点押ボタン式タイプ2速形電源(V)200揚程(m)3電源単相200V定格時間(分)20電源コード5m材質(チェーン)ロードチェーン:ニッケルメッキ特殊合金鋼
キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EDX/EDXC(単相200V・220V)
KITO(キトー)¥209,800~税込¥230,780~1個3日以内出荷から6日以内出荷・超高速0.0833m/s~0.300m/s(5m/min~18m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・メカニカルブレーキ付・過巻防止装置付・小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・豊富なアクセサリー・昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付。
チェンスリング HTL013_フックラッチ
KITO(キトー)¥559税込¥6151個13日以内出荷適合機種CB010,CF010,ED48S(TMC),ED48SD(TMC),ED48ST(TMC),EDX48S(TMC),EDX48SD(TMC),EDX48ST(TMC),ED48S(TMH),ED48SD(TMH),ED48ST(TMH),EDX48S(TMH),EDX48SD(TMH),EDX48ST(TMH),ED48S(ED3B形),ED48SD(ED3B形),ED48ST(ED3B形),EDX48S(ED3B形),EDX48SD(ED3B形),EDX48ST(ED3B形),VSL063名称フックラッチクミ図解No1
...