カテゴリ

  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 制御機器(5)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ee-1001」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ コネクタ EE-PSX303N EE-PSX403N EE-SPW311 EE-SPW411 EE-SPY31 EE-SPY41 EE-SX47 EE-SX67A EE-SX67P オムロンヘルスケアコネクタ コネクタ EE-PSX303N EE-PSX403N EE-SPW311 EE-SPW411 EE-SPY31 EE-SPY41 EE-SX47 EE-SX67A EE-SX67Pオムロンヘルスケア
209税込230
1個
欠品中
コネクタオムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)
仕様●アクセサリタイプ:コネクタアズワン品番65-7316-40
コベルコ建機 ブームシリンダー用シールキット 東日興産(TN)コベルコ建機 ブームシリンダー用シールキット東日興産(TN)
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
メーカーコベルコ建機
コベルコ建機 ブームシリンダー用シールキット(ブッシュ+スライドリング付) 東日興産(TN)コベルコ建機 ブームシリンダー用シールキット(ブッシュ+スライドリング付)東日興産(TN)
28,980税込31,878
1セット
4日以内出荷
メーカーコベルコ建機
コベルコ建機 アームシリンダー用シールキット(ブッシュ付) 東日興産(TN)コベルコ建機 アームシリンダー用シールキット(ブッシュ付)東日興産(TN)
23,980税込26,378
1セット
4日以内出荷
メーカーコベルコ建機
コベルコ建機 バケットシリンダー用シールキット(ブッシュ+スライドリング付) 東日興産(TN)コベルコ建機 バケットシリンダー用シールキット(ブッシュ+スライドリング付)東日興産(TN)
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷
メーカーコベルコ建機
コベルコ建機 アームシリンダー用シールキット(ブッシュ+スライドリング付) 東日興産(TN)コベルコ建機 アームシリンダー用シールキット(ブッシュ+スライドリング付)東日興産(TN)
32,980税込36,278
1セット
4日以内出荷
メーカーコベルコ建機
コベルコ建機 アームシリンダー用シールキット 東日興産(TN)コベルコ建機 アームシリンダー用シールキット東日興産(TN)
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
メーカーコベルコ建機
コネクタ フォトスイッチ オムロンヘルスケアコネクタ フォトスイッチオムロンヘルスケア
1,898税込2,088
1個
11日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:- 種別:ソケット コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:はんだ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート PCBマウント IP / NEMA評価:- コネクタ コーディング:- コネクタ 本体 材質:プラスチック 本体 コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- 定格電流:- 定格電圧:-アズワン品番65-1411-65
コベルコ建機 バケットシリンダー用シールキット(ブッシュ付) 東日興産(TN)コベルコ建機 バケットシリンダー用シールキット(ブッシュ付)東日興産(TN)
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
メーカーコベルコ建機
コベルコ建機 バケットシリンダー用シールキット 東日興産(TN)コベルコ建機 バケットシリンダー用シールキット東日興産(TN)
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
メーカーコベルコ建機
コベルコ建機 ブームシリンダー用シールキット(ブッシュ付) 東日興産(TN)コベルコ建機 ブームシリンダー用シールキット(ブッシュ付)東日興産(TN)
20,980税込23,078
1セット
4日以内出荷
メーカーコベルコ建機
接続ケーブル ケーブル ・ コネクタ EE-PSX303N EE-PSX403N EE-SPW311 EE-SPW411 EE-SPY31 EE-SPY41 EE-SX47 EE-SX67A EE-SX67P オムロンヘルスケア接続ケーブル ケーブル ・ コネクタ EE-PSX303N EE-PSX403N EE-SPW311 EE-SPW411 EE-SPY31 EE-SPY41 EE-SX47 EE-SX67A EE-SX67Pオムロンヘルスケア(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
コネクタオムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)
仕様●アクセサリタイプ:ケーブル ・ コネクタ●ケーブル長:2mアズワン品番65-7285-05
USBアダプタ コネクタホールドダウンクリップ スロットタイプのフォトマイクロセンサ オムロンヘルスケアUSBアダプタ コネクタホールドダウンクリップ スロットタイプのフォトマイクロセンサオムロンヘルスケア
259税込285
1個
当日出荷
コネクタオムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)
仕様●アクセサリタイプ:コネクタホールドダウンクリップ●併用可能製品:スロットタイプのフォトマイクロセンサアズワン品番65-7311-30
コネクタ コネクタ EE-SPX301 EE-SPX401 EE-SPY30 EE-SPY40 EE-SPZ301 EE-SPZ401 omron(オムロン)コネクタ コネクタ EE-SPX301 EE-SPX401 EE-SPY30 EE-SPY40 EE-SPZ301 EE-SPZ401omron(オムロン)
219税込241
1個
7日以内出荷
コネクタオムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:219-2460アズワン品番65-7316-51
ORing 産業用ギガビットPoEスプリッタ  工業用 1ポート IEEE802.3at準拠 10/100/1000Base-T(X)入出力対応 SPL-101GT ORingORing 産業用ギガビットPoEスプリッタ 工業用 1ポート IEEE802.3at準拠 10/100/1000Base-T(X)入出力対応 SPL-101GTORing
39,980税込43,978
1本
41日以内出荷
【ポート数】P.S.E. 入力 RJ-45イーサネット×1、出力RJ-45イーサネット×1【イーサネット規格】IEC61000-4-2(ESD)、IEC61000-4-3(RS)、IEC61000-4-4(EFT)、IEC61000-4-5(サージ)、IEC61000-4-6(CS)、IEC61000-4-8 、IEC61000-4-11【電源】24V 0.9A【動作温度範囲】-20℃~70℃(結露無き事)【寸法】26.1(W)x70(D)x95(H) mm【取付方法】ラックマウント、ウォールマウント