カテゴリ
- オフィス家具(25)
- 切削工具(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 物流用品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 制御機器(7)
- 電気材料(6)
- 自動車補修部品(6)
- 自動車純正部品(5)
- 農業機械(5)
- バイク純正部品(4)
- 機構部品(4)
- 安全保護具(4)
- バイク部品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- メカニカル部品(3)
- 住設機器(3)
- 家電(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 建築金物(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 測定用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(25)
- タンガロイ(10)
- 東日興産(TN)(9)
- AWJ(8)
- エスコ(7)
- コンドーテック(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- Festo(5)
- 重松製作所(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- ホンダ(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- omron(オムロン)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- クリナップ(3)
- ユーラステクノ(3)
- ヤマニパッケージ(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- brembo(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ee-12」の検索結果

保護メガネ EE-12
重松製作所(18件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷二眼式。ツル長さ4段階調整可能。(最長約15mm)。曇り止め加工を施しています。レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。レンズ色クリア仕様半面形面体マスクとの併用可能。つるの端にストラップ(ひも)を通す為の穴が開いてます。トラスコ品番827-9787材質レンズ:PC(ポリカーボネート)フレーム:ナイロン鼻あて:PVC(ポリ塩化ビニル)形状二眼型質量(g)30規格EN 規格認定加工硬化処理レンズ防曇機能ツル長さ調整可、曇り止め加工、紫外線カットアズワン品番64-8899-32
一般作業用保護メガネ EE-12
重松製作所¥5,998税込¥6,5981箱(10個)翌々日出荷曇り止め加工を施しています。紫外線をカットし弱めます。用途解体、塗装、研磨作業。材質(レンズ)ポリカーボネート適合EN166クラス1質量(g)28材質(フレーム)ナイロン
保護メガネ スペクタル形二眼式 EEシリーズ
重松製作所(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷飛来物・液体飛沫防止用です。 イエローレンズで暗い場所でも明るく見えます。材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、フレーム/ナイロン質量(g)30レンズ色イエロー紫外線遮断率(%)99.9アズワン品番1-8246-12特性(防曇・表面硬化)99.9%
保護メガネ スペクタル形二眼式 EEシリーズ
重松製作所¥649税込¥7141個当日出荷飛来物・液体飛沫防止用です。 スモークーレンズで明るい場所で見易くなります。材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、フレーム/ナイロン質量(g)30レンズ色スモーク紫外線遮断率(%)99.9アズワン品番1-8246-13特性(防曇・表面硬化)99.9%
ポータブル冷凍・冷蔵庫 12L
ユアサ(ユアサプライムス)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷コンパクトでちょっと置いておいても邪魔になりにくいサイズ。12L。買いすぎてしまった時のセカンド冷蔵庫、予備の冷凍庫にも便利なコンパクトサイズ。セカンド冷蔵庫や、アウトドアでの猛暑・熱中症対策に。夏場は熱中症対策に冷たい飲み物や氷をしっかり確保したいところ。アウトドアにも、セカンド冷蔵庫としてもおすすめ。コンプレッサー式だからしっかり冷える。冷蔵も冷凍もOK。最大-20℃設定で冷凍食品のストックにもおすすめです。DC電源対応で、車でお出かけでの利用もOK!本体は保冷機能もあり、電源が無くてもしばらくの間冷たさをキープできます。2WAY電源対応!AC/DCの2電源に対応。ご家庭のACコンセントや、発電機、蓄電池はもちろん。車のシガーライターソケットからも電源が取れます。早く庫内を冷却する急速モード(MAX)と消費電力を抑える節電モード(ECO)。車載利用時のバッテリー保護レベルが3段階で設定可能です。自動車での使用時にバッテリーが上がるのを防止するため、電源の電圧が低下すると自動的に運転を停止します。500mlのペットボトルが約12本入ります。仕様商品質量(kg):約8.2セット内容AC電源コード、ACアダプター、車載用DCコード質量(kg)約8.2色グレー高さ(mm)478奥行(mm)311容量(L)12間口(mm)383電源(V)交流電源:100・50/60Hz(ACアダプター使用)、直流電源:12/24消費電力(W)55寸法(幅)38.3cm方式コンプレッサー式寸法(高さ)47.8cmハンドルあり電源コード(m)約1.5(AC電源コード)、約0.5(ACアダプター)、約3.5(車載用DCコード)扉開閉方式上開き寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.3×31.1×47.8温度設定範囲(℃)約-20~20寸法(高さ)(mm)478
ダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】
ニッセイエコ¥3,698~税込¥4,068~1本翌日出荷から翌々日出荷・内部抵抗の少ない構造で高い輸送能力を有します。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。・切断・取り付けも容易で配管も簡単に行えます。用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。
O2センサー
NTK(日本特殊陶業)(77件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から4日以内出荷三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
宅送用ギフト箱3cm
ヤマニパッケージ¥21,980~税込¥24,178~1ケース(200枚)4日以内出荷組み立て簡単!淡い色合いが、どんな商品にも合います。用途宅配用材質段ボール E段形状1枚組立式色クリーム入数(枚)200数量(個)パーツ数:1
ユーラスバイブレータ
ユーラステクノ(2件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。豊富な機種から選択が可能です。多彩なオプションを準備しています。取付方式フレーム脚取付周波数(Hz)50/60モータータイプバイブレータ
宅送用ギフト箱3cm
ヤマニパッケージ¥22,980~税込¥25,278~1ケース(200枚)4日以内出荷組み立て簡単!淡い色合いが、どんな商品にも合います。用途宅配用材質段ボール E段形状1枚組立式色クリーム高さ(mm)30
E型トルクス ロングストレートめがねレンチ
KTC(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷から翌々日出荷長い全長と片側ツバ付きのめがねで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。輸入車(特に米車・欧州車)のテンショナープーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。形状ストレート
宅送用ギフト箱3cm
ヤマニパッケージ¥21,980~税込¥24,178~1ケース(200枚)4日以内出荷組み立て簡単!淡い色合いが、どんな商品にも合います。用途宅配用材質段ボール E段形状1枚組立式色クリーム高さ(mm)30![[イザナス]滑り止め付手袋 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50659035-170413-02.jpg)
[イザナス]滑り止め付手袋
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷耐切創性に優れており、切創の危険がある作業を安全に効率よく行えます。 水に強く繰り返し洗濯できます。 手の平・指先にポリウレタンコーティング(背抜き)。 EN388:2003規格 耐切創レベル3。 高い滑り止め効果。厚さ(mm)1.4機能耐切創
スチールジャッキ 低床 2.5t
万方商事¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷スチール製で耐久性の高い2.5tジャッキです。最低位85mm・最高位380mmまで稼働し、乗用車のジャッキアップに適したリフト範囲をカバーします。軽量ながら安定した荷重支持力を持ち、作業時の安全性にも配慮。ゴムパッドなどの付属はありませんが、基本的なメンテナンスやリフト作業を安心して行える汎用モデルです。作業工具として車載用としても活躍します。用途ジャッキ用に。質量(kg)13能力(t)2.5最高位(mm)380最低位(mm)85寸法(cm)57×17.5
Φ 8.0x 4.5mm/M3x0.5/ 13N 強力マグネット
エスコ¥345税込¥3801個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)A:Φ8×4.5 B:11.5(ネジ穴込高さ)、C:Φ6(ネジ受け外径)吸着力(N)13(1.3kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
175x55x300mm CD/DVD/BDケース(56枚/ブラック)
エスコ¥2,170税込¥2,3871個翌日出荷材質ケース/EVA、側面/PU、不織布/PP色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×55×300収納枚数(枚)56
バイブレーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター)
ユーラステクノ¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。用途ホッパーやシュートの閉塞防止に。トラスコ品番207-2300幅(mm)210質量(kg)9.5高さ(mm)175出力(W)65奥行(mm)160ベアリング無給油モーターコンデンサー内蔵単相誘導モーター取付ボルト10mm保護等級IP66電流(A)[50Hz](100V)1.2電流(A)[60Hz](100V)1.2、(110V)1.2遠心力(kN)1
枠式ターンバックル両オーフ(ユニクロ)
コンドーテック¥1,298税込¥1,4281個当日出荷1回転で左右同時に締付けが行えます。用途海上輸送貨物の引締用、支え、型枠の締付け、看板、アンテナの固定に。トラスコ品番387-2235材質スチール、表面処理:ユニクロ寸法L(mm)(min)270、(max)400ねじ径W1/2先端形状両オーフ穴径b(Φmm)19ねじ長さS(mm)95枠長l(mm)200使用荷重(kN)7.8
onsemi 880nm 赤外線発光ダイオード, サイドルッカー (4.44 x 5.08 x 2.54mm)
onsemi¥39,980税込¥43,9781袋(500個)7日以内出荷ピーク波長 = 880nm。パッケージタイプ = 側方監視。放射強度 = 16mW/sr。指向半値角 = 50°。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 4.44 x 5.08 x 2.54mm。シリーズ = QEE12。LED材質 = AiGaAs。最大供給電圧 = 1.7VRoHS指令(10物質対応)対応























![[イザナス]滑り止め付手袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50659035-170413-02.jpg)