カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 家電(5)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)

「ee-3320」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レンズクリーナー 日本レジン

    レンズクリーナー

    日本レジン
    2,498税込2,748
    1本(100mL)
    当日出荷
    レンズ・プリズム・ミラー・ガラス加工品など、光学系精密部品の仕上げに最適な手拭式クリーニング液です。 ●顕微鏡、光学測定器、OA機器の点検、洗浄など業務用映像機器のメンテナンスに適します。
    タイプエアゾールタイプ主成分シリコーン系溶剤、エチルアルコール
  • ハイパークリーン 岳南化学

    ハイパークリーン

    岳南化学(5件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本(190mL)
    欠品中
    優れた乾燥性で幅広い汚れに適合する万能クリーニング液です。 機構部品のグリスなどの油汚れや、電気基板のフラックスのクリーニングなどに使用出来ます。 乾燥後に残留成分がなく、高品質に仕上がります。
    用途精密機器の点検・清掃主成分炭化水素、エチルアルコール
  • シリコーンオイルKF96 信越化学工業

    シリコーンオイルKF96

    信越化学工業(137件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
    用途離型・潤滑・消泡など。成分ジメチルシリコーンオイル無色透明(液体)
  • シリコーンコーティング剤 信越化学工業

    シリコーンコーティング剤

    信越化学工業(21件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
    用途コーティング
  • レンズクリーナー ケニス

    レンズクリーナー

    ケニス(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(60mL)
    当日出荷
    レンズ・プリズム・ミラー・ガラス加工品など、光学系精密部品の仕上げに最適な手拭式クリーニング液です。 ●使いやすいリキッドタイプです。
    タイプリキッド主成分シリコーン系溶剤、エチルアルコール
  • シリコーンオイル 信越化学工業

    シリコーンオイル

    信越化学工業
    12,980税込14,278
    1個(1kg)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    密閉系シリコーンオイルです。 耐熱性に優れています。
    用途耐熱性に優れています。高温におけるオイルバス、熱媒、防振油、溶融金属の離型。
  • 樹脂用洗浄シンナー 東洋石油化学

    樹脂用洗浄シンナー

    東洋石油化学
    15,980税込17,578
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    用途樹脂表面の脱脂・洗浄 簡単な油汚れの脱脂成分炭化水素系種類バージン品使用危険等級有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応特性速乾PRTR法該当危険物の性状非水溶性
  • シリコーンオイル KF96 信越化学工業

    シリコーンオイル KF96

    信越化学工業(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
    絶縁破壊電圧(kV)50.0以上(2.5mm)外観無色透明液体誘電正接 50Hz0.0001以下体積抵抗率(Ω・m)1T以上
  • シリコーンオイル 信越化学工業

    シリコーンオイル

    信越化学工業(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    KF-96シリーズは、耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 ●広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にも優れています。 ●離型性・撥水性・消泡性・潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。●KF965-100は密閉系の熱媒オイルに適しています。 ●KF54-400、KF968-100は開放系の熱媒オイルに適しています。
    種別信越化学
  • レンズクリーニングティッシュ 小津産業

    レンズクリーニングティッシュ

    小津産業(10件のレビュー)
    639税込703
    1箱(150枚)ほか
    当日出荷
    レーヨン単糸素材でできたクリーニングティッシュです。 クリーナー液等と併用した光学レンズ清掃に適しています。 クレープ加工により表面が柔らかいためレンズ表面を傷つけることなく汚れを除去することができます。 使いやすい連続取り出し式です。
    寸法(mm)100×220
  • 密閉系熱媒シリコーンオイル (高温用) 信越化学工業

    密閉系熱媒シリコーンオイル (高温用)

    信越化学工業
    15,980税込17,578
    1缶(1kg)ほか
    13日以内出荷から48日以内出荷
    密閉系熱媒オイルに適する。
    揮発分0.5%以下(150℃/24時間)屈折率1.403(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 引掛形 埋込コンセント アメリカン電機

    引掛形 埋込コンセント

    アメリカン電機(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセントコンセント個数1
  • 未晒ペーパーカップ HEIKO

    未晒ペーパーカップ

    HEIKO(33件のレビュー)
    299税込329
    1パック(50個)ほか
    当日出荷
    無漂白原紙使用のペーパーカップです。ホットにもコールドにも活躍します。内側にPEコーティングあり。
  • 丸型端子 エーモン

    丸型端子

    エーモン(6件のレビュー)
    459税込505
    1パック(7個)ほか
    当日出荷
    アースケーブルの取り付けに。
    用途バッテリーからの電源取出しに。材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVCタイプ丸型端子種別丸型
  • 溶液型離型剤 信越化学工業

    溶液型離型剤

    信越化学工業(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1缶(14kg)
    7日以内出荷
    ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に最適です。
    用途ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に。成分ジメチルシリコーンオイル無色~淡黄色透明(液体)主成分シリコーン不揮発分5(105℃×3h %)危険等級溶剤石油系炭化水素+キシレン危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 強力ハイパークリーンエコ ミッケル化学

    強力ハイパークリーンエコ

    ミッケル化学(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個(5L)ほか
    当日出荷
    強力な洗浄力、驚異の低泡性、どんな材料にも安心。グレードアップしたハイパークリーン登場! ガンコな油汚れに強く多用途に使える環境型洗剤。 機械工場や食品工場、厨房、オフィスビルなどで多用途にお使い頂けます。
    用途工場や厨房、オフィスビルなどで油汚れや床などの洗浄に成分水、界面活性剤、溶剤、ビルダー、色素形状液体商品タイプ業務用
  • 3320 エコ製品制電カーゴパンツ(秋冬用) 自重堂

    3320 エコ製品制電カーゴパンツ(秋冬用)

    自重堂
    4,690税込5,159
    1本
    翌々日出荷
    ワーキングの原点。永遠のベストセラー。
    その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別カーゴパンツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65、綿35JIS規格JIS T8118適合、製品制電生地リサイクルツイルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能製品制電裾上げエコマーク認定番号19103049
  • シルボン紙セット Nikon(ニコン)

    シルボン紙セット

    Nikon(ニコン)(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(2セット×500枚)
    当日出荷
    レーヨン短糸を紙と同様の製法でシート状にし、クレープ加工を施した、表面が柔らかく拭き取りの良いクリーニングペーパーです。 シルボン紙の品質は安定性と優秀性が国際的にも認められており、光学機器の清掃に適しています。
    寸法(幅W×高さH)(cm)約15×8(1束あたり)
  • ヘキサン(研究実験用) 林純薬工業

    ヘキサン(研究実験用)

    林純薬工業(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(500mL)
    当日出荷
    仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品等級特級化学式C6H14名称ヘキサン濃度(%)96化学組成C6H14危険等級労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤アズワン品番2-3647-28危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に毒性平均分子量86.18PRTR法第1種危険物の性状非水溶性CAS登録番号110-54-3別称n-ヘキサン
  • レンズクリーナーキット KMC-71 ナリカ

    レンズクリーナーキット KMC-71

    ナリカ
    755税込831
    1個
    当日出荷
    使用頻度が高いクリーナー液とクリーニングペーパーのキットです。顕微鏡やカメラなどのレンズの清掃に最適です。
    セット内容クリーナー液30mL、クリーニングペーパー30枚とじ