カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
  • 家電(6)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)

「ee-6310」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイパークリーン 岳南化学

    ハイパークリーン

    岳南化学(5件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本(190mL)
    欠品中
    優れた乾燥性で幅広い汚れに適合する万能クリーニング液です。 機構部品のグリスなどの油汚れや、電気基板のフラックスのクリーニングなどに使用出来ます。 乾燥後に残留成分がなく、高品質に仕上がります。
    用途精密機器の点検・清掃主成分炭化水素、エチルアルコール
  • レンズクリーニングティッシュ 小津産業

    レンズクリーニングティッシュ

    小津産業(10件のレビュー)
    639税込703
    1箱(150枚)ほか
    当日出荷
    レーヨン単糸素材でできたクリーニングティッシュです。 クリーナー液等と併用した光学レンズ清掃に適しています。 クレープ加工により表面が柔らかいためレンズ表面を傷つけることなく汚れを除去することができます。 使いやすい連続取り出し式です。
    寸法(mm)100×220
  • レンズクリーナー 日本レジン

    レンズクリーナー

    日本レジン
    2,498税込2,748
    1本(100mL)
    当日出荷
    レンズ・プリズム・ミラー・ガラス加工品など、光学系精密部品の仕上げに最適な手拭式クリーニング液です。 ●顕微鏡、光学測定器、OA機器の点検、洗浄など業務用映像機器のメンテナンスに適します。
    タイプエアゾールタイプ主成分シリコーン系溶剤、エチルアルコール
  • シルボン紙セット Nikon(ニコン)

    シルボン紙セット

    Nikon(ニコン)(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(2セット×500枚)
    当日出荷
    レーヨン短糸を紙と同様の製法でシート状にし、クレープ加工を施した、表面が柔らかく拭き取りの良いクリーニングペーパーです。 シルボン紙の品質は安定性と優秀性が国際的にも認められており、光学機器の清掃に適しています。
    寸法(幅W×高さH)(cm)約15×8(1束あたり)
  • レンズクリーナー ケニス

    レンズクリーナー

    ケニス(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(60mL)
    当日出荷
    レンズ・プリズム・ミラー・ガラス加工品など、光学系精密部品の仕上げに最適な手拭式クリーニング液です。 ●使いやすいリキッドタイプです。
    タイプリキッド主成分シリコーン系溶剤、エチルアルコール
  • ニューハンドラップ200 三商

    ニューハンドラップ200

    三商(23件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。 ポンプ本体と軸のスキ間をできるだけ少なくして作業能率を改良しました。 液体の蒸発または転倒による流出を防止するように設計してあります。
    仕様プラスチックキャップ付材質(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真ちゅうニッケルメッキ(ネジキャップ部)/ポリプロピレン・(かぶせ蓋 部)ポリプロピレン容量(mL)150高さ(mm)100底径(Φmm)80
  • ノルマルヘキサン 大伸化学

    ノルマルヘキサン

    大伸化学(6件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1缶(4L)
    当日出荷
    塗料・バーコードプリンター、機械パーツ洗浄の他、シール・ラベル・荷札剥がしにも使用できます。
    用途店舗、オフィス、各種工場の日常メンテナンス業務に成分ノルマルヘキサン62%、イソヘキサン30~40%主な用途工場危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • エタノール(99.5)(研究実験用) 林純薬工業

    エタノール(99.5)(研究実験用)

    林純薬工業(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    等級特級化学式C2H5OH濃度(%)≧99.5化学組成C2H5OH危険等級労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)平均分子量46.07危険物の性状水溶性CAS登録番号64-17-5別称エチルアルコール
  • 電子定刻消灯タイマ付EEスイッチ(看板スイッチ) Panasonic(パナソニック)

    電子定刻消灯タイマ付EEスイッチ(看板スイッチ)

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    消費電流(mA)10mA以下結線方式ねじなし端子式
  • 強力ハイパークリーンエコ ミッケル化学

    強力ハイパークリーンエコ

    ミッケル化学(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個(5L)ほか
    当日出荷
    強力な洗浄力、驚異の低泡性、どんな材料にも安心。グレードアップしたハイパークリーン登場! ガンコな油汚れに強く多用途に使える環境型洗剤。 機械工場や食品工場、厨房、オフィスビルなどで多用途にお使い頂けます。
    用途工場や厨房、オフィスビルなどで油汚れや床などの洗浄に成分水、界面活性剤、溶剤、ビルダー、色素形状液体商品タイプ業務用
  • 試薬 米山薬品工業

    試薬

    米山薬品工業(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個(25g)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • IPA KTケミカルズ

    IPA

    KTケミカルズ(18件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    用途工業用原料、洗浄用として危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • 無水エタノールIP 健栄製薬

    無水エタノールIP

    健栄製薬(13件のレビュー)
    1,488税込1,637
    1本(400mL)
    当日出荷
    冷蔵庫の外側・照明器具のカサ・鏡・窓ガラス等に 換気扇・レンジ・オーブン・レンジまわりの壁等に 便器・便座等に 電子タバコ等に 機器の洗浄に
    成分エタノール (C2H6O) 、イソプロパノール、ノルマルプロパノール(※アルコールとして99.5vol%以上を含有します。)無色澄明の液です。
  • ハンドラップ ガラス 真鍮ポンプ モノタロウ

    ハンドラップ ガラス 真鍮ポンプ

    モノタロウ(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。 ポンプ部が真鍮製ですので安定して液体をくみ上げる事が出来ます。 液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。 揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。
    用途清掃作業などに容量(mL)160高さ(mm)105材質(本体)石英ガラス材質(フタ)PP使用可能液体HCFC系洗浄剤 、水、エタノール、 除光液など材質(ポンプ部)真鍮
  • ジクロロメタン(研究実験用) 林純薬工業

    ジクロロメタン(研究実験用)

    林純薬工業(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(500mL)
    当日出荷
    品名ジクロロメタン等級特級内容量(mL)500グレード特級化学式CH2Cl2名称ジクロロメタン濃度(%)≧99.5化学組成CH2Cl2労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2アズワン品番2-3127-46危険物の類別非危険物特性皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害平均分子量84.93PRTR法第1種CAS登録番号75-09-2別称塩化メチレン
  • エタノール(99.5)(研究実験用) 林純薬工業

    エタノール(99.5)(研究実験用)

    林純薬工業(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(500mL)
    当日出荷
    種別一般用試薬(研究実験用)化学式C2H5OH名称エチルアルコール、Ethanol(99.5)濃度(%)≧99.5比重d≒0.79化学組成C2H5OH危険等級労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)平均分子量46.07危険物の性状水溶性CAS登録番号64-17-5別称エチルアルコール
  • ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ

    ブレーキ&パーツクリーナー 18L

    モノタロウ(172件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1缶(18L)
    当日出荷
    詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
    用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • アルコール除菌剤 モノタロウ

    アルコール除菌剤

    モノタロウ(265件のレビュー)
    699税込755
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。 日常的な厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。 食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。 調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
    成分エタノール50.18%、DL-リンゴ酸0.35%、グリセリン脂肪酸エステル0.3%、DL-リンゴ酸ナトリウム0.06%、精製水49.11%規格食品添加物規格製品エタノール濃度(w/w%)50.18エタノール濃度(v/v%)58効果除菌繰り返し・詰め替え対応販売区分業務用
  • カメラレンズクリーナー Kenko(ケンコートキナー)

    カメラレンズクリーナー

    Kenko(ケンコートキナー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    カメラ本体、レンズ、フィルター、双眼鏡、望遠鏡、パソコン、携帯電話、メガネなど幅広く使用可能な、スプレータイプのクリーナーです。クリーニングしながら表面にクリアな被膜をつくり汚れをつきにくくするため、清浄・防汚の2つのケアが同時に行えます。指で触れるタッチパネル等におすすめな「除菌効果」や、大切な機材を静電気から護る「帯電防止」も備えた、オールインワンタイプのクリーニングスプレーです。
    容量(mL)100
  • ハンドラップ(ガラス) アズワン

    ハンドラップ(ガラス)

    アズワン(13件のレビュー)
    1,620税込1,782
    1個
    当日出荷
    一定量の液体が送り出され、余分に出ないので液体が節約できます。 口が開いていないので液体が蒸発しません。 倒れても液体がこぼれにくくなっています。 頭部を軽く押すだけで液体が出ますので作業性がよくなります。 液体が飛ばない様、蓋を液体出口の上につけてあります。
    トラスコ品番391-3104容量(mL)170材質(本体)ソーダガラス径(Φmm)85全高(mm)108材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(チューブ)フッ素樹脂(PFA)アズワン品番1-4612-01材質(ポンプ部)真鍮・ニッケルメッキ