カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ee-spx613」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フォト・マイクロセンサ 液面レベルセンサ EE-SPX613 omron(オムロン)

    フォト・マイクロセンサ 液面レベルセンサ EE-SPX613

    omron(オムロン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    出力動作切替機能と感度切替機能がついて使いやすくなった液面レベルセンサ。感度切替機能でΦ6~13mm、肉厚1mmの透明、半透明パイプに対応。クリーンコード(粉体はくり剤なし)の採用でクリーンルームでも使用可。電源電圧はDC12~24V
    付属品結束バンド2本、滑り止めチューブ2本タイプパイプ取りつけタイプ保護構造IEC規格 IP50出力NPN材質(ケース)ポリカーボネート制御出力負荷電源電圧DC5~24V 負荷電流100mA以下残留電圧0.8V以下(負荷電流100mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流40mA時)NPNオープンコレクタ出力形消費電流(mA)平均値30以下、先頭値80以下材質(カバー)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85、保存時:5~95(ただし結露しないこと)耐振動(耐久)10~500Hz 片振幅1.0mmまたは加速度150m/s2 X、Y、Z各方向 3掃引(11min/掃引)使用周囲照度(Lx)白熱灯、太陽光:各3000以下投光素子GaAs 赤外発光ダイオード動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可)表示灯動作表示灯:入光時点灯 GaP(赤色LED:ピーク発光波長700nm)周囲温度(℃)動作時:-10~+55保存時:-25~+65(ただし氷結、結露しないこと)標準検出物体高粘度または浮遊物の混在する液体では検出できない場合があります。スリット幅(mm)13(溝幅)出力形式NPNオープンコレクタ出力発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940nm)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
検出・センサカテゴリ