カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
- 日用品(33)
- 自動車補修部品(14)
- 農業機械(14)
- 制御機器(13)
- 空調・照明・電設資材(10)
- バイク部品(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 食品・飲料(6)
- メカニカル部品(5)
- 自動車純正部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- オフィス家具(3)
- バイク純正部品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 整備工具・収納(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
- ATEN(5)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- CKD(2)
- KSフィルター(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- NPF(7)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- omron(オムロン)(3)
- SMC(50)
- SRC(2)
- TDK(3)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エスコ(5)
- キョーリン(3)
- コクヨ(3)
- ユニ・チャーム(17)
- 味の素(3)
- 日動工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

近接センサ 長距離タイプ
omron(オムロン)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷種別液面レベルセンサ形状角型/直流3線式タイプ静電容量形コード長さ(m)2コードコード引き出しタイプ動作モードNCシールド非シールド
近接センサ ブロック形 検出範囲 12→ 26 mm パイプ
オムロンヘルスケア¥43,980税込¥48,3781個欠品中オムロンE2シリーズ近接センサ及びアクセサリ。オムロンの業務用E2シリーズ近接センサ及びアクセサリ製品。NPN又はPNPの出力構成を選択可能仕様●センサ技術:静電容量型●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●検出範囲:12→ 26 mm パイプ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10.8 → 30 V dc●長さ:33mm●幅:34mm●奥行き:20mm●最大DC電圧:30V●動作温度 Max:+55℃●動作温度 Min:0℃アズワン品番65-7282-36
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
LED電球 E26 広配光タイプ
フィリップス(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1箱(2個)当日出荷から4日以内出荷一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具対応口金E26定格寿命(時間)45000平均演色評価数(Ra)80保証期間5年
LED電球 E17 広配光タイプ
フィリップス¥909~税込¥1,000~1箱(2個)当日出荷から4日以内出荷一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具対応質量(g)35口金E17ビームの開き(°)160定格寿命(時間)45000平均演色評価数(Ra)80保証期間5年直径×高さ(mm)38×70エコロジー商品省エネ
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, CMOS出力, ACPL-K24L-000E
BROADCOM¥759税込¥8351個8日以内出荷ブロードコム オプトカプラ ロジック出力仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = CMOS最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8シリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, ACPL-K73L-000E
BROADCOM¥48,980税込¥53,8781セット(80個)8日以内出荷Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.004μs絶縁電圧 = 5000 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 0.004μsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
スラントナンバーステー
DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ライセンスプレーに関わる、バックプレートホルダーやランプ類を各種ラインナップしました。付属品フランジ付六角ナット(M6)×2、平ワッシャー(M6)×2仕様純正リアフェンダー専用仕上スチール製黒亜鉛メッキ(本体)主な適合車種FORZA(MF10)、PCX(WW125EX2A/C/D/E)、PCX150(WW150C/F)、PCX(WW125F)、マジェスティS(2LD1)、アドレスV125/G(K5/6/7/9、L0/3)
肩掛噴霧器用パッキンセット
TAKAGI(高儀)¥469税込¥5161個当日出荷用途TAKAGI肩掛蓄圧式噴霧器用付属品パッキン(A)×1 、パッキン(B)×1 、ポンプ弁パッキン(C)×1 、パッキン(D)×1 、パッキン(E)×2 、パッキン(F)×1 、パッキン(J)×1 、パッキン(K)×2(8Lは1つ使用) 、パッキン(M)×1対応機種GKS-4C、GKS-4D、GKS-8A、GKS-8Bアズワン品番64-4078-31
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向
CKD¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から114日以内出荷1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から9日以内出荷供給弁:N.O.仕様を追加。 停電/電源OFF時の真空発生※が可能 。 停電時のワーク落下を防止※。 ※供給圧が確保されている場合。IO-Link対応圧力スイッチを追加 。 一本の通信線でエジェクタ制御 。 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。省エネエジェクタ。 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)。エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)。省エネ効果(金額換算):93%削減。高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上用途エジェクタシステムZK2□A用マニホールドRoHS指令(10物質対応)対応
インテル Core Ultra 5 プロセッサー 250K Plus (30M キャッシュ、最大 5.30 GHz)、BX80768250K
Intel(インテル)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷Intel Core Ultra 5 プロセッサー 250K Plus。PCIe 5.0および4.0対応、DDR5対応を備えたIntel Core Ultra 5 プロセッサー 250K Plusは、ゲーマーや生産性向上を重視するユーザー向けに最適化され、高性能を提供します。Intel 800シリーズチップセット搭載マザーボードに対応。プロセッサーのベースパワーは125W仕様●Brand:Intel Core Ultra●CPU PCIe レーン数:24●Processor #:250K Plus●グラフィックス:Intel Graphics●コア数 (P-cores + E-cores)1:18 (6P+12E)●合計 L2 キャッシュ:30 MBキャッシュメモリ(MB)30保証期間3年プロセッサーCore Ultra 5ソケットLGA1851RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)E-core 最大ターボ:Up to 4.6、P-core 最大ターボ:Up to 5.3チャネル数最大メモリー:2コア数18スレッド数18
ビデオ延長器
ATEN¥40,980税込¥45,0781個当日出荷ツイストペアケーブル1本で長距離伝送可能なHDBaseT準拠。HDMI(3DDeepColor4K※)、HDCP2.2準拠。解像度(延長距離)-カテゴリ6aケーブル使用時は最大4K※(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時は最大4K※(70m)。ワイドスクリーン対応。プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要。8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護。ラックマウント対応。。※STPケーブルまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)のご使用を推奨します。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。用途VE811Tは、対応レシーバーと併用することで、1系統の4K※のHDMI信号を1本のカテゴリ6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseT対応HDMIツイストペアケーブルトランスミッターです。最大延長(m)カテゴリ6aケーブル使用時:100、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:70セット内容電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1電源(V)電源アダプター入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5/2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧くださいスイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1寸法(Φmm)ブラケット無:82×52×24、ブラケット付:87×73×25ケース質量(kg)0.16(0.35lb)消費電力DC5V:3.77W:18BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:2m最大解像度4096 x 2160 @ 60Hz (4:2:0)、4096 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45×1・ファームウェアアップグレードミニジャック×1・電源ロック式DC電源ジャック×1アズワン品番64-8303-38ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付87×73×25/ブラケット無82×52×24RoHS指令(10物質対応)対応接続台数(デバイス)1ビデオ仕様解像度/距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:4K※/100m、1080p/100m、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K※/70m、1080p/100m・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D,DeepColor,4K※)、HDCP2.2、CEC・最大距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:最大100m(4K※、1080p)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:最大100m(1080p)、70m(4K※)準拠HDCP 2.2互換品番ビデオコンバーターVC080、VC812、VC880・ビデオエクステンダーVE2812R・ビデオマトリックススイッチャーVM7814、VM0808HA、VM0404HA、VM7804、VM7514、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0110HA、VS182B、VS0108HA、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS0801H、VS381、VS481B、VS482・Cat6Aケーブル2L-2910・HDMIケーブル2L-7D02H-1Cat6STPケーブル2L-NS06×××シリーズ・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12オーディオ入力HDMIタイプAメス×1
AC100V/ 50W 電球 黒
エスコ¥31,200税込¥34,3201台翌日出荷バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)仕様●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●型番:L50V2-J110BK-50K●口金:E39●付属品:落下防止ワイヤー×1本●適合品番:EA814DL-51~-53
M16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥3,000税込¥3,3001個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ16mm W:21mm E:Φ28.575mmO:19.38mm G:15mm D:Φ38mm F:64mmA:33mm M:M16×2.0mm K:27mmX:22mm L:8mm J:22mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:30.9、ラジアル限界荷重:20.58、アキシャル限界荷重:7.84許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
M16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
エスコ¥3,000税込¥3,3001個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ16mm W:21mm E:Φ28.575mmO:19.38mm G:15mm D:Φ38mm F:64mmA:33mm M:M16×2.0mm K:27mmX:22mm L:8mm J:22mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:30.9、ラジアル限界荷重:20.58、アキシャル限界荷重:7.84許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
エスコ¥2,280税込¥2,5081個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥2,280税込¥2,5081個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら