カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ee-sx471」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67omron(オムロン)(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
保護構造IEC60529規格 IP50標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下漏れ電流(mA)12以下周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)応答周波数(kHz)1以上(平均値は3スリット幅(mm)5発光波長(nm)ピーク:690光源(発光波長)GaP赤色LED衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)応差(mm)0.025以下発光方式直流光
関連キーワード
ee-sx672特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ee-sx672