カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ee-spx403n」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォト・マイクロセンサ 幅広溝型 EE-SPX303N/403N omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 幅広溝型 EE-SPX303N/403Nomron(オムロン)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
アンプ内蔵型光電センサ同等の耐ノイズ性能を実現 耐コモンモードノイズ性能30倍以上(従来品比) 耐インバータノイズ性能10倍以上(従来品比) 逆接続保護回路を内蔵 配線、メンテナンスに便利なコネクタ方式 調整と動作確認に便利な入光表示灯付き
材質(本体)ポリカーボネート質量(g)約4保護構造IEC規格 IP50出力NPN標準検出物体(mm)不透明体2.2×0.5以上の不透明体制御出力NPN電圧出力 負荷電源電圧DC5~24V 負荷電流80mA以下残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時)消費電流(mA)15以下周囲湿度(%RH)動作時:5~85、保存時:5~95保護回路電源逆接保護、出力逆接保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱灯、太陽光:各3000以下投光素子赤外発光ダイオード応答周波数(Hz)100以上表示灯入光時点灯(赤色)周囲温度(℃)動作時:-10~+55保存時:-25~+65応差0.05mm以下スリット幅(mm)13(溝幅)発光波長(nm)赤外発光ダイオード(パルス点灯)(940nm)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
光電センサ フォーク形 検出範囲 13 mm omron(オムロン)光電センサ フォーク形 検出範囲 13 mmomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
EESPXフォトインタラプタ(マイナスヘッド)近接スイッチ一般に、アセンブリロボット、クリームはんだ印刷機、基板組み立て機などに取り付けます。黒色プラスチック製ハウジング LED表示 IP50 動作温度範囲: -10 → +55℃
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:13 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:Non-Solder Connector●最大DC電圧:24V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP50●電流 Max:80 mA●動作温度 Min:-10℃●コード番号:219-2331アズワン品番65-7316-52
コネクタ omron(オムロン)コネクタomron(オムロン)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から42日以内出荷
関連キーワード
検出・センサカテゴリ
関連カテゴリ