カテゴリ
- 家電(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 制御機器(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- RS PRO(2)
- Whatman(ワットマン)(1)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- ケニス(1)
- ナリカ(1)
- ミッケル化学(1)
- 信越化学工業(6)
- 小津産業(1)
- 岳南化学(1)
- 日本レジン(1)
- 関西石油製品販売(1)
エコロジープロダクト

レンズクリーナー
日本レジン¥2,798税込¥3,0781本(100mL)当日出荷レンズ・プリズム・ミラー・ガラス加工品など、光学系精密部品の仕上げに最適な手拭式クリーニング液です。 ●顕微鏡、光学測定器、OA機器の点検、洗浄など業務用映像機器のメンテナンスに適します。タイプエアゾールタイプ主成分シリコーン系溶剤、エチルアルコール
シリコーンオイルKF96
信越化学工業(137件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1缶(1kg)ほか当日出荷から13日以内出荷無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。用途離型・潤滑・消泡など。成分ジメチルシリコーンオイル色無色透明(液体)
シリコーンオイル KF96
信越化学工業(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1缶(1kg)ほか当日出荷から13日以内出荷ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。絶縁破壊電圧(kV)50.0以上(2.5mm)外観無色透明液体誘電正接 50Hz0.0001以下体積抵抗率(Ω・m)1T以上
シリコーンコーティング剤
信越化学工業(21件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1缶(1kg)ほか当日出荷から62日以内出荷シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。用途コーティング
シリコーンオイル
信越化学工業¥12,980~税込¥14,278~1個(1kg)ほか7日以内出荷から9日以内出荷密閉系シリコーンオイルです。 耐熱性に優れています。用途耐熱性に優れています。高温におけるオイルバス、熱媒、防振油、溶融金属の離型。
強力ハイパークリーンエコ
ミッケル化学(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個(5L)ほか当日出荷強力な洗浄力、驚異の低泡性、どんな材料にも安心。グレードアップしたハイパークリーン登場! ガンコな油汚れに強く多用途に使える環境型洗剤。 機械工場や食品工場、厨房、オフィスビルなどで多用途にお使い頂けます。用途工場や厨房、オフィスビルなどで油汚れや床などの洗浄に成分水、界面活性剤、溶剤、ビルダー、色素形状液体商品タイプ業務用
レンズクリーニングティッシュ
小津産業(10件のレビュー)¥739~税込¥813~1箱(150枚)ほか当日出荷レーヨン単糸素材でできたクリーニングティッシュです。 クリーナー液等と併用した光学レンズ清掃に適しています。 クレープ加工により表面が柔らかいためレンズ表面を傷つけることなく汚れを除去することができます。 使いやすい連続取り出し式です。寸法(mm)100×220
カメラレンズクリーナー
Kenko(ケンコートキナー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷カメラ本体、レンズ、フィルター、双眼鏡、望遠鏡、パソコン、携帯電話、メガネなど幅広く使用可能な、スプレータイプのクリーナーです。クリーニングしながら表面にクリアな被膜をつくり汚れをつきにくくするため、清浄・防汚の2つのケアが同時に行えます。指で触れるタッチパネル等におすすめな「除菌効果」や、大切な機材を静電気から護る「帯電防止」も備えた、オールインワンタイプのクリーニングスプレーです。容量(mL)100
シルボン紙セット
Nikon(ニコン)(10件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個(2セット×500枚)当日出荷レーヨン短糸を紙と同様の製法でシート状にし、クレープ加工を施した、表面が柔らかく拭き取りの良いクリーニングペーパーです。 シルボン紙の品質は安定性と優秀性が国際的にも認められており、光学機器の清掃に適しています。寸法(幅W×高さH)(cm)約15×8(1束あたり)
ボリューム調整つまみ
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 22mmノブ高さ = 13mmボディカラー = 銀併用 = ポテンショメータノブ種類 = 制御ノブクラッドスパン仕上げノブ. 位置決め線付きモダンなスタイルのスパン仕上げノブ 止めねじ固定材質(本体)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6.4mm, 直径:20mm, x 高さ:12.5mm
RS PRO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 20mmノブ高さ = 12.5mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ材料 = アルミ堅牢、研磨仕上げ. 精密加工で高品質を実現 止めねじ固定 用途: ハイファイ、サテライトレシーバ、計装RoHS指令(10物質対応)対応
レンズクリーニングティシュ 105
Whatman(ワットマン)(4件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(100枚)ほか当日出荷レンズなどの表面の水分や、グリースを拭取る力は抜群です。表面がやわらかで、ガラス、石英、プラスチック製のレンズや光学機器の表面を傷をつけずに水分や油を確実に除去します。ケバだちにくく、またシリコンその他の添加剤は使用していません。グレード105
レンズクリーナーキット KMC-71
ナリカ(1件のレビュー)¥755税込¥8311個当日出荷使用頻度が高いクリーナー液とクリーニングペーパーのキットです。顕微鏡やカメラなどのレンズの清掃に最適です。セット内容クリーナー液30mL、クリーニングペーパー30枚とじ
一液縮合型RTVゴムKE-45
信越化学工業(159件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(100g)ほか当日出荷シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら