カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ee6356」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(一体形) Panasonic(パナソニック)

    光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(一体形)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
    用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。適合遮光フード(別売):EE6975
  • 光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(一体形)用 遮光フード Panasonic(パナソニック)

    光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(一体形)用 遮光フード

    Panasonic(パナソニック)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    遮光フードをラインアップ。点灯照度の調整が可能。遮光フードを設置することで点灯照度を大きくでき、設置後の環境変化にも対応可能です。
    適合品番EE6153、EE6156、EE6163、EE6166、EE6353、EE6356、EE6366取付け方法EEスイッチの遮光面と遮光フードの遮光面を合わせて取り付けてください。