カテゴリ

  • 制御機器(266)
  • 学童・教育用品(7)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eeprom i2c」の検索結果

関連キーワード
273件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbit I2C MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbit I2CMICROCHIP
1,398税込1,538
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 512kbit STMicroSTマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 512kbitSTMicro
199税込219
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様メモリサイズ = 512kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 64 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 V長さ = 4.9mm幅 = 3.9mm高さ = 1.25mm寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mmデータ保持 = 40年EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアルMICROCHIP
399税込439
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 1024kb シリアルー2 ワイヤー, シリアルーI2C MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 1024kb シリアルー2 ワイヤー, シリアルーI2CMICROCHIP
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様メモリサイズ:1024kB●インターフェースタイプ:シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●パッケージタイプ:PDIP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:8●構成:128 x 8ビット●動作供給電圧 Min:1.8 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:10.16mm●幅:0.28インチ●高さ:4.95mm●寸法:0.4 x 0.28 x 0.195インチ●データ保持:200年RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 1024kbit I2C MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 1024kbit I2CMICROCHIP
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 2Mbit STMicroSTマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 2MbitSTMicro
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様メモリサイズ = 2Mbitインターフェースタイプ = シリアルパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 256 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 V1ワード当たりのビット数 = 8bit長さ = 5mm幅 = 4mm高さ = 1.25mm寸法 = 5 x 4 x 1.25mmデータ保持 = 200年EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit I2C MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit I2CMICROCHIP
289税込318
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
16Kbit 2kb×8 EEPROM STマイクロエレクトロニクス16Kbit 2kb×8 EEPROMSTマイクロエレクトロニクス
159税込175
1個
13日以内出荷
仕様●シリーズ:-●メモリタイプ:不揮発性●メモリフォーマット:EEPROM●技術:EEPROM●メモリサイズ:16Kb(2K×8)●クロック周波数:400kHz●書き込みサイクル時間 - ワード、ページ:5ms●アクセス時間:900ns●メモリインターフェース:I2C●電圧 - 供給:2.5 V~5.5 V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0353-44
マイクロチップ, EEPROM 512kb シリアルー2 ワイヤー, シリアルーI2C MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 512kb シリアルー2 ワイヤー, シリアルーI2CMICROCHIP
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様メモリサイズ:512kB●インターフェースタイプ:シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●パッケージタイプ:PDIP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:8●構成:64 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:10.16mm●幅:0.28インチ●高さ:4.95mm●寸法:0.4 x 0.28 x 0.195インチ●データ保持:200年RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit I2C MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit I2CMICROCHIP
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip Technology シリアルEEPROM MICROCHIPMicrochip Technology シリアルEEPROMMICROCHIP
1,498税込1,648
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
Microchip Technology パラレルEEPROM MICROCHIPMicrochip Technology パラレルEEPROMMICROCHIP
1,798税込1,978
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
24LC512-I/SN MICROCHIP24LC512-I/SNMICROCHIP
299税込329
1個ほか
翌々日出荷
onsemi, EEPROM 64kbit シリアル-I2C AEC-Q100 onsemionsemi, EEPROM 64kbit シリアル-I2C AEC-Q100onsemi
529税込582
1袋(10個)
5日以内出荷
メモリサイズ = 64kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 8 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 5 x 4 x 1.5mmワード数 = 8KnsEEPROMシリアルI2C、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 16kb I2C MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 16kb I2CMICROCHIP
999税込1,099
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
仕様メモリサイズ:16kB●インターフェースタイプ:I2C●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:5●構成:256 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:3.1mm●幅:1.8mm●高さ:1.3mm●寸法:3.1 x 1.8 x 1.3mm●データ保持:>200年RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 32kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 32kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
739税込813
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
699税込769
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 512kB I2C MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 512kB I2CMICROCHIP
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様メモリサイズ = 512kBインターフェースタイプ = I2Cパッケージタイプ = SOIJ-8実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 64 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 5.21 x 5.28 x 1.88mmデータ保持 = 100年RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 4.5kbit I2C MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 4.5kbit I2CMICROCHIP
1,998税込2,198
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 64kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 64kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
979税込1,077
1袋(10個)
翌々日出荷
24AA64/24FC64/24LC64 I2C シリアルEEPROM. Microchipの24AA64/24FC64/24LC64ファミリのデバイスは、64 KビットI2C シリアルEEPROMです。各種のパッケージ、温度、電源のバージョンが揃っています。. 特長. 単独の電源で1.7 V (24AA64/24FC64デバイス)、2.5 V (24LC64デバイス)で動作 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流: 3 mA (最大)、スタンバイ電流1 μA (最大) 2線シリアルインターフェイス、I2C 互換 3本のアドレスピンのパッケージは最大8台のデバイスにカスケード可能 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 24FC64モデル用の1 MHzクロック ページの書き込み時間: 5 ms (最大) セルフ時限の消去 / 書き込みサイクル 32バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護 4,000 V 100万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持200年間
仕様メモリサイズ = 64kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8構成 = 8 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 9.4 x 6.35 x 3.3mmデータ保持 = 200年RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, EEPROM 8kbit シリアル-I2C AEC-Q100 onsemionsemi, EEPROM 8kbit シリアル-I2C AEC-Q100onsemi
739税込813
1袋(20個)
7日以内出荷
メモリサイズ = 8kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 1 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 5 x 4 x 1.5mmワード数 = 1KnsEEPROMシリアルI2C、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, EEPROM 128kbit シリアル-I2C AEC-Q100 onsemionsemi, EEPROM 128kbit シリアル-I2C AEC-Q100onsemi
599税込659
1袋(10個)
7日以内出荷
メモリサイズ = 128kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 16 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 5 x 4 x 1.5mmワード数 = 16KμsEEPROMシリアルI2C、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-I2C MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-I2CMICROCHIP
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様メモリサイズ = 64kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIJ実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 8 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 5.21 x 5.28 x 1.88mmデータ保持 = 200年RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 8kbit シリアル-I2C MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 8kbit シリアル-I2CMICROCHIP
2,498税込2,748
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様メモリサイズ = 8kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 1 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mmデータ保持 = 100年RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit I2C MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit I2CMICROCHIP
159,800税込175,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
24AA02Exx / 24AA025Exx I2C-シリアルEEPROM
仕様メモリサイズ = 2kbitインターフェースタイプ = I2Cパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6構成 = 256 x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mmデータ保持 = 200年RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 2kbit シリアル-I2C MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 2kbit シリアル-I2CMICROCHIP
199,800税込219,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
メモリサイズ = 2kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = TSSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 256 x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 3.6 Vプログラミング電圧 = 1.7 → 3.6V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 3.1 x 4.5 x 1.05mmワード数 = 256nsMicrochipAT24C02D シリーズは、 2 K ビットのシリアル EEPROM です。デバイス通信は、単一の I/O ピンを介して行われます。 8 バイトのページ書き込みまたは 1 バイトの書き込みが可能です。このデバイスは、ウエハーフォーム、テープ、リールなどのダイセールオプションで構成されています。低電圧動作 フィルタ処理されたシュミットトリガ入力でノイズを抑制 双方向データ転送プロトコル 書き込み保護ピンでフルアレイのハードウェアデータ保護 ランダム及びシーケンシャル読み取りモード 高い信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 32kbit シリアル-I2C MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 32kbit シリアル-I2CMICROCHIP
1,798税込1,978
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ : 32kbit●インターフェースタイプ : シリアル-I2C●パッケージタイプ : SOT-23●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 5●構成 : 4 k x 8ビット●動作供給電圧 Min : 2.5 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 3.1 x 1.8 x 1.3mm●データ保持 : >200年RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 4kbit シリアル-I2C MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 4kbit シリアル-I2CMICROCHIP
2,298税込2,528
1袋(50個)
7日以内出荷
Microchip AT24C04C シリーズは、4 K ビットのシリアル EEPROM です。デバイス通信は、単一の I/O ピンを介して行われます。16 バイトのページ書き込みまたはシングルバイト書き込みが可能です。このデバイスは、ウエハーフォーム、テープ、リールなどのダイセールオプションで構成されています。低電圧動作 フィルタ処理されたシュミットトリガ入力でノイズを抑制 双方向データ転送プロトコル 書き込み保護ピンでフルアレイのハードウェアデータ保護 ランダム及びシーケンシャル読み取りモード 高い信頼性
仕様メモリサイズ = 4kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 512 x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 8kbit I2C MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 8kbit I2CMICROCHIP
1,198税込1,318
1袋(20個)
7日以内出荷
マイクロチップ, シリアルEEPROM 64kbit I2C MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 64kbit I2CMICROCHIP
1,598税込1,758
1袋(20個)
7日以内出荷
マイクロチップ, シリアルEEPROM 32kbit I2C MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 32kbit I2CMICROCHIP
1,498税込1,648
1袋(20個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 16kbit シリアル-I2C MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 16kbit シリアル-I2CMICROCHIP
2,598税込2,858
1袋(50個)
7日以内出荷
メモリサイズ = 16kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 2 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mmワード数 = 2k
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, EEPROM 512kB シリアル-I2C AEC-Q100 onsemionsemi, EEPROM 512kB シリアル-I2C AEC-Q100onsemi
90税込99
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 1024kB シリアル-I2C MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 1024kB シリアル-I2CMICROCHIP
52,980税込58,278
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ 1024kB●インターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ SOIC●実装タイプ 表面実装●ピン数 8●構成 128 8ビット●動作供給電圧 Min 1.8 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●プログラミング電圧 1.8 5.5V●1ワード当たりのビット数 8bit●寸法 4.9 3.9 1.5mm●データ保持 200年●24AA1026 24FC1026 24LC1026 I2C(TM)シリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit I2C MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit I2CMICROCHIP
1,798税込1,978
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
マイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-I2C MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-I2CMICROCHIP
2,098税込2,308
1袋(25個)
欠品中
仕様●メモリサイズ 64kbit●インターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ SOIC●実装タイプ 表面実装●ピン数 8●構成 8 x 8ビット●動作供給電圧 Min 2.5 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●プログラミング電圧 2.5 5.5V●1ワード当たりのビット数 8bit●寸法 4.9 3.9 1.5mm●動作温度 Max +85 ℃ns●Microchip Technology Inc.の24LC64は●64 Kb I2C(TM)互換シリアルEEPROMです。2線シリアルインターフェイス付き8K 8ビットメモリの単一ブロックとして構成されています。低電圧設計で●最小2.5 Vで動作し●スタンバイ電流はわずか1 μA●動作電流もわずか1 mAです。パーソナル通信やデータ取得など先進の低電力用途向けに開発されました。単電源●最小2.5 Vで動作 低電力CMOSテクノロジー 2線シリアルインターフェイス●I2C(TM)互換 8個までのデバイスをカスケード接続可能 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページ書き込み時間: ms (標準) セルフ時限の消去 書き込みサイクル 32バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護: 4000 100万回を超える消去 書き込みサイクル データ保持: 200年 工場プログラミング可RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit I2C (2線) MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit I2C (2線)MICROCHIP
159,800税込175,780
1セット(4000個)
5日以内出荷
メモリサイズ = 1kbitインターフェースタイプ = I2C (2線)パッケージタイプ = JEDEC SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 128 x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 5.05 x 3.99 x 1.5mmワード数 = 128nsシリアルアクセスEEPROM
RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor  シリアルEEPROM ON SEMICONDUCTORON Semiconductor シリアルEEPROMON SEMICONDUCTOR
519税込571
1袋(10個)
7日以内出荷
マイクロチップ, EEPROM 1024kbit シリアル-I2C MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 1024kbit シリアル-I2CMICROCHIP
37,980税込41,778
1セット(60個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ 1024kbit●インターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ PDIP●実装タイプ スルーホール●ピン数 8●構成 128 8ビット●動作供給電圧 Min 2.5 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●プログラミング電圧 2.5 5.5V●1ワード当たりのビット数 8bit●寸法 0.4 0.28 0.195インチ●動作温度 Max +85 ℃ns●24AA1026 24FC1026 24LC1026 I2C(TM)シリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 2kbit シリアル-I2C MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 2kbit シリアル-I2CMICROCHIP
1,998税込2,198
1袋(50個)
7日以内出荷
Microchip AT24C02C シリーズは、2 K ビットのシリアル EEPROM です。デバイス通信は、単一の I/O ピンを介して行われます。8 バイトのページ書き込みまたは 1 バイトの書き込みが可能です。このデバイスは、ウエハーフォーム、テープ、リールなどのダイセールオプションで構成されています。低電圧動作 フィルタ処理されたシュミットトリガ入力でノイズを抑制 双方向データ転送プロトコル 書き込み保護ピンでフルアレイのハードウェアデータ保護 ランダム及びシーケンシャル読み取りモード 高い信頼性
仕様メモリサイズ = 2kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 256 x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mmデータ保持 = 100年RoHS指令(10物質対応)対応