「eex-tla01」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テレホンアーム モノタロウテレホンアームモノタロウ(71件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
方向・角度が調節できるフレキシブルタイプ(上下左右に可動) の電話台。電話保持台の幅は約120~220まで調整可能、電話をしっかり固定できます。 360度回転でき、簡単に手前に引き寄せられます。 設置寸法は、デスク天板厚60mm以下奥行40mm以上。
用途電話の保持台材質樹脂ABS寸法(幅W×長さL)(mm)(保持台)195×240組立寸法(mm)幅200×奥行368×高457
テレフォンアーム (フレックスタイプ) セキセイテレフォンアーム (フレックスタイプ)セキセイ(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
クランプ式で厚さ6cm以下、設置部分の奥行きが4cm以上のデスク(天板)に設置可能です。 ホルダーは360度回転、手前に引き寄せることも自由自在。 高さの調節ができるフレックスタイプです。 ホルダー部分のクリップは幅22cmまで広がり、しっかり電話を固定します。 アーム部分に電話コードを隠すことができますので、コードのもつれなどがありません。
トラスコ品番004-2218材質強化ポリエチレン製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×338×457
テレフォンスタンド(電話台アーム ハイタイプ) サンワダイレクトテレフォンスタンド(電話台アーム ハイタイプ)サンワダイレクト(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
4日以内出荷
伸縮範囲(mm)(アーム)120天板厚さ(mm)10~60傾斜角度(°)0~80回転角度(°)360
テレフォンアーム セキセイテレフォンアームセキセイ(8件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷
厚さ6cm以下、設置部分の奥行きが4cm以上のデスク(天板)に設置可能です。ホルダー両側面にはテレフォンリストを書き込めるスライド式の記入スペースがあります。ホルダーは360度回転、手前に25cm引き寄せることができ、角度は約30度まで傾斜できるダブル・アクション設計です。
寸法・サイズ(mm)巾210×奥320~570×高165材質強化PS製質量(g)1320
テレフォンスタンド Asmix(アスカ)テレフォンスタンドAsmix(アスカ)(6件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷
電話機を机の上に上げて、ワークスペースを広げます アームの回転範囲は360°自由自在に動きます。幅130mm~220mmで1kgまでの電話機に適応します。 フレキシブルアームで電話機を上下左右、前後どの位置にでも動かせます。 高くなるスぺーサーで高さを50mm高くできます。最高で机からの高さを480mmまで調節できます。 電話コードをアームの中に収納できます。 スタンドと壁面との間が狭い(15mm以上)机に設置が可能です。 クランプで取付けできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×最高524(クリップのH40は含みません)材質本体/主にABS樹脂クランプ一部/スチール質量(kg)1.5ホワイト適合電話機幅130~220mmまで、質量1kgまで台傾斜度(°)10ベース回転範囲(°)360最大クランプ取付幅(mm)60机とスタンドの間隔(mm)最高480/最低147アーム伸長(mm)327
テレホンスタンドフレックス Asmix(アスカ)テレホンスタンドフレックスAsmix(アスカ)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
電話台を手前に目一杯引き出しても電話台取っ手下部から机まで高さ最大231mmあり空間を有効活用できます。 フレックスモデルだから手前に引いたところで戻っていかず留めることができます。 ネジ締めで調節可能です。逆にネジを緩めれば手前に引いた後戻るように調節可能です。 デスクには簡単に取り付け可能です。 机の下に潜り込まなくても設置できます。机にはめて上部のカップを回すだけで簡単取り付け(特許申請中)。ゆるみ防止機能としてロック機能あり。 クランプできる机の厚みは20~60mm、クランプの取り付け部分の寸法が幅42×奥行56mmあります。 幅130~220mm、質量1kgまでの電話機に適応しています。
ブラックアーム伸長(mm)327
テレホンスタンド LION (ライオン事務器)テレホンスタンドLION (ライオン事務器)
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質(支柱)PAグラスファイバーRoHS指令(10物質対応)対応
テレホンスタンド コクヨテレホンスタンドコクヨ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
方向・角度が調節できる可動式のテレホンスタンド デスクスペースを有効活用できる可動式の電話台。使用時以外は高位置で保持するリフトタイプ。(上下左右に可動) アームの角度調節にもフレキシブルに対応。可動時もブレの少ない丈夫な構造です。 クランプは上側からねじを締める上部設置方式なので、天板への取付が簡単です。
ライトグレー材質R-ABSタイプリフトタイプ天板寸法(mm)厚15~40以下、出っ張り36以上、設置可能設置寸法(幅W×奥行D)(mm)電話機/170×200(最小)~240(最大)トレー有効寸法(幅W×奥行D)(mm)170×240
電話機台 LION (ライオン事務器)電話機台LION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1台
当日出荷から4日以内出荷
適合機種フリータイプRoHS指令(10物質対応)対応
200x338x457mm テレホンスタンド エスコ200x338x457mm テレホンスタンドエスコ
8,300税込9,130
1個
翌日出荷
電話台を机上より約300/400mm上に設置できます。 ホルダー部分のクリップは幅220mmまで拡がります。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×338×457エスコ品番EA954JB-67材質強化ポリスチレン寸法(mm)【電話台】(最大)220質量(kg)1.69耐荷重(kg)1ベース回転範囲(°)360取付可能厚(mm)60以下、奥行40以上
テレフォンスタンド TRUSCOテレフォンスタンドTRUSCO(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
これまで電話機を置いていたスペースが有効に使えます。 アーム回転範囲は360°で自由自在に動き、どんな位置にでも設置できます。 アームの高さをスペーサーで50mm高くでき、電話コードをアームの中に収納できます。
幅(mm)220奥行(mm)380~620高さ(mm)95~465トラスコ品番783-1706材質ABS樹脂質量(kg)1.5最高高さ(mm)465適合電話機幅120~220mm、質量1kgまで最大クランプ取付幅(mm)60最大長(mm)620取付厚(mm)20~60
プロジェクタースクリーン サンワサプライプロジェクタースクリーンサンワサプライ
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ポールとスクリーンのセットになっています。 本体穴にポールをさし、スクリーンを上へ引き上げて、フックに引っ掛けるだけで設置できます。 脚付きです。 ストッパーのロックを解除し、スクリーンの高さを調節できます。 スクリーンを折り畳み、取り外したポールを収納すれば、コンパクトになります。 ハンドル付きで持ち運びも簡単です
材質(スクリーン)フィルム系設置方式床置き式
SANWA プリンタスタンド サンワサプライSANWA プリンタスタンドサンワサプライ(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
当日出荷から4日以内出荷
仕様組立式キャスターあり
テレフォンアームスタンド LION (ライオン事務器)テレフォンアームスタンドLION (ライオン事務器)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
360°回転タイプ、クランプ取付、、コード(クリップ)付、クランプ取付タイプ:クランプ厚20~40mm・天板出しろ30mm以上、受台200×220mm
仕様360°回転タイプ、コードグリップ付(3個)、クランプ取付(クランプ厚:20~40mm)適合機種フリータイプ(マジックテープで電話機を固定)耐荷重(kg)2受台寸法(mm)200×220RoHS指令(10物質対応)対応
テレビスタンド サンワダイレクトテレビスタンドサンワダイレクト
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
幅(cm)75付属品ネジ(M4×12)×4、ネジ(M5×12)×4、ネジ(M6×12)×4、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M6×35)×4、ネジ(M8×35)×4、スペーサー×4材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、棚板:ABS質量(kg)12.5規格VESA(200×200、200×100、300×300、400×400、600×400)耐荷重(kg)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×593×1106~1606適合モニターサイズ32~65型
プロジェクタースクリーン サンワサプライプロジェクタースクリーンサンワサプライ(6件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
シンプルな壁掛け仕様のプロジェクタースクリーンです。 使用しないときはスクリーンを巻いて収納できます。 オプションの三脚を使って、簡易三脚式として使えます。 通常の三脚式と比べて軽量で、プロジェクタースクリーンと三脚が分離できるので取り回しが簡単です。
用途壁掛け式として、オプションの三脚と組み合わせて三脚式として、 持ち運び用として材質(スクリーン)マット系設置方式壁掛け式
コンパクト電話機台 アール・エフ・ヤマカワコンパクト電話機台アール・エフ・ヤマカワ(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
シンプルでコンパクトな電話機台電話機台としてだけでなく、エントランスで消毒液やタイムカードなど置くラックにも使え、使い道豊富です。棚は固定棚です。アジャスター付き。天板厚18、棚有効内寸W292×D292×H324、床から棚下までH351mm。 耐荷重は天板棚板ともに5Kgです。 組み立て式(要プラスドライバー)
外寸(mm)W350 × D350 × H730材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/脚:スチール耐荷重(kg)天板・棚板各5質量(kg)6.1
テレフォンアーム セキセイテレフォンアームセキセイ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
360°回転でき、お好みの位置で使用できる便利設計! ホルダーを机上15cm~最高43cmまで調節可能! 特殊吸盤によりシッカリ止めることができる安心設置!
幅(mm)212高さ(mm)476奥行(mm)421耐荷重(kg)約1アズワン品番65-0476-36
セキュリティボックス サンワサプライセキュリティボックスサンワサプライ
30,980税込34,078
1台
当日出荷
鍵付き扉の付いた、セキュリティボックスです。棚板は2枚標準装備です。棚板はmmピッチで可変できます。棚板を抜くとA4ファイルを縦方向で収納できますので、書類保管庫として使用することができます。本体底面にはゴム脚が付いています。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。本体を連結して設置することができます(アジャスターを外す必要があります)
用途簡易的なセキュリティボックス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×414付属品棚板×2枚、鍵×2本、連結用ボルト×4本材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)9アズワン品番64-0896-80関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
ワークステーション IP電話台 内田洋行ワークステーション IP電話台内田洋行
9,598税込10,558
1台
36日以内出荷
オフホワイト質量(kg)1.6本体寸法(mm)W300×D300×H70