カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「ef-1002」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクトホース・静電防止・透明【N.E-ダクトEF】 ニッセイエコ

    ダクトホース・静電防止・透明【N.E-ダクトEF】

    ニッセイエコ
    7,998税込8,798
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・特殊配合軟質塩ビにより優れた静電防止効果を有します。・軟質部が透明で流体が確認できます。・軽量で作業性に優れます。
    用途・クリーンルームの排気用。・集塵用。・粉体輸送用。
  • 円筒型防振ゴム EFタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    円筒型防振ゴム EFタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    a方向に軟らかいバネ。 r方向に硬いバネ。 比較的大きな捩り角が得られる。内筒に対する外筒の捩り角が比較的大きく得られるのでリンク機構のジョイント支点等に適している。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム
  • イレクター Φ28 支持板 矢崎化工

    イレクター Φ28 支持板

    矢崎化工
    159税込175
    1個
    当日出荷
    イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する支持板です。キャスターYKシリーズ、YJシリーズに使用します。パイプ取付ピッチは70mmです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質表面処理三価クロメート
  • イレクター Φ28 メタルジョイント用 支持板 矢崎化工

    イレクター Φ28 メタルジョイント用 支持板

    矢崎化工
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する支持板です。メタルジョイント用です。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質表面処理三価クロメート
  • サクションホース・静電防止 【N.E-EF】 ニッセイエコ

    サクションホース・静電防止 【N.E-EF】

    ニッセイエコ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・特殊配合材料により優れた静電防止効果があります。・外面凹凸(内面フラット)で可とう性にすぐれています。・完全体が透明で内部の流体が確認できます。
    用途・プラスチックペレット搬送。・カルシウムパウダーなどの粉体輸送に適しています。材質特殊配合軟質塩化ビニール透明(クリアグリーン)
  • 食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF] TOYOX(トヨックス)

    食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF]

    TOYOX(トヨックス)
    55,980税込61,578
    1本(20m)
    翌々日出荷
    改正食品衛生法 令和2年告示第196号ポジティブリスト制度、第380号(ヘプタン含む)に完全適合で安心です。FDA(CFR21.170~199)適合しています。使用流体は水、飲料水、食品、薬品、空気です。油脂類を含む流体搬送にも使用可能です。一般的なシリコーン製ローラーポンプチューブに比べ5倍以上の耐久性があり、ローラポンプチューブの交換頻度を大幅に削減できます。チューブしごきによる削れカスの発生が少なく異物混入リスクを軽減できます。
    用途食品工場、化粧品工場、製薬工場などのローラーポンプ用チューブ(軟質塩化ビニール製)材質【主材質】軟質塩化ビニールナチュラル透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、飲料水・食品、空気、薬品法規制改正食品衛生法196号(PL制度)・324号(PL制度)・380号(へプタン含む)、FDA(CFR21.170~199)、RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧、耐薬品、耐油、透明性、柔軟性
  • PTFE多孔質チューブ TEFシリーズ 中興化成工業

    PTFE多孔質チューブ TEFシリーズ

    中興化成工業
    29,980税込32,978
    1袋ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。【用途例】酸素センサー・ECUやヘッドライトのガスベント・ケーブルの保護
  • イレクター Φ27ステンレスパイプ用 支持板 矢崎化工

    イレクター Φ27ステンレスパイプ用 支持板

    矢崎化工
    409税込450
    1個
    7日以内出荷
    イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する支持板です。キャスターSJシリーズ、SKシリーズに使用します。
    用途Φ27ステンレスパイプ用材質ステンレス
  • Φ28イレクターパイプ用 支持板 矢崎化工

    Φ28イレクターパイプ用 支持板

    矢崎化工
    489税込538
    1個
    6日以内出荷
    ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプと金属製キャスター(YJ、YK、WJ、WKタイプ)との取付けに使用します。
    用途Φ28イレクターパイプと金属製キャスター(YJ、YK、WJ、WKタイプ)との取付けに使用します。材質鉄(三価クロメート)質量(g)385
  • SMDレジスタ 10kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 10kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    979税込1,077
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7071-18
  • SMDレジスタ 10kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 10kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Panasonic0603パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対して高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7085-14
  • 超精密石製ストレート基準器 大菱計器製作所

    超精密石製ストレート基準器

    大菱計器製作所
    739,800税込813,780
    1個
    32日以内出荷から37日以内出荷
    各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の真直度検査用マスタとして使用できます。 各軸の組立調整時の真直基準として使用できます。 機械部品の検査マスタとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は1面のみです。 精度面は両端より20mm除外した寸法です。 石製のため温度変化の影響を受けにくい製品です。
    真直度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応