カテゴリ
- 機構部品(18)
- 空調・照明・電設資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「ef-1014b」の検索結果

イレクター Φ28 いたあな金具
矢崎化工(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷カギ金具EF-1014AまたはEF-1014Bとセットで使用します。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄質量(g)53表面処理三価クロメート
イレクター Φ28 パイプキャスター 自由車
矢崎化工(8件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄・ゴム材質(車輪)ゴム種類自由車RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ Φ28 ブラック
矢崎化工(56件のレビュー)¥819~税込¥901~1セット(5本)当日出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。外径(Φmm)28色ブラック材質プラスチック被覆鉄パイプ内径(Φmm)24.1RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 メタルジョイント
矢崎化工(40件のレビュー)¥428~税込¥471~1個ほか当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 パイプロック金具
矢崎化工(6件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷イレクター構造物への、取り外し可能ロック機構付の取付パイプ部品として使用できます。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄表面処理三価クロメート
イレクターパイプ Φ28 アイボリー
矢崎化工(14件のレビュー)¥819~税込¥901~1セット(5本)当日出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。材質プラスチック被覆鉄パイプ色アイボリー内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック
矢崎化工(45件のレビュー)¥31~税込¥34~1個ほか当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可)
矢崎化工(9件のレビュー)¥151税込¥1661本5日以内出荷組立が簡単で、フリーサイズのものが作れます。イレクターパイプは、鋼鉄パイプに、プラスチックを接着被覆してありますにので、丈夫で軽く、さらにパイプ内面には塗装が施してあるため、錆びに強く、清潔さを長く保つことができます。長さ(mm)最小:100、最大:2000パイプ径(Φmm)28、32、42材質鉄・プラスチックサービス分類オーダー・加工
イレクター Φ28 プラスチックジョイント グレー
矢崎化工(8件のレビュー)¥42~税込¥46~1個当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック
イレクター Φ28 メタルジョイント ニッケル
矢崎化工(3件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフックL型
スペーシア¥499税込¥5491本当日出荷スペーシアパイプに脱着可能なネジ固定式プラスチックス、ステンレス製で錆にも強いトラスコ品番420-3534材質パイプ取付部/プラスチック、フック部/ステンレスSUS304幅(mm)44.5高さ(mm)93質量(g)25.4奥行(mm)20
パイプシステム用キャスター 自在式(ストッパー付)
スペーシア(4件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷仕様自在車S材質(車輪)エラストマー軸径T(mm)23.5材質(本体)スチール形状自在車S
スペースマウント
MINOURA(箕浦)(39件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ 手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座材質アルミ
イレクター 差し込み式キャスター
矢崎化工¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。許容荷重(kg)40材質(金具)スチール
パイプシステム用キャスター 自在式
スペーシア(5件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷仕様自在車キャスタータイプ差し込み式キャスター材質(車輪)エラストマーストッパーなし軸径T(mm)23.5材質(本体)スチール形状自在車
イレクター Φ28 導電パイプキャスター 自由車
矢崎化工¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から9日以内出荷イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。導電性に優れた導電対応キャスターです。用途Φ28イレクターパイプ用仕様導電対応材質鉄・ゴム材質(車輪)導電性ゴム種類自由車RoHS指令(10物質対応)対応
パイプロック(パイプサポート+固定バンド)
因幡電工(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から8日以内出荷材質パイプサポート:本体/C1220、接続帯/SUS301-CSP固定バンド:SPHC(カチオン電着塗装処理)付属品六角ボルトM6×20L×2個(ユニクロ) 六角ナットM6×2個(ユニクロ)