カテゴリ
- オフィス家具(23)
- 作業工具(15)
- 電気材料(13)
- 事務用品(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 切削工具(11)
- 制御機器(10)
- 機構部品(9)
- メカニカル部品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 自動車補修部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(23)
- パイロット(13)
- CKD(10)
- ミトロイ(水戸工機)(9)
- 矢崎化工(9)
- AWJ(8)
- サンドビック(5)
- TRUSCO(5)
- フジクラ・ダイヤケーブル(5)
- omron(オムロン)(4)
- ワルター(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- オーム電機(2)
- マサル工業(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- ファブエース(2)
- CCTYベアリングジャパン(2)
- プロトティップ(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ef-12」の検索結果

電動ドライバー用ソケットビット(S)
TRUSCO(27件のレビュー)¥549税込¥6041丁当日出荷面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
油性ツインマーカー 細・極細
パイロット(40件のレビュー)¥94税込¥1031本当日出荷から5日以内出荷ツインタイプの油性マーカー。パイロット独自のコイピタインクを搭載し、一般的な油性マーカーではインクが定着しにくいクラフトテープ、ポリ袋、マスキングテープにもしっかり書けます。 ペン先は細字、極細字のため事務所内での使用に適しております。用途ラベル付け、修理やDIY、倉庫管理、キャンプ用品全長(mm)138タイプツインエコマーク認定認定方式ツインキャップ式線幅(mm)細/0.5、極細/0.4インク油性染料グリーン購入法適合
電動ドライバーソケット
TRUSCO(9件のレビュー)¥859税込¥9451丁当日出荷面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35
コーナークリップ
矢崎化工(25件のレビュー)¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷ダンボール箱のフタ留めとして大活躍! コーナークリップを2個使えば、ダンボールのフタを簡単に固定できます。フタが邪魔になることがなく、作業効率が大幅にアップすること間違いなし! ダンボールを積み重ねたい場合にもコーナークリップは便利です。ダンボールに入れる物によりますが、コーナークリップを4個使う事でダンボールの積み重ねができます。用途ダンボール箱を使った荷造り(引越し、衣替え、整理整頓、収納など)、箱詰め作業や開梱作業等形状その他寸法(mm)75×75×67質量(g)54
差込形ピン端子
(24件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(100個)当日出荷用途配線端子として。材質ナイロン/真鍮使用温度範囲(℃)‐10~+105定格電圧(V)300難燃性UL94 V-2
リフィールロール
3M(スリーエム)(20件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781箱(10ロール)当日出荷手作業用の研磨ブロックに、糊付きペーパーを組み込んだアイディア設計の製品です。 表面にフリーカット加工を施してあるので、切削力・耐久性に優れています。 サンディングブロックとあわせてお使い下さい。用途生地研磨から塗面研磨まで さびとり キズとり 仕上げ等形状64mm幅ロールタイプ
イレクター Φ28 アジャスター
矢崎化工(11件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷段差のあるところはアジャスターで解消できます。調整幅は20mmです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック・鉄質量(g)32耐荷重(kg)50表面処理三価クロメート
ビットソケット ショートスタビー
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷ビットソケットショート(EF-S)に比べ短く軽い。スムーズな作業が可能仕様インパクトドライバー対応寸法L(mm)55寸法l2(mm)20
電動ドライバーソケット(充電工具:18V対応)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷充電式インパクトドライバー18Vに対応します。長寿命タイプです。応力分散形状により、電動ドライバーソケット(既存タイプ)に比べ、耐久性(寿命)が5倍アップしています。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。全長(mm)111差込角対辺(mm)6.35
ビットソケット ショート
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から7日以内出荷ビットソケット(EF)に比べ短く軽い。複雑なところに便利。六角ボルト・ネジに便利仕様インパクトドライバー対応
精密バリ取りハンドツール
アズワン¥2,890税込¥3,1791個当日出荷ガラス入り、カーボン繊維入り、タルク入り等の硬質プラスチック成型品やアルミ、真鍮、銅などの非鉄金属のバリ、面取り加工にも適しています。 WFタイプは刃の部分が鋭利でないため、曲面のバリ取りがスムーズにでき、成型品を深く切りすぎる心配がありません。
ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ6~Φ20)
THK¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から翌々日出荷ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
ゲルインキボールペン ジュース
パイロット(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷から6日以内出荷勉強にカードに事務に、カラフルに使い分けられるゲルインキボールペンの新定番。 ジュースは鮮やかな発色のカラフルなゲルインキボールペンです。顔料インキだから水にも強い! 色んなシーンであなたの生活を彩ります。用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等方式ノック式インク水性顔料ゲルインキ商品タイプ本体
ビットソケット ショートスタビー(ボールタイプ)
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷から7日以内出荷脱落防止用コイルバネとボールで保持します。用途6角ボルトビスやテクスネジの着脱用仕様インパクトドライバー対応、ボール付寸法L(mm)55寸法l2(mm)20
イレクター Φ28 ハードキャップ ゴム付
矢崎化工¥359税込¥3951個当日出荷足回り用キャップです。摩耗・腐食性に強いプラスチック+ステンレス+すべり止めゴム付です。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック、ステンレス、ゴム質量(g)32
純正インクリボン NEC EF-1285シリーズ
NEC¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から4日以内出荷ドットインパクトプリンタ用 純正品適合メーカーNEC色黒種別純正適合N1153-001、N1153-017(KLP360CM)、N1153-025(KLP560CM)、NK3242-002
バーディ・フレキ
大阪電具(ODK)¥18,980税込¥20,8781巻(50m)当日出荷から3日以内出荷亜鉛メッキ鋼製セミインターロック式構造で、軽量かつ柔軟性に優れています。 工作機械、自動化機械などの機械廻りの配線保護に適しています。特性軽量、柔軟性
イレクター Φ28 アジャスターボルト セット
矢崎化工(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷段差のあるところはアジャスターで解消できます。調整幅は55mmです。用途Φ28イレクターパイプ用![食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15013471-250311-02.jpg)
食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF]
TOYOX(トヨックス)¥58,980税込¥64,8781巻(20m)翌々日出荷改正食品衛生法 令和2年告示第196号ポジティブリスト制度、第380号(ヘプタン含む)に完全適合で安心です。FDA(CFR21.170~199)適合しています。使用流体は水、飲料水、食品、薬品、空気です。油脂類を含む流体搬送にも使用可能です。一般的なシリコーン製ローラーポンプチューブに比べ5倍以上の耐久性があり、ローラポンプチューブの交換頻度を大幅に削減できます。チューブしごきによる削れカスの発生が少なく異物混入リスクを軽減できます。用途食品工場、化粧品工場、製薬工場などのローラーポンプ用チューブ(軟質塩化ビニール製)材質【主材質】軟質塩化ビニール色ナチュラル透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、飲料水・食品、空気、薬品法規制改正食品衛生法196号(PL制度)・324号(PL制度)・380号(へプタン含む)、FDA(CFR21.170~199)、RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧、耐薬品、耐油、透明性、柔軟性
イレクター Φ28 ハメコミ金具
矢崎化工(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から6日以内出荷イレクター構造物への取り外し可能な取付パイプ部品として使用します。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄表面処理三価クロメート
イレクター Φ28 ハードキャップ
矢崎化工(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷足回り用キャップです。摩耗・腐食性に強いプラスチック+ステンレスです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック、ステンレス質量(g)25
両口めがねレンチ(45°) ライツール
旭金属工業(旧:新日本ツール)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から5日以内出荷材質は一般的なクロムバナジウム鋼で、クロムメッキ処理です。JIS取得品です。メーカー比で10~20%以上軽量化した工具です。用途障害物がある所のねじの締結作業。狭い所でのねじの締結作業。
壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 1号
マサル工業¥94税込¥1031個3日以内出荷モール末端の閉塞に使用します。大きい開口穴を隠すことができます。取付けはワンタッチです。適合本体SFM1、SFT1号材質ASA

































![食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15013471-250311-02.jpg)


![フラットエッジ12 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55772492-170323-04.jpg)