カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 制御機器(3)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「ef-1200」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミックヒーター(暖房1,200W) EF-P1200H(W)/(K) ダイニチ工業セラミックヒーター(暖房1,200W) EF-P1200H(W)/(K)ダイニチ工業
21,980税込24,178
1台
当日出荷から3日以内出荷
日本製にこだわる確かな品質と安心設計。【安全】強い揺れがきたときの「対震自動停止」、室内温度が高温になったときの「室温異常自動停止」、吹出口がふさがれたときの「過熱防止」のトリプル安全装置付き【暖房】1,200Wの暖房パワーでコンパクトながら足元からパワフルに暖めます。【静音】温風「強」運転時でも32dBのささやき声並みの静かさ。
用途暖房機、セラミックファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。寝室、小部屋、リビングに。質量(kg)3消費電力(W)(強/弱)1200/670安全装置停電安全装置、対震自動停止装置、過熱防止装置、室温異常自動停止装置電源コード(m)1.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×260×155運転音(dB)(強/弱)32/29主な機能省エネセンサー、入タイマー(6時間・8時間)/切タイマー(1時間・2時間)、チャイルドロック
アジャスター 矢崎化工アジャスター矢崎化工(11件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
材質プラスチック・鉄質量(g)32
精密バリ取りハンドツール アズワン精密バリ取りハンドツールアズワン
2,890税込3,179
1個
当日出荷
ガラス入り、カーボン繊維入り、タルク入り等の硬質プラスチック成型品やアルミ、真鍮、銅などの非鉄金属のバリ、面取り加工にも適しています。 WFタイプは刃の部分が鋭利でないため、曲面のバリ取りがスムーズにでき、成型品を深く切りすぎる心配がありません。
PRE-F120 UNION(ユニオン)PRE-F120UNION(ユニオン)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
自閉式・屋内用
質量(kg)0.06寸法72×14耐荷重(kg)5取付ビスΦ3.1(木ビス)
Littelfuse リセッタブルヒューズ 20.4A 16V 12A LITTELFUSELittelfuse リセッタブルヒューズ 20.4A 16V 12ALITTELFUSE
689税込758
1袋(5個)
欠品中
動作電流 20.4A定格電圧 16V動作時間 7.5s保持電流 12A電流 Max 100 A長さ 17.5mm高さ 28mm幅 3.5mm最小抵抗 0.003Ω最大抵抗 9mΩ電力損失 4.2Wリード方向 ラジアルPolySwitch RUEF、RGEFシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
スイングチェックバルブ アサヒAVスイングチェックバルブアサヒAV
389,800税込428,780
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。 アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。 オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。 配管からボディを取りはずすことなくボンネットをはずすだけで内部のメンテナンスが可能です。
形状ストレート規格JIS10K
SMDレジスタ 120Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 120Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:120Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7067-87
SMDレジスタ 120Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 120Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1セット(100個)
7日以内出荷
Panasonic 0603 パッケージの高温チップ抵抗器は、耐熱性及び熱衝撃耐性に優れています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃を達成します 装着機との互
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:120Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7072-11
クエン酸100g入り ダイニチ工業クエン酸100g入りダイニチ工業(2件のレビュー)
299税込329
1セット(100g)
当日出荷
適合機種EF-H1200G, EF-H1200TE5, EFH-1200F, EFH-1215D, EFH-1216D, EFH-1217D, EFH-1218D, EFH-1219D, HD-1500F, HD-151, HD-152, HD-153, HD-154, HD-1800F, HD-181, HD-182, HD-183, HD-184, HD-2400F, HD-242, HD-243, HD-244, HD-300A, HD-300B, HD-300C, HD-300CE, HD-300D, HD-300DE, HD-300E, HD-300EE, HD-300F, HD-300FE, HD-300GE, HD-300HE, HD-300IE, HD-300JE, HD-300R18, HD-300R19, HD-300R20, HD-300R21, HD-300TR, HD-300TR2, HD-300TR3, HD-300TR4, HD-3011, HD-3012, HD-3013, HD-3014, HD-3015, HD-3015E3, HD-3016, HD-3016E4, HD-3017, HD-3017E5, HD-3018, HD-3018E6, HD-3019, HD-3019E7, HD-3020, HD-3020E8, HD-3021, HD-3021E9, HD-3022, HD-3022E2, HD-500A, HD-500B, HD-500C, HD-500D, HD-500E, HD-500F, HD-5011, HD-5012, HD-5013, HD-5014, HD-5015, HD-5015E3, HD-5016, HD-5016E4, HD-5017, HD-5017E5, HD-5018, HD-5018E6, HD-5019, HD-5020, HD-5021, HD-5022, HD-700C, HD-700D, HD-700E, HD-700F, HD-7011, HD-7012, HD-7013, HD-7014, HD-7015, HD-7016, HD-7017, HD-7018, HD-7019, HD-7020, HD-7021, HD-7022, HD-900C, HD-900D, HD-900E, HD-900F, HD-9011, HD-9012, HD-9013, HD-9014, HD-9015, HD-9016, HD-9017, HD-9018, HD-9019, HD-9020, HD-9021, HD-9022, HD-C300G, HD-C300H, HD-C500G, HD-C500H, HD-C700G, HD-C700H, HD-C900G, HD-C900H, HD-ELXC1201, HD-ELXC1202, HD-EN500, HD-EN700, HD-ERXT501, HD-ERXT502, HD-ERXT902, HD-ES211, HD-ES212, HD-ES213, HD-ES214, HD-ES215, HD-EX211, HD-EX212, HD-EX213, HD-EX214, HD-EX215, HD-KS3017, HD-KS5017, HD-KSRX318, HD-KSRX319, HD-KSRX320, HD-KSRX518, HD-KSRX519, HD-KSRX520, HD-KSRX718, HD-KSRX719, HD-KSRX720, HD-KSRX918, HD-KSRX919, HD-KSRX920, HD-LX1019, HD-LX1020, HD-LX1021, HD-LX1022, HD-LX1023, HD-LX1024, HD-LX1025, HD-LX1219, HD-LX1220, HD-LX1221, HD-LX1222, HD-LX1223, HD-LX1224, HD-LX1225, HD-LXC1000C, HD-LXC1000D, HD-LXC1200C, HD-LXC1200D, HD-N323, HD-N323E3, HD-N324, HD-N325, HD-N325E5, HD-N523, HD-N524, HD-N525, HD-N723, HD-N724, HD-N725, HD-N923, HD-N924, HD-N925, HD-PC1500G, HD-PC1800G, HD-PC2400G, HD-PN155, HD-PN185, HD-PN245, HD-RX311, HD-RX312, HD-RX313, HD-RX314, HD-RX315, HD-RX316, HD-RX317, HD-RX318, HD-RX319, HD-RX320, HD-RX321, HD-RX322, HD-RX323, HD-RX324, HD-RX325, HD-RX500A, HD-RX511, HD-RX512, HD-RX513, HD-RX514, HD-RX515, HD-RX516, HD-RX517, HD-RX518, HD-RX519, HD-RX519E7, HD-RX520, HD-RX520E8, HD-RX700A, HD-RX711, HD-RX712, HD-RX713, HD-RX714, HD-RX715, HD-RX716, HD-RX717, HD-RX718, HD-RX718E6, HD-RX719, HD-RX719E7, HD-RX720, HD-RX720E8, HD-RX900A, HD-RX911, HD-RX912, HD-RX913, HD-RX914, HD-RX915, HD-RX916, HD-RX917, HD-RX918, HD-RX918E6, HD-RX919, HD-RX919E7, HD-RX920, HD-RX920E8, HD-RXC500B, HD-RXC500C, HD-RXC700B, HD-RXC700C, HD-RXC900B, HD-RXC900C, HD-RXT521, HD-RXT521E9, HD-RXT522, HD-RXT522E2, HD-RXT523, HD-RXT523E3, HD-RXT524, HD-RXT524E4, HD-RXT525, HD-RXT525E5, HD-RXT721, HD-RXT721E9, HD-RXT722, HD-RXT722E2, HD-RXT723, HD-RXT723E3, HD-RXT724, HD-RXT724E4, HD-RXT725, HD-RXT725E5, HD-RXT921, HD-RXT921E9, HD-RXT922, HD-RXT922E2, HD-RXT923, HD-RXT923E3, HD-RXT924, HD-RXT924E4, HD-RXT925, HD-RXT925E5アズワン品番64-8202-04
加湿セラミックヒーター(暖房1,200W、加湿量480mL/h) EFH-1200G(W) ダイニチ工業加湿セラミックヒーター(暖房1,200W、加湿量480mL/h) EFH-1200G(W)ダイニチ工業
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
日本製にこだわる確かな品質と安心設計。 置き場所を選ばないシンプルなデザイン。 1200Wの暖房パワーでコンパクトながら足元からパワフルに暖めます。
用途暖房機、セラミックファンヒーター、寒さ対策、ヒートショック対策、メイン暖房、補助暖房として。脱衣所、寝室、小部屋、リビングに。電源コード(m)1.8
スパークプラグ No.2 SK11スパークプラグ No.2SK11
599税込659
1個
翌々日出荷
交換用のスパークプラグです。農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BP6HS・チャンピオン/L82YC・デンソー(ND)/W20FP-U適合機種ヤマハ発電機(EF1200A・EF2000A/S・EF2600A/S)
替刃 アルゴファイルジャパン替刃アルゴファイルジャパン
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
除菌フィルター ダイニチ工業除菌フィルターダイニチ工業
599税込659
1セット
6日以内出荷
適合機種EF-1200F, EF-1215D, EF-1216D, EF-1217D, EF-1218D, EF-1219D, EFH-1200F, EFH-1215D, EFH-1216D, EFH-1217D, EFH-1218D, EFH-1219D, HD-3011, HD-3012, HD-3013, HD-3014, HD-3015, HD-3015E3, HD-3016, HD-3016E4, HD-3017, HD-3017E5, HD-3018, HD-3018E6, HD-3019, HD-3019E7, HD-3020, HD-3020E8, HD-3021, HD-3021E9, HD-3022, HD-3022E2, HD-KS3017, HD-KSRX318, HD-KSRX319, HD-KSRX320, HD-N323, HD-N323E3, HD-N324, HD-N325, HD-N325E5, HD-RX311, HD-RX312, HD-RX313, HD-RX314, HD-RX315, HD-RX316, HD-RX317, HD-RX318, HD-RX319, HD-RX320, HD-RX321, HD-RX322, HD-RX323, HD-RX324, HD-RX325アズワン品番64-8202-11
吸気グリル ホワイト ダイニチ工業吸気グリル ホワイトダイニチ工業
499税込549
1個
5日以内出荷
適合機種EF-1200F, EF-1216D, EF-1217D, EF-1218D, EF-1219D, EF-P1200G, EF-P1200H, EFH-1200F, EFH-1215D, EFH-1216D, EFH-1217D, EFH-1218D, EFH-1219D
吸気グリル ブラウン ダイニチ工業吸気グリル ブラウンダイニチ工業
499税込549
1個
5日以内出荷
適合機種EF-1200F, EF-1216D, EF-1217D, EF-1218D, EF-1219D, EFH-1215D, EFH-1216D, EFH-1217D, EFH-1218D
スプロケット S-5 ISAスプロケット S-5ISA
11,980税込13,178
1枚
32日以内出荷
サイズ530タイプリア主な適合車種GSX400/FWSD/FX(1980~1986)、GS550(1978~1987)、GSX550(1983~1987)、GSX750E、GSX750 逆車、GS650(1983~1985)、GSX750 Inazuma(1998~2003)、GSX750S 刀(1982~1983)、GSX-R750(1990~1995)、GSX-R750RK(1989)、GSF1200 Bandit(1995~2005)、GSX1200 Inazuma(1999~2000)、GSX1100E/ES/EF(1982~19