カテゴリ
- 機構部品(17)
- 建材・エクステリア(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ef-1265」の検索結果

イレクター Φ28 スライドスリーブ
矢崎化工¥489税込¥5381個当日出荷HJ-8,HJ-10,HJ-15,HJ-16などと組み合わせ、スライド機構を持たせることができます。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック質量(g)14
イレクター Φ28 メタルジョイント
矢崎化工(40件のレビュー)¥428~税込¥471~1個ほか当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ Φ28 ブラック
矢崎化工(56件のレビュー)¥819~税込¥901~1セット(5本)当日出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。材質プラスチック被覆鉄パイプ色ブラック内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック
矢崎化工(45件のレビュー)¥31~税込¥34~1個ほか当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 メタルジョイント ニッケル
矢崎化工(3件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
GA-12Sセット品
TMEHジャパン(1件のレビュー)¥602~税込¥662~1セット当日出荷から3日以内出荷組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。質量(g)137
イレクターパイプ Φ28 アイボリー
矢崎化工(14件のレビュー)¥819~税込¥901~1セット(5本)当日出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。材質プラスチック被覆鉄パイプ色アイボリー内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 プラスチックジョイント グレー
矢崎化工(8件のレビュー)¥42~税込¥46~1個当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック
スリーブA S-1
アカギ¥769~税込¥846~1個3日以内出荷から5日以内出荷スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。長さ(mm)【内筒】200使用範囲(mm)205~310爪数6(左右合計)RoHS指令(10物質対応)対応外筒長さ(mm)180
スリーブA S(400~700L)
アカギ¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から12日以内出荷スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。長さ(mm)【内筒】400使用範囲(mm)405~700爪数6(左右合計)RoHS指令(10物質対応)対応外筒長さ(mm)380
アルミスライドパイプ
TMEHジャパン(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本翌々日出荷スライドパイプは直線動作が容易です。色ナチュラルアルミニウム呼び外径(mm)Φ28表面処理アルマイト定尺(m)(呼び)4適合ジョイントインナージョイント(アウタージョイントには使用できません)質量(g/m)408
丸パイプ 目盛りなし
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)¥2,159~税込¥2,375~1個当日出荷から6日以内出荷スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
スライドパイプ
TMEHジャパン¥2,300税込¥2,5301本翌々日出荷フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)質量(g)3068呼び外径(mm)Φ28板厚(mm)t0.7定尺(m)(呼び)4
NXOスライド NXFTシリーズ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥10,900~税込¥11,990~1個5日以内出荷転回せずに位置ぎめ再現が容易。回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます