カテゴリ
- 制御機器(59)
- 家電(51)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
- 機構部品(21)
- 空調・照明・電設資材(20)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 電気材料(11)
- 自動車補修部品(11)
- パソコン/周辺機器(11)
- メカニカル部品(10)
- 切削工具(10)
- 自動車純正部品(9)
- バイク純正部品(8)
- 物流用品(7)
- オフィス家具(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- バイク部品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 研磨材(4)
- 作業工具(4)
- 清掃用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 建築金物(2)
- 住設機器(2)
- 作業服(2)
- 自転車部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Canon(47)
- CKD(17)
- SMC(13)
- エスコ(13)
- エレコム(9)
- 矢崎化工(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- 三菱電機(8)
- フエニックス・コンタクト(8)
- JEFCOM(ジェフコム)(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- コガネイ(5)
- イマオコーポレーション(4)
- サンドビック(4)
- CHINO(チノー)(4)
- 椿本チエイン(4)
- マサル工業(4)
- nexperia(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ef-4」の検索結果

キムタオル EF 4つ折り
日本製紙クレシア(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781ケース(70枚×32束)当日出荷多量の汚れを確実に拭き取る吸収力に優れたワイパーです。牛乳パックリサイクルパルプ配合で、環境にも配慮しています。用途大量の「油、水、汚れ」の拭き取りに。材質パルプ+牛乳パックリサイクルパルプ色ブラウンシリーズキムタオルシートサイズ(mm)380×330(4つ折り)RoHS指令(10物質対応)対応
キムタオル EF 4つ折り
日本製紙クレシア¥10,980税込¥12,0781箱(24束×50枚)当日出荷多量の汚れを確実に拭き取る吸収力に優れたワイパーです。牛乳パックリサイクルパルプ配合で、環境にも配慮しています。用途大量の「油、水、汚れ」の拭き取りに。一般製造業をはじめ、食品工場・フードサービスなどあらゆる現場の拭取り作業。トラスコ品番376-2441材質パルプ+牛乳パックリサイクルパルプ色ブラウンケース入数50枚×24束シートサイズ(mm)380×330RoHS指令(10物質対応)対応
耳栓 フランジタイプ
(30件のレビュー)¥99税込¥1091組(2個)当日出荷より密着性の高いフランジ型の耳栓です。用途様々な作業現場での騒音軽減用として材質(プラグ)熱可塑性エラストマー、(ひも)PVC色イエローコードありNRR値25(ANSI S3.19準拠)ケースなし販売区分業務用
水位制御用フロートスイッチ
エバラポンプ(荏原製作所)(4件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から10日以内出荷汚水用に最適 取付けが簡単。吊り下げるだけで施工完了です。 浮力が大きく、作動が確実です。 スイッチは三重に保護され、衝撃に対して安心です。 万が一の環境汚染に配慮し、リードスイッチ方式となっています。用途汚水汚物用ポンプの水位制御仕様リードスイッチ接点A接点最大電流(A)0.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1
リフィールロール
3M(スリーエム)(20件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181箱(10ロール)当日出荷手作業用の研磨ブロックに、糊付きペーパーを組み込んだアイディア設計の製品です。 表面にフリーカット加工を施してあるので、切削力・耐久性に優れています。 サンディングブロックとあわせてお使い下さい。用途生地研磨から塗面研磨まで さびとり キズとり 仕上げ等形状64mm幅ロールタイプ
【オーダー】ユニフレーム EF2040-4
東野精機¥270税込¥2971本4日以内出荷質量(kg)0.9表面処理アルマイト処理+アクリル電着塗装断面2次モーメントlx=1.23×104 mm4、ly=4.80×104 mm4有効寸法(mm)5600断面積(mm2)308サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ユニフレーム EF2020-4
東野精機¥271税込¥2981本4日以内出荷仕様【断面二次モーメント】lx=0.65×104mm4、ly=0.65×104mm4質量(kg/m)0.5有効寸法(mm)5600断面積(mm2)174サービス分類オーダー・加工
ラッシングベルト軽荷重用
オーエッチ工業(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から6日以内出荷カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。用途軽作業や梱包資材に材質(ベルト)ポリエステル
SEプロテクト MarkⅡ
三京ダイヤモンド工業(7件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581枚当日出荷鉄筋入コンクリート(10ミリ筋)を切る深切り、直進性、切れ味重視タイプ。側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止(プロテクト)。大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。用途コンクリート、ブロック切断仕様乾式適合材コンクリート、ブロックチップ幅(mm)6.0ダイヤ層幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
LEDヘッドライトF421D
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷ハイパワーヘッドライト。 手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。 目に優しいロースタートスイッチを採用。用途現場作業用LEDヘッドライト付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4セット内容本体、電池ボックス外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)118全光束(Lm)最大420※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある枠の色シルバー光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池単三乾電池照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ乾電池式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-79防水保護等級IPX4照射距離(m)110※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離電球の種類LED落下衝撃(m)2エコロジー商品省エネ
布団セット 4点 シングル ピーチスキン加工
YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷抗菌・防臭、低ホル加工済みのお得な布団4点セット。側生地にピーチスキン加工が施され、滑らかな肌触りの良さが特徴。 不織布製の収納ケースも付いているので、お客様用の布団として使っても収納に困らない。低ホルムアルデヒドも厳しいベビー基準で合格。用途仮眠室や休憩室、来客用のふとんセット、組布団、寝具セットとして。セット内容掛け布団×1、敷き布団×1、枕×1、収納袋×1材質側生地:ポリエステル、中材:ポリエステル100%・巻きわた、収納ケース:不織布・PVC質量(kg)(掛け布団)2.35、(敷き布団)2.95、(枕)0.6本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(収納ケース)100×67×35最大充填質量(kg)(掛け布団)1.5、(敷き布団)2.5、(枕)0.5寸法(縦×横)(cm)(掛け布団)200×140、(敷き布団)200×90、(枕)39×58
O2センサー
NTK(日本特殊陶業)(77件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から4日以内出荷三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
イレクター Φ28 波板取付用フック
矢崎化工(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(20個)当日出荷イレクターパイプに波板をとりつけることができます。袋20個入りです。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄質量(g)110
ダイヤフラムバルブ フランジ式
セキスイ¥30,980税込¥34,0781台当日出荷から5日以内出荷隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します。 隔膜の応力緩和の低減により外漏れに対する安全性が向上しました。 心臓部の本体とボンネットの耐圧・耐久性の向上を図りました。 ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています。 ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています。 フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています。材質(コンプレッサー)GF-PP形状ストレートハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(スラストワッシャ)PTFE、SUJ材質(ナット)SUS304材質(ピン)(コンプレッサ止め)SUS304材質(金具)(コンプレッサ)C3604材質(カラー)PE材質(ビス)(ハンドル止め)SUS304材質(リング)(割り)PVC材質(補強板)SS400エポキシ塗装
ハイダクト(配線ダクト) ジャンクションボックス
カナフジ電工¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷ハイダクト本体に電線を引入れ接続に使用します。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
フルイダイザー
エクセン¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷圧縮空気を供給することによりエアーを吹き込むと同時にソフトディスクが振動し、ホッパーやシュートに発生した付着や目詰まりを防止します。 後付け可能です。 取り付けやメンテナンスが容易です。用途粉体の排出促進セット内容ブッシングNPT1/4×PT1/4接続口径Rc1/4質量(kg)0.27使用圧力(MPa)0.1~0.2空気消費量(L/min)250~500空気消費量(m3/min)15~30最大外径(mm)101
ジョイント釣り名人(イージージョイント)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,998税込¥8,7981セット(1m×5本)翌日出荷から翌々日出荷金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構 中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に破断荷重(kN)全体:1.08(110kgf)
TACナイロンチューブ用継手 ユニバーサルエルボ(バーブ継手)
コガネイ¥1,498~税込¥1,648~1袋(5個)翌々日出荷から6日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。付属品ガスケット2個付形状ユニバーサルエルボ材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
バーディ・フレキ
大阪電具(ODK)¥52,980税込¥58,2781巻(30m)当日出荷から3日以内出荷亜鉛メッキ鋼製セミインターロック式構造で、軽量かつ柔軟性に優れています。 工作機械、自動化機械などの機械廻りの配線保護に適しています。特性軽量、柔軟性
フルイダイザー
エクセン¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から翌々日出荷圧縮空気を供給する事によりエアーを吹き込むと同時にソフトディスクが振動し、ホッパーやシュートに発生した付着や目詰まりを防止します。後付け可能です。取り付けやメンテナンスが容易です。用途粉体の排出促進。使用圧力(MPa)0.1~0.2
TACナイロンチューブ用継手 ユニバーサルエルボ(クランプ継手)
コガネイ¥1,898税込¥2,0881袋(5個)翌々日出荷から6日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。付属品ガスケット2個付形状ユニバーサルエルボ材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9接続ねじM5X0.8(おねじ)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
エコノミーフラップホイール
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981箱(5個)当日出荷から翌日出荷粘りある研磨布を使用し、研磨力と耐久性、低コストを実現したエコノミータイプのフラップホイールです。ペーパーがしなり弾力性があるため、加工物にフィットした研磨ができます。両面キャップレスで金具を使用していないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。用途金属のバリ取り、サビ落とし。平面、曲面、内面など、金属の表面研磨全般。フラップの先端を避ける、狭い部分などの研磨に適しています。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール軸径(Φmm)6幅(mm)25軸長(mm)35
イレクター
矢崎化工¥919税込¥1,0111個当日出荷イレクターの副資材です。Φ28イレクターパイプと組み合わせて、用途に合わせたサイズ・形状の構造物を自由に製作できます。用途板の取付・壁面への固定に使用します。トラスコ品番580-3656材質スチール(カチオン塗装)品名Φ28イレクター 副資材
職人芸RIMフランジ付
三京ダイヤモンド工業¥4,598税込¥5,0581枚3日以内出荷キワ切りに最適 ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。用途コンクリート、ブロックの切断外径D(Φmm)105適合材コンクリート、ブロック刃厚T(mm)2チップ高さX(mm)6内径H(Φmm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 波板取付用プレートキャッチ 屋根用
矢崎化工(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(20個)当日出荷屋根部分の波板を取りつけることができます。1袋20個入りです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック質量(g)90
マルテラート シリコン レリーフマット
マルテラート¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷貴方のケーキやデザートに美しいデザインを創り出すシリコンレリーフマット!オーブンやフリーザーに入れても大丈夫なレリーフマットを使って新しいスィーツを創造してください。有効内寸:約535×370耐熱温度:-60℃~+230℃模様幅:約30mm×12列材質シリコン
真空断熱スープジャー
THERMOS(サーモス)¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷全パーツ食洗機対応!パッキン一体でお手入れしやすい!まる洗ユニットを採用したスープジャー。材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / 外フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / 内フタ:ポリスチレン・シリコーンゴム