カテゴリ
- 作業工具(5)
- 電気材料(4)
- 制御機器(3)
- 機構部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ef-8s」の検索結果

電動ドライバー用ソケットビット(S)
TRUSCO(27件のレビュー)¥459税込¥5051丁当日出荷面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
ビットソケット ショートスタビー
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ビットソケットショート(EF-S)に比べ短く軽い。スムーズな作業が可能仕様インパクトドライバー対応寸法L(mm)55寸法l2(mm)20
ビットソケット ショート
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷から7日以内出荷ビットソケット(EF)に比べ短く軽い。複雑なところに便利。六角ボルト・ネジに便利仕様インパクトドライバー対応
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥149,800税込¥164,7801巻(300m)翌々日出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥3,798~税込¥4,178~1巻(5m)ほか6日以内出荷から7日以内出荷JIS 60度傾斜難燃試験に合格。 燃焼時にハロゲンガスが発生しません。用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線導体最高許容温度(℃)75
600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥5,698~税込¥6,268~1巻(10m)ほか3日以内出荷から61日以内出荷JIS 認定品(JIS マーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)600定格温度(℃)90
クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ
コガネイ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から12日以内出荷高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。低発塵0.1μmパーティクル換算でクリーン度JIS ISOクラス5相当。(FED-STD クラス100相当)、シリコンフリー。衝撃値の低減と衝突音を軽減。使用温度範囲(℃)0~60偏角(°)1以下
レンズケース
Canon¥3,490税込¥3,8391個5日以内出荷各レンズ用に、機能性、堅牢性、デザイン性を充分に配慮したケースを用意。移動時のショックから大切なレンズをしっかりと守ります。対応レンズEF35mm F1.4L II USM、EF85mm F1.2L USM、EF85mm F1.2L II USM、EF135mm F2L USM、EF-S17-55mm F2.8 IS USM、EF8-15mm F4L フィッシュアイ USM、EF28-70mm F2.8L USM、EF24-70mm F2.8L USM、EF24-105mm F3.5-5.6 IS STM、EF24-105mm F4L IS II USM、EF24-105mm F4L IS USM、EF100mm F2.8マクロ USM、TS-E17mm F4L、RF24-240mm F4-6.3 IS USM
セーフティコントローラ(PSRmodular)
フエニックス・コンタクト¥29,980税込¥32,9781個82日以内出荷拡張モジュール(ねじ式、安全入力8、安全出力2)型番1105522RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティコントローラ(PSRmodular)
フエニックス・コンタクト¥29,980税込¥32,9781個82日以内出荷拡張モジュール(Push-in式、安全入力8、安全出力2)型番1105523RoHS指令(10物質対応)対応