カテゴリ

  • エンジン工具(3)

「ef1800is」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防音型インバーター発電機(交流直流両用) ヤマハモーターパワープロダクツ防音型インバーター発電機(交流直流両用)ヤマハモーターパワープロダクツ
189,800税込208,780
1台
当日出荷
並列機能を装備しています。3つの大型ハンドルにより、持ち運びのよさを実現しています。エンジンスイッチと燃料コックを1つにまとめ動作効率をよくしています。カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です。良質な電気供給可能なインバーター方式を採用しています。静かさを追求した新設計マフラーを採用しています。排出ガス規制、リサイクルなどの環境に配慮した設計です。国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。起動電力の高い機器対応するブーストモード機能を装備しています。
用途工事現場などで使用する高負荷の電動工具にも対応。仕様並列運転:可能、オイルアラートあり、エコ機能ありトラスコ品番160-7393全長(mm)555質量(kg)25周波数(Hz)50/60全幅(mm)300定格電圧(V)12タンク容量(L)4.7全高(mm)470コンセント形状単相100V/20A/コンセント×2使用燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)57~65定格出力直流:12V/3A連続運転時間(h)10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)始動方式リコイルハンドスターター交流出力定格:100V-1.8kVA(50/60Hz)
インバーター発電機 EARTH POWERインバーター発電機EARTH POWER
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
プロユースから非常用にも対応!高負荷の機器に対応する1.8kVAの高出力。大きな起動電力でも安心なブーストモード機能を搭載しています。並列使用で高出力可。並列運転機能により、定格出力3.6kVAの取り出しが可能です。※アクセサリー(別売)の並列コードが必要です。12Vアクセサリーソケットを搭載(携帯電子機器用)
寸法(mm)555×300×470周波数(Hz)50/60電流(A)18定格電圧(V)100乾燥質量(kg)25定格出力(kVA)1.8
発電機カバー YAMAHA(ヤマハ)発電機カバーYAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体にジャストフィットする発電機カバー カバー下部にゴムを縫製し、よりフィット感をアップしました。 除雪機カバーと同じ420デニールの強度のある生地を採用しました。
メーカーYAMAHA