カテゴリ

  • エンジン工具(4)

「ef2800ise」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防音型 インバータ発電機EF2800iSE用プラグ YAMAHA(ヤマハ)防音型 インバータ発電機EF2800iSE用プラグYAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
適合本体EF2800iSE
インバーター発電機 EARTH POWERインバーター発電機EARTH POWER
269,800税込296,780
1台
翌日出荷
高出力&静音設計。専用設計マフラー、吸音材の最適配置により、54.5dB(A)※の静かな運転を実現しました。 ※1/4 負荷時。エコノミーコントロールで長時間運転を実現。エコノミーコントロールの採用により、18.1時間※の長時間運転を達成しました。 ※1/4 負荷時。移動も楽なキャスター標準装備。始動も楽々のセルスターター仕様。
寸法(mm)680×445×555周波数(Hz)50/60電流(A)28定格電圧(V)100乾燥質量(kg)68定格出力(kVA)2.8
投光機(バルーンタイプ) YAMAHA(ヤマハ)投光機(バルーンタイプ)YAMAHA(ヤマハ)
1,298,000税込1,427,800
1台
3日以内出荷
バルーンには、強力な光をやわらげ、眩しさを抑えて目に優しい白色カバーを採用しました。