カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
  • オフィス家具(45)
  • 制御機器(42)
  • バイク純正部品(28)
  • 事務用品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 自動車純正部品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • メカニカル部品(11)
  • 医療(11)
  • 作業工具(11)
  • 電気材料(9)
  • 家電(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 機構部品(6)
  • 切削工具(6)
  • バイク部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)

「ef8」の検索結果

344件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ドライバー用ソケットビット(S) TRUSCO電動ドライバー用ソケットビット(S)TRUSCO(27件のレビュー)
459税込505
1丁
当日出荷
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
電動ドライバーソケット TRUSCO電動ドライバーソケットTRUSCO(9件のレビュー)
839税込923
1丁
当日出荷
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35
リフィールロール 3M(スリーエム)リフィールロール3M(スリーエム)(20件のレビュー)
7,298税込8,028
1箱(10ロール)
当日出荷
手作業用の研磨ブロックに、糊付きペーパーを組み込んだアイディア設計の製品です。 表面にフリーカット加工を施してあるので、切削力・耐久性に優れています。 サンディングブロックとあわせてお使い下さい。
用途生地研磨から塗面研磨まで さびとり キズとり 仕上げ等形状64mm幅ロールタイプ
ビットソケット ミトロイビットソケットミトロイ
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダブルナットもまわせ安定感のよいディープタイプ
仕様インパクトドライバー対応形状花形寸法L(mm)105
ビットソケット ショートスタビー ミトロイビットソケット ショートスタビーミトロイ(3件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ビットソケットショート(EF-S)に比べ短く軽いスムーズな作業が可能
仕様インパクトドライバー対応寸法L(mm)55寸法l2(mm)20
プリンタを選ばないはかどりラベル(用途別レイアウト) コクヨプリンタを選ばないはかどりラベル(用途別レイアウト)コクヨ(2件のレビュー)
799税込879
1袋(10枚)
当日出荷
プリンタを選ばないマルチ対応用紙を採用。はかどりカットでラベルがつかみやすく、台紙(はくり紙)から速くはがせます。
ラベル厚(mm)0.07白色度(%)85程度紙質古紙パルプ配合坪量(g/m2)121シートサイズA4
ビットソケット ショート ミトロイビットソケット ショートミトロイ(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から7日以内出荷
ビットソケット(EF)に比べ短く軽い複雑なところに便利六角ボルト・ネジに便利
仕様インパクトドライバー対応
電動ドライバーソケット(充電工具:18V対応) TRUSCO電動ドライバーソケット(充電工具:18V対応)TRUSCO(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
充電式インパクトドライバー18Vに対応します。長寿命タイプです。応力分散形状により、電動ドライバーソケット(既存タイプ)に比べ、耐久性(寿命)が5倍アップしています。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。全長(mm)111差込角対辺(mm)6.35
SEプロテクト MarkⅡ 三京ダイヤモンド工業SEプロテクト MarkⅡ三京ダイヤモンド工業(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
鉄筋入コンクリート(10ミリ筋)を切る深切り、直進性、切れ味重視タイプ側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止(プロテクト)。大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。
用途コンクリート、ブロック切断仕様乾式適合材コンクリート、ブロックチップ幅(mm)6.0ダイヤ層幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ビットソケット 8mm(ハンガー) ミトロイビットソケット 8mm(ハンガー)ミトロイ
899税込989
1本
当日出荷
二面幅(mm)8トラスコ品番817-5534
ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ6~Φ20) THKボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ6~Φ20)THK
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
精密バリ取りハンドツール アズワン精密バリ取りハンドツールアズワン
2,890税込3,179
1個
当日出荷
ガラス入り、カーボン繊維入り、タルク入り等の硬質プラスチック成型品やアルミ、真鍮、銅などの非鉄金属のバリ、面取り加工にも適しています。 WFタイプは刃の部分が鋭利でないため、曲面のバリ取りがスムーズにでき、成型品を深く切りすぎる心配がありません。
イーフィックスL ティーエフサービスイーフィックスLティーエフサービス(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット(2個)
当日出荷
阪神大震災(6強)耐震試験に耐えた!!(バックル4個使用) 書庫、ロッカーなどの重量物に!上部や側面など様々な設置ができ、繰り返し使用可能。 強力粘着ゲルで書庫や冷蔵庫をしっかり固定し、転倒を防止します。 バックル式でベルトを外せば、移動や掃除が簡単。 強力粘着パッド+バックル。 書庫等に耐荷重約160kg※1パック2本使用時1本あたり耐荷重80kg
用途地震による転倒を防止!種別転倒防止ベルトセット内容ゲル付バックル:4個(72mm×67mm×17mm) ベルト600:2個(25mm×600mm) アルコールパッド:2個 補助シート:2枚材質バックル:PPO(難燃性) ベルト:ナイロン(防炎加工) 粘着:ポリウレタン系ゲル(難燃性)耐用年数(年)約8
ハイダクト(配線ダクト) エンドキャップ カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) エンドキャップカナフジ電工
999税込1,099
1個
翌々日出荷
本体の端末を塞ぐのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
ビットソケット ショート 8mm(ハンガー) ミトロイビットソケット ショート 8mm(ハンガー)ミトロイ
599税込659
1本
当日出荷
二面幅(mm)8トラスコ品番817-5535
電動ドライバーソケット ショート強力タイプ TRUSCO電動ドライバーソケット ショート強力タイプTRUSCO
259税込285
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)
ビットソケット ショートスタビー 8mm(ハンガー) ミトロイビットソケット ショートスタビー 8mm(ハンガー)ミトロイ
459税込505
1本
当日出荷
二面幅(mm)8トラスコ品番817-5536
サポートユニット 支持側角形(ブロック型) SUNGIL(ソンイル)サポートユニット 支持側角形(ブロック型)SUNGIL(ソンイル)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ダイヤフラムバルブ フランジ式 セキスイダイヤフラムバルブ フランジ式セキスイ
59,900税込65,890
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します。 隔膜の応力緩和の低減により外漏れに対する安全性が向上しました。 心臓部の本体とボンネットの耐圧・耐久性の向上を図りました。 ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています。 ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています。 フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
材質(コンプレッサー)GF-PP形状ストレートハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(スラストワッシャ)PTFE、SUJ材質(ナット)SUS304材質(ピン)(コンプレッサ止め)SUS304材質(金具)(コンプレッサ)C3604材質(カラー)PE材質(ビス)(ハンドル止め)SUS304材質(リング)(割り)PVC材質(補強板)SS400エポキシ塗装
LEF プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEF プラクランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
709税込780
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)ナイロン6
600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻(20m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
中軽量棚MEF型 200kg(グリーン) サカエ中軽量棚MEF型 200kg(グリーン)サカエ(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
ボルトレス方式なので組み立てが簡単です。また移設などによる分解、組立もスピーディにできます。 棚板の増減も簡単にできます。 単体型にも連結可能です。 50mmピッチで、棚板上下簡単に移動。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
仕様ボルトレスグリーン材質(本体)スチールタイプ単体耐荷重(kg/段)200棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/段)200
8.5/12.5mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC) エスコ8.5/12.5mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC)エスコ(1件のレビュー)
3,110税込3,421
1個
当日出荷
エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
材質PVCエスコ品番EA125EF-8.5長さ(m)1.5内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)0.98金具R1/4”スイベル式×プラグ使用流体空気特性耐キンク性
90x180x16mm アングル(ステンレス製) エスコ90x180x16mm アングル(ステンレス製)エスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EF-8
Φ32 x7.0mm 強力マグネット エスコΦ32 x7.0mm 強力マグネットエスコ
2,720税込2,992
1個
翌日出荷
特性強力仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-8材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ32×7質量(g)40使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])220[22]
ステンレス製イーグルフレキ 大阪電具(ODK)ステンレス製イーグルフレキ大阪電具(ODK)
149,800税込164,780
1巻(10m)
4日以内出荷
ステンレス製のイーグルフレキで耐腐食性に優れており、道路や架橋、塩害地域や食品工場等の配線保護に適していますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております
材質フレキ:ステンレス(SUS304)、被覆:軟質ポリ塩化ビニル
イーグルフレキ 大阪電具(ODK)イーグルフレキ大阪電具(ODK)
52,980税込58,278
1巻(10m)
3日以内出荷
亜鉛メッキ鋼製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。 主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。
特性耐熱性、耐久性、防水性、耐油性、耐候性標準色
ジュースペイント 極細 多色セット パイロットジュースペイント 極細 多色セットパイロット
1,898税込2,088
1セット
当日出荷から5日以内出荷
水性顔料インキシリーズ「ジュース」のマーカータイプ。六角形だから、しっかり握れて使いやすい!いろいろなモノに鮮やかに描ける ショートサイズのカラフルマーカー。 ガラス、金属、プラスチックなど様々なシーンで活躍。隠蔽性も高く、嫌な臭いもしません。 乾くと重ね塗りができ、多色持ちをお勧めいたします。
用途イラスト、段ボール、プラスチック、ガラス面、金属へのマーク
グリーンボルト(鉄タイプ) 篠原電機グリーンボルト(鉄タイプ)篠原電機
749税込824
1袋(10個)
7日以内出荷
材質(本体)炭素鋼材仕上ニッケルめっき付(頭部グリーン塗装)RoHS指令(10物質対応)対応
クレシア EFトイレットロール 8R 日本製紙クレシアクレシア EFトイレットロール 8R日本製紙クレシア
7,598税込8,358特価
1箱
当日出荷から翌々日出荷
全長:52.5m材質:パルプ、牛乳パックリサイクルパルプ独自の製法でバージンパルプ同様のやわらかな肌ざわりを実現しながらも、環境に配慮した製品。蛍光染料不使用FSC認証製品
幅(mm)114
CCVI 給油式球面すべり軸受 CCTYベアリングジャパンCCVI 給油式球面すべり軸受CCTYベアリングジャパン
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
中軽量棚MEF型連結200kg(グリーン) サカエ中軽量棚MEF型連結200kg(グリーン)サカエ
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
ボルトレス方式なので組み立てが簡単です。また移設などによる分解、組立もスピーディにできます。 棚板の増減も簡単にできます。 単体型にも連結可能です。 50mmピッチで、棚板上下簡単に移動。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン仕様ボルトレスタイプ連結棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/段)200
#80mm/244mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド) エスコ#80mm/244mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド)エスコ
6,200税込6,820
1個
翌日出荷
チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ適合#80エスコ品番EA967EF-80材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール全長(mm)244材質(本体)SCM435種類チェーンボルト・ターンバックル調整範囲(mm)68ねじ寸法(mm)M16ねじサイズM16
8.5mm ワプッシュウレタン ソケット エスコ8.5mm ワプッシュウレタン ソケットエスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
用途エアー用材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EF-8.5材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98適合ホース外径(Φmm)12.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]適合ホース内径(Φmm)8.5
廃液回収システム アズワン廃液回収システムアズワン
64,700税込71,170
1セット
翌々日出荷
有害な廃液からの気化物質を閉じ込めます。ロートのフィルターで固形物や取り忘れの回転子を捕まえます。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-2 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-2SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
プラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)
989税込1,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)ナイロン6
コスモパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック)コスモパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応/フリースペース付Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378特価
1台
当日出荷から17日以内出荷
高機能住宅分電盤です「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズスッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能+フリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)111機能エコキュート・IH対応縦(mm)325回路スペース2アース端子実装数12(12回路以下は6)IHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
(GBEF)パツド(L)、フロント バツク MAZDA(マツダ)(GBEF)パツド(L)、フロント バツクMAZDA(マツダ)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
(GBEF)コード、シヨート MAZDA(マツダ)(GBEF)コード、シヨートMAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷