カテゴリ

  • 自動車純正部品(6)
  • 制御機器(3)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)

「efc-18」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱難燃足カバー 帝健

    耐熱難燃足カバー

    帝健
    8,198税込9,018
    1双
    当日出荷
    耐切創・高強力アラミド繊維テクノーラ(R)と通常の空気中では燃えない耐炎繊維との複合素材から作られていています。
    用途窯業/鋳造/溶接材質表/アラミド繊維50%、耐炎繊維50%、裏/綿丈(cm)23RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターピー熱中症対策防炎シート リフレイア クロスタイプ 萩原

    ターピー熱中症対策防炎シート リフレイア クロスタイプ

    萩原
    47,980税込52,778
    1本
    3日以内出荷
    夏場の現場作業を見据えた遮熱×防炎を備えた防炎シートです。塩ビ防炎シートに比べて軽量で強度が強く光透過性に優れた防炎シートです。消防法適合の防炎物品です。焼却時においてダイオキシンの発生がありません。
    用途建築、建設などの壁面養生や橋梁工事の床面養生、資材カバーなどに。トラスコ品番735-3794材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.31ホワイト長さ(m)50規格防炎性能試験番号:AFE-33-0085、消防法適合防炎ラベル付き引裂強度(N)縦200 / 横200耐久性(年)約1.5幅(m)1.83引張強度(N/3cm)縦640 / 横600
  • ユニット コントロール (FEFC) MAZDA(マツダ)

    ユニット コントロール (FEFC)

    MAZDA(マツダ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
  • バルブ ソレノイド (FE) MAZDA(マツダ)

    バルブ ソレノイド (FE)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • バキュームセット (FE) MAZDA(マツダ)

    バキュームセット (FE)

    MAZDA(マツダ)
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
  • DISTRIBUTOR (FE) MAZDA(マツダ)

    DISTRIBUTOR (FE)

    MAZDA(マツダ)
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷
  • ディストリビューター (FE) MAZDA(マツダ)

    ディストリビューター (FE)

    MAZDA(マツダ)
    78,980税込86,878
    1個
    翌々日出荷
  • VACUUM SET (FE) MAZDA(マツダ)

    VACUUM SET (FE)

    MAZDA(マツダ)
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
  • 抗ウィルス 抗菌ミーティングテーブル GEFCシリーズ ガイアエデュケーション

    抗ウィルス 抗菌ミーティングテーブル GEFCシリーズ

    ガイアエデュケーション
    68,980税込75,878
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    天板耐荷重(kg)50(均等荷重)天板厚さ(mm)20
  • ルビコン 電解コンデンサ 56μF ルビコン

    ルビコン 電解コンデンサ 56μF

    ルビコン
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
  • 450BXC47MEFC18X25 ルビコン

    450BXC47MEFC18X25

    ルビコン
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インバータ EFC5610シリーズ (3相400V) ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ (3相400V)

    ボッシュ・レックスロス
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。 CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 EFC 5610 (3相400V)の出力範囲は、0.4~160(重負荷)/200(標準) kWです。 汎用インバータEFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。 効率: >95% 制御方式: V/f制御,センサレスベクトル制御(SVC)、センサ付きベクトル制御(FOC) 同期モータ制御: EFC 5610 は同期モータ駆動の性能を備えるため、制御精度の向上とエネルギー消費の削減を実現しています。 EMCフィルタ内蔵: ・EN61800-3 カテゴリーC3 の要件に準拠し、電力網と他のデバイスへの電磁干渉を低減します。 ・モータケーブル( シールド付)の長さ:15 m(4 kW 以下)、30m(5.5~18.5 kW)、50 m(30~90 kW)、75 m(110~132 kW) ・EMCフィルタで漏れ電流が大きくなる場合(例:主電源が△結線で1相を接地する場)、EMC フィルタを EMC ネジで外すことが可能です。 安全トルクオフ(STO): 停止カテゴリ0は EN60204-1 規格を参照し、SIL3 認証を取得しています。インバータの誤起動を防ぐことで、操作とメンテナンスの安全性を確保します。 ディレーティング: EFC シリーズは、周囲温度が45 ℃以下の場合、出力特性が変化しません。 通信オプションの追加: PROFIBUS DP 及び CANopen に加えて、SERCOS III、PROFINET IO、Ethernet IP、Modbus TCP、EtherCAT も利用可能。 豊富のオプション対応: I/Oカード、リレーカード、モータセンサカード、回生抵抗、EMCフィルタ(C3→C1可能)、通信カード等。また、様々な要求 に応じてファームウェアの追加で対応可能(繊維、印刷、給水等)です。 IoT対応: Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮します。 Indraworks DsのPCソフト: パラメータ設定、試運転、ファームウェア更新等
    周波数(Hz)50/60 ±5 %制御方式V/f、SVC、FOC定格周波数(Hz)0~400定格出力電圧入力電圧対応定格容量(kW)重負荷:0.4~160、軽負荷:7.5~200RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類誘導/同期推奨EMCフィルタC3