曜日別特売

ターピー熱中症対策防炎シート リフレイア クロスタイプ

ターピー熱中症対策防炎シート リフレイア クロスタイプ - 萩原ターピー熱中症対策防炎シート リフレイア クロスタイプ - 萩原ターピー熱中症対策防炎シート リフレイア クロスタイプ - 萩原ターピー熱中症対策防炎シート リフレイア クロスタイプ - 萩原ターピー熱中症対策防炎シート リフレイア クロスタイプ - 萩原ターピー熱中症対策防炎シート リフレイア クロスタイプ - 萩原ターピー熱中症対策防炎シート リフレイア クロスタイプ - 萩原ターピー熱中症対策防炎シート リフレイア クロスタイプ - 萩原

夏場の現場作業を見据えた遮熱×防炎を備えた防炎シートです。
塩ビ防炎シートに比べて軽量で強度が強く光透過性に優れた防炎シートです。
消防法適合の防炎物品です。
焼却時においてダイオキシンの発生がありません。

用途
建築、建設などの壁面養生や橋梁工事の床面養生、資材カバーなどに。
トラスコ品番
735-3794
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.31
ホワイト
長さ(m)
50
規格
防炎性能試験番号:AFE-33-0085、消防法適合防炎ラベル付き
引裂強度(N)
縦200 / 横200
耐久性(年)
約1.5
幅(m)
1.83
引張強度(N/3cm)
縦640 / 横600
内容量
1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79808420REFC1850
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする