カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(33)
  • 事務用品(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 切削工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 防災用品(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)

「efd」の検索結果

関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EFDテアロスタンド 河淳

    EFDテアロスタンド

    河淳
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    皿や天板を組み合わせることにより、多層ステージが展開できるスタンドです。 分解可能ですのでコンパクトに収納できます。
    半透明材質(本体)PC均等耐荷重(kg)10関連部品DCA176TP,DCA177TP
  • EFDタルス角皿 河淳

    EFDタルス角皿

    河淳
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)PC関連部品DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
  • EFDメッシュステージ 河淳

    EFDメッシュステージ

    河淳
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    デリカ、サラダ、鮮魚、精肉のヒナ壇陳列に最適なステージ。 メンテナンスしやすく、衛生面で優れたステンレス製です。
    材質(本体)ステンレス均等耐荷重(kg)10
  • EFDデコナ皿スタンド 河淳

    EFDデコナ皿スタンド

    河淳
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    エッジが効いた多角形のスタンドです。
    材質(本体)ステンレス寸法D(mm)224寸法W(mm)224均等耐荷重(kg)10
  • EFDカンテ皿スタンド 河淳

    EFDカンテ皿スタンド

    河淳
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    片持ち形状で軽快なデザインのスタンドです。 下段にも皿が設置でき、高低差のある展開ができます。
    材質(本体)ステンレス均等耐荷重(kg)5
  • EFDテアロスタンド角型天板 河淳

    EFDテアロスタンド角型天板

    河淳
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)300×300透明材質(本体)アクリル(5mm厚)
  • EFDテアロスタンド丸型天板 河淳

    EFDテアロスタンド丸型天板

    河淳
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)Φ300透明材質(本体)アクリル(5mm厚)
  • EFDボント丸皿 河淳

    EFDボント丸皿

    河淳
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    材質PC寸法H(mm)41関連部品DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
  • EFDトリポ皿スタンド 河淳

    EFDトリポ皿スタンド

    河淳
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    シンプルでスタッキング可能なスタンドです。
    材質(本体)ステンレス均等耐荷重(kg)5
  • フリクションボール3 スリム 05 パイロット

    フリクションボール3 スリム 05

    パイロット(18件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。 筆跡が乾いてから、軸後部のラバーでこすると色が消えます。 建設での設計図やスケジュール管理でご使用いただけます。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)145タイプ極細種類多色ゲルインキボールペン方式スライドレバー式最大径(Φmm)12.8インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.5インクフリクションインキ色数3色商品タイプ本体線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
  • 電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形 オーム電機

    電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形

    オーム電機(14件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    定格寿命10000時間で約10倍長持ち 電気代、発熱量が約1/5 長時間点灯する場所におすすめ
    電圧(V)AC100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)10000電球形状スパイラル球使用場所屋内専用(屋外使用禁止)電球の種類電球型蛍光灯
  • エコなボール オーム電機

    エコなボール

    オーム電機(8件のレビュー)
    799税込879
    1セット(2個)
    当日出荷
    一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E26定格消費電力(W)12定格入力電流(A)0.2
  • GEFDS ネジ込 サイトグラス【ダクタイル・青色・フラッパー式】 ワシノ機器

    GEFDS ネジ込 サイトグラス【ダクタイル・青色・フラッパー式】

    ワシノ機器
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEFDS/GEFDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
    材質(本体)FCD450(ダクタイル)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコなボール オーム電機

    エコなボール

    オーム電機(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E26定格消費電力(W)12定格入力電流(A)0.2
  • ゲルインキボールペン ジュース パイロット

    ゲルインキボールペン ジュース

    パイロット(2件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    勉強にカードに事務に、カラフルに使い分けられるゲルインキボールペンの新定番。 ジュースは鮮やかな発色のカラフルなゲルインキボールペンです。顔料インキだから水にも強い! 色んなシーンであなたの生活を彩ります。
    用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等方式ノック式インク水性顔料ゲルインキ商品タイプ本体
  • ベースフット(ルーフレールタイプ) TERZO

    ベースフット(ルーフレールタイプ)

    TERZO
    12,980税込14,278
    1セット(4個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ブラック種類ベーシックキャリア(フット)
  • フリクションボール用替芯 05 パイロット

    フリクションボール用替芯 05

    パイロット
    129税込142
    1本
    当日出荷
    フリクションシナジー用替芯
    ボール径(Φmm)0.5繰り返し・詰め替え対応
  • LEDコンパクト形 FDL9W相当 昼光色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FDL9W相当 昼光色

    エコデバイス
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    寸法(mm)外径約44×44×全長99質量(g)約85周波数(Hz)50/60消費電力(W)6全光束(Lm)600定格寿命(時間)約40000エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDコンパクト形 FDL18W相当 昼光色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FDL18W相当 昼光色

    エコデバイス
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    寸法(mm)外径約44×44×全長127質量(g)約113タイプ18W周波数(Hz)50/60消費電力(W)12点灯形インバーター形/グロースタータ形/ラピッドスタート形/AC直結形全光束(Lm)1200定格寿命(時間)約40000光色昼光色電球の種類LEDコンパクト形エコロジー商品省エネ・長寿命
  • フリクションボール4 ウッド パイロット

    フリクションボール4 ウッド

    パイロット(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    こすると消えるフリクションの4色ボールペン「フリクションボール4 ウッド」 高級感ある木目のグリップが大人の雰囲気を演出する「フリクションボール4 ウッド」 1本で4色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い4色ボールペンです。インキ色は黒・赤・青・緑。ペン先は0.5mmの極細タイプで、手帳や資料などの細かい箇所への書き込みに適しています。 フリクションシリーズの特徴 【特徴1】 温度変化で筆跡が透明化! 温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 【特徴2】 消しカスが出ない。消し残りが少ない。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 【特徴3】 何度でも書き消し可能です。 インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。 【使用方法】 筆跡が乾いてから、軸後部のラバーでこすると色が消えます。 ※証書類・宛名書きには使用できません。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)145種類ゲルインキボールペン方式スライドレバー式最大径(Φmm)13.8インク色黒・赤・青・緑先端ボール径(mm)0.5インクフリクションインキ色数4色商品タイプ本体線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
  • LEDコンパクト形 FDL27W相当 昼光色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FDL27W相当 昼光色

    エコデバイス
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    種別FDL27W寸法(mm)外径約44×44×全長141質量(g)約123周波数(Hz)50/60消費電力(W)17全光束(Lm)1700定格寿命(時間)約40000光源色昼光色光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDコンパクト形 FDL27W相当 電球色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FDL27W相当 電球色

    エコデバイス
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    寸法(mm)外径約44×44×全長141質量(g)約123周波数(Hz)50/60消費電力(W)17全光束(Lm)1700定格寿命(時間)約40000光色電球色エコロジー商品長寿命
  • LEDコンパクト形 FDL9W相当 電球色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FDL9W相当 電球色

    エコデバイス
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    寸法(mm)外径約44×44×全長99質量(g)約85周波数(Hz)50/60消費電力(W)6全光束(Lm)600定格寿命(時間)約40000光色電球色エコロジー商品長寿命
  • フリクションボール3 ウッド パイロット

    フリクションボール3 ウッド

    パイロット(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    グリップ部にカバ材を採用しました。木の質感が楽しめるとともに、木目をそのまま活かすことで1本1本が異なる模様となります。1本で3色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い3色ボールペンです。インキ色は黒・赤・青のベーシックな3色。ペン先は0.5mmの極細タイプで、手帳や資料などの細かい箇所への書き込みに適しています。またクリップはメーカーオリジナルのリフトクリップを採用。厚いものでもしっかり挟め、10万回はさんでもこわれません(メーカー試験データによる)。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、種類多色ゲルインキボールペン方式スライドレバー式インク色黒・青・赤先端ボール径(mm)0.5インクフリクションインキ色数3色商品タイプ本体線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
  • LEDコンパクト形 FDL18W相当 電球色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FDL18W相当 電球色

    エコデバイス
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    寸法(mm)外径約44×44×全長127質量(g)約113周波数(Hz)50/60消費電力(W)12全光束(Lm)1200定格寿命(時間)約40000光色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • エホート 六角軸皿取用センタードリル 3.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸皿取用センタードリル 3.0mm

    EFFORT(エホート)
    349税込384
    1本
    3日以内出荷
    エホート 六角軸皿取ドリル用の替えドリル。替えドリルは鉄工ショートドリルとしてもお使いいただけます。
    用途替えドリル。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼全長(mm)84ドリル径(Φmm)3
  • LEDコンパクト形 FDL13W相当 昼光色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FDL13W相当 昼光色

    エコデバイス
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    寸法(mm)外径約44×44×全長114質量(g)約98周波数(Hz)50/60消費電力(W)9全光束(Lm)900定格寿命(時間)約40000光色昼光色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDコンパクト形 FDL13W相当 電球色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FDL13W相当 電球色

    エコデバイス
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    寸法(mm)外径約44×44×全長114質量(g)約98周波数(Hz)50/60消費電力(W)9全光束(Lm)900定格寿命(時間)約40000エコロジー商品省エネ・長寿命
  • エホート 六角軸皿取用センタードリル 4.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸皿取用センタードリル 4.0mm

    EFFORT(エホート)
    349税込384
    1本
    3日以内出荷
    エホート 六角軸皿取ドリル用の替えドリル。替えドリルは鉄工ショートドリルとしてもお使いいただけます。
    用途替えドリル。仕様ハイス鋼全長(mm)84ドリル径(Φmm)4六角軸シャンク径6.35六角軸
  • エホート 六角軸皿取用センタードリル 3.5mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸皿取用センタードリル 3.5mm

    EFFORT(エホート)
    349税込384
    1本
    3日以内出荷
    エホート 六角軸皿取ドリル用の替えドリル。替えドリルは鉄工ショートドリルとしてもお使いいただけます。
    用途替えドリル。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼全長(mm)84ドリル径(Φmm)3.5
  • FD-M313-6 SHIMANO(シマノ)

    FD-M313-6

    SHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    対応スピード / アウターギア:3X7/8 / 42/48T ダウンスイング / デュアルプル 取付タイプ:バンドタイプ34.9mm(31.8 / 28.6mmアダプタ付) チェーンライン / キャパシティ:XXmm/20T チェーンステーアングル:66-69°
  • フラッパー式 サイトグラス GEFDF ワシノ機器

    フラッパー式 サイトグラス GEFDF

    ワシノ機器
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)FCD450(ダクタイル)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形(JIS10K-RF)最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED蛍光灯(コンパクトFDL27W相当) 東京メタル

    LED蛍光灯(コンパクトFDL27W相当)

    東京メタル
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    コンパクト蛍光灯FDL27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具非対応、密閉器具・調光には非対応です。また人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
    その他CISPR15適応材質PCカバー乳白寸法(mm)外径44.5×124質量(g)101消費電力(W)11定格電圧(V)AC100-240口金GX10q全光束(Lm)1485定格寿命(時間)40000配光角度(°)360エコロジー商品省エネ
  • フリクションボール3ビズ パイロット

    フリクションボール3ビズ

    パイロット
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ビジネスシーンで活躍するフリクションボールビズシリーズに回転3色モデル「フリクションボール3 ビズ」。1本で黒・赤・青の3色が使えるから、どんなシーンでもスピーディに対応できます。ボディにはメタル素材を使用し、スーツのポケットにもよく馴染みます。 ペン先は細かい箇所への筆記に最適な極細タイプの0.5mm。細かく書けてきれいに消去できるため、商談資料への書き込み・修正、手帳でのスケジュール管理・変更に最適です。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、方式回転式インク色3色:黒・赤・青ボール径(Φmm)0.5インクゲルインキ色数3色繰り返し・詰め替え対応
  • フリクションボールノックゾーン(ZONE) 0.5 ウッド パイロット

    フリクションボールノックゾーン(ZONE) 0.5 ウッド

    パイロット
    2,398税込2,638
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    集中したい場面におすすめのノック式消せるボールペンです。使うほどに手になじむ、木軸グリップを採用した特別仕様です。こすると消えるフリクションシリーズのボールペンです。3つの「ZONE TECHNOLOGY(ゾーンテクノロジー)」を搭載し、あなたの集中を邪魔しません。1「プレミアムフリクションインキ」搭載。メーカー従来品と比べ、インキの濃さアップ、さらにインキ容量もアップしております。2「チップホールドシステム」搭載。三又形状の特殊パーツでペン先をがっちりつかみます。ペン先のがたつきを抑制して安定した筆記が可能です。3「ノイズカットノック」機能を搭載。内部パーツにバネを追加してノック時の衝撃を和らげております。メーカー従来品と比べ、ノック時の音を78%カットした静音設計です。
    用途紙への筆記・筆跡の消去。手帳・メモ・参考書・図面・シフト表・地図など、筆跡が消せたら便利な場面での筆記使用方法筆跡が乾いてから、頭冠部の専用ラバーでこすると色が消えます。材質●さや:樹脂 塗装 ●軸:ウレタン樹脂全長(mm)150.15質量(g)22種類こすると消えるゲルインクボールペンシリーズフリクションボールノックゾーン(FRIXION BALL KNOCK ZONE)方式クリップスライドノック方式最大径(Φmm)11.4線幅(mm)筆記:0.25インク色先端ボール径(mm)0.5替芯LFBKRF50EF-2B(黒、2本セット)商品タイプ商品本体繰り返し・詰め替え対応
  • 調光調色 一般型ベースダウンライト 1600TYPE ENDO(遠藤照明)

    調光調色 一般型ベースダウンライト 1600TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト
    仕様高気密SB形種別LEDモジュール付質量(kg)0.5タイプ1600タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)13.2色温度(K)2700~6500相当ビーム角(度)74エネルギー消費効率(Lm/W)97.8アングル(°)グレアカットオフ:30材質(枠)アルミ(白艶消)LED寿命(時間)40000配光角度(°)57特性ブローイング工法可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)1291調光率(%)1~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT42WLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • 一般型ベースダウンライト 高気密SB形 1600TYPE ENDO(遠藤照明)

    一般型ベースダウンライト 高気密SB形 1600TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    MidPowerシリーズ。眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト。カットオフアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々感や眩しさを抑えて、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。
    仕様高気密SB形種別LEDモジュール付質量(kg)0.5タイプ2000タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)13.7電源内蔵タイプビーム角(度)74アングル(°)グレアカットオフ:30材質(枠)アルミ(白艶消)LED寿命(時間)40000配光角度(°)57特性ブローイング工法可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)150調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT42WLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • 浅型ベースダウンライト 高気密SB形 700TYPE ENDO(遠藤照明)

    浅型ベースダウンライト 高気密SB形 700TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。埋込深さ80mm以下!安心の超浅型デザイン。天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。S形ダウンは一般型ダウンライトのように器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃がしません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性を省エネを両立します。
    用途屋内・軒下兼用形仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可タイプ700タイプ消費電力(W)5.3電源内蔵タイプ定格電圧(V)100構造防雨形光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT24W/白熱球80W~60WLED交換不可下面カバー樹脂(乳白)カットオフアングル(グレア)15°エコロジー商品省エネ
  • フリクションボール3スリム 05 パック入 パイロット

    フリクションボール3スリム 05 パック入

    パイロット
    539税込593
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    使いやすく携帯性も向上したスリムな3色ボールペン
    方式スライドレバー式インク色黒・赤・青ボール径(Φmm)0.5繰り返し・詰め替え対応
  • DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096Wh EcoFlow(エコフロー)

    DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096Wh

    EcoFlow(エコフロー)
    319,800税込351,780
    1箱
    欠品中
    仕様●USB-A急速充電:5V 2.4A 9V 2A 12V 1.5A 各ポート最大18W、合計 36W●USB-A急速充電ポートの数:2●USB-C 出力:5/9/12/15/20V 5A 各ポート最大100W、合計200W●アンターソン出力:最大30A●シカーソケット入力:12V/24V 8A最大、48V 20A最大●ソーラー入力:11-60V/20A, 1000W最大セット内容EcoFLow DELTA Pro 3 ポータブル電源、EcoFlow専用AC充電ケーブル、ハンドルカバー、ユーザーマニュアル、保証書出力3600W/7200W(サージ)、【AC】4X NEMA 5-20R, 100V/20A、1X L6-30, 100V/30A、1X L15-30, 100V/200V/18A、1X NEMA 6-20R, 200V/18A、【DC】12.6V 30A/5A 最大378W本体質量(kg)約51.5定格容量4096Wh入力【AC】100-240V 15A 50/60HZバッテリー【サイクル寿命】4000回(80%)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横×奥行×高さ)(mm)約693×341×410