カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)

「efd15el/11e f2」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形 オーム電機

    電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形

    オーム電機(14件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    定格寿命10000時間で約10倍長持ち 電気代、発熱量が約1/5 長時間点灯する場所におすすめ
    電圧(V)AC100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)10000電球形状スパイラル球使用場所屋内専用(屋外使用禁止)電球の種類電球型蛍光灯
  • LED電球 T E26 全方向タイプ 屋内用 密閉形器具対応 オーム電機

    LED電球 T E26 全方向タイプ 屋内用 密閉形器具対応

    オーム電機
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【 特 長 】。 白熱電球相当の明るさで、省エネ・長寿命を実現。 密閉形器具対応・断熱材施工器具対応。 横向き・斜め付け器具にも取り付け可能。 全方向タイプ(約290°配光)でムラのない明るさ。 省エネ法2027年度目標基準達成。 E26口金
    電源(V)交流電源100 50/60Hz共用定格寿命(時間)40000使用場所屋内用(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球T形60形全方向タイプ オーム電機

    LED電球T形60形全方向タイプ

    オーム電機(8件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 一般電球60形相当 省エネ法2027年度目標基準達成
    全長(mm)105質量(g)54定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26外径(Φmm)39定格消費電力(W)6.8定格寿命(時間)40000電球形状T形定格入力電流(A)0.13使用場所屋内配光角度(°)全方向約270明るさ電球60W形相当電球の種類LED
  • LED電球T型 広配光60W相当 東芝

    LED電球T型 広配光60W相当

    東芝
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
    全長(mm)108質量(g)51口金E26外径(Φmm)40定格消費電力(W)6.8全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)119.1入力電流(A)0.12配光角度(°)300入力電力(W)6.8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T6

    アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
    ¥909~税込¥1,000~
    1箱(2個)
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
  • スパイラルランプ EARTH MAN

    スパイラルランプ

    EARTH MAN(10件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    電源AC100V 50/60Hz口金E26全光束(Lm)1400発光色昼光色電球形状スパイラルランプ色温度(K)6400
  • キッチン 排水 目皿付ストレーナー INAX(LIXIL)

    キッチン 排水 目皿付ストレーナー

    INAX(LIXIL)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
    シリーズK74排水トラップ
  • キッチン 排水 目皿 INAX(LIXIL)

    キッチン 排水 目皿

    INAX(LIXIL)
    ¥998税込¥1,098
    1個
    5日以内出荷
    シリーズK74排水トラップ
  • 電球形蛍光灯 エコなボール A形 E17 オーム電機

    電球形蛍光灯 エコなボール A形 E17

    オーム電機(4件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。 消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ
    質量(g)73口金E17定格消費電力(W)12定格寿命(時間)8000定格入力電流(A)0.20外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)55×117電球の種類電球形蛍光灯
  • LED電球 T形タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 T形タイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)100口金E26電球形状T形電球の種類LED
  • 電球形蛍光ランプ 100W形 ELPA

    電球形蛍光ランプ 100W形

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥1,327税込¥1,460
    1個
    当日出荷
    定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約75%カット!(白熱電球40W形比)
    質量(g)110タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用口金E26外径×全長(mm)65×135定格消費電力(W)21定格寿命(時間)6000定格入力電流(mA)330電球の種類蛍光ランプエコロジー商品長寿命
  • 電球形蛍光ランプ 60W形 ELPA

    電球形蛍光ランプ 60W形

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
    質量(g)72タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用口金E26外径×全長(mm)55×116定格消費電力(W)11定格寿命(時間)6000定格入力電流(mA)180電球の種類蛍光ランプエコロジー商品長寿命
  • エコなボール オーム電機

    エコなボール

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E26定格消費電力(W)12定格入力電流(A)0.2
  • LED電球T型 広配光100W相当 東芝

    LED電球T型 広配光100W相当

    東芝
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
    全長(mm)130質量(g)75口金E26外径(Φmm)50定格消費電力(W)10.5全光束(Lm)1400定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)133.3入力電流(A)0.185配光角度(°)300入力電力(W)10.5電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球T形40形全方向タイプ オーム電機

    LED電球T形40形全方向タイプ

    オーム電機(6件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 小形電球40形相当 省エネ法2027年度目標基準達成
    全長(mm)88質量(g)52定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26外径(Φmm)38定格消費電力(W)4.4定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.08使用場所屋内配光角度(°)全方向約270電球の種類LED
  • LED電球 T形 アイリスオーヤマ

    LED電球 T形

    アイリスオーヤマ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ダウンライトなどの横方向取り付け器具に最適。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 断熱材施工器具・密閉形器具にご使用可能です。 光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と、温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
  • LED電球60形広配光タイプ オーム電機

    LED電球60形広配光タイプ

    オーム電機(46件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個ほか
    当日出荷
    この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
    全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球定格電流(mA)125使用場所屋内配光角度(°)約200以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 防錆潤滑剤 モノタロウ

    防錆潤滑剤

    モノタロウ(458件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1本(70mL)ほか
    当日出荷
    優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
    用途金属の防錆・潤滑成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ホワイトシリカ電球 省電力タイプ オーム電機

    ホワイトシリカ電球 省電力タイプ

    オーム電機(30件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1箱(2個)
    当日出荷
    5%省電力設計タイプ
    電圧(V)100口金E26定格平均寿命(時間)1000ガラス仕上ホワイト使用場所屋内専用電球の種類シリカ電球
  • LED電球T型 E17広配光60W相当 東芝

    LED電球T型 E17広配光60W相当

    東芝
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    T型E17口金サイズ(口金直径17mm)。 T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
    全長(mm)108質量(g)46口金E17外径(Φmm)40定格消費電力(W)6.8全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)119.1入力電流(A)0.12配光角度(°)300入力電力(W)6.8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ