カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(19)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「efd25el/20e」の検索結果

電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形
オーム電機(14件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷定格寿命10000時間で約10倍長持ち 電気代、発熱量が約1/5 長時間点灯する場所におすすめ電圧(V)AC100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)10000電球形状スパイラル球使用場所屋内専用(屋外使用禁止)電球の種類電球型蛍光灯
スパイラルランプ
EARTH MAN(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷電源AC100V 50/60Hz口金E26全光束(Lm)1400発光色昼光色電球形状スパイラルランプ色温度(K)6400
LED電球 E26 広配光 T6
アイリスオーヤマ(22件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
電球形蛍光ランプ 100W形
ELPA(1件のレビュー)¥1,327税込¥1,4601個当日出荷定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約75%カット!(白熱電球40W形比)質量(g)110タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用口金E26外径×全長(mm)65×135定格消費電力(W)21定格寿命(時間)6000定格入力電流(mA)330電球の種類蛍光ランプエコロジー商品長寿命
LED電球 D形 E26 7W
オーム電機(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ダウンライトにおすすめ消費電力6.7Wで一般電球60形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成全長(mm)120質量(g)67口金E26定格消費電力(W)6.7定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.115使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)40
電球形蛍光灯 エコなボール A形 E17
オーム電機(4件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。 消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ質量(g)73口金E17定格消費電力(W)12定格寿命(時間)8000定格入力電流(A)0.20外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)55×117電球の種類電球形蛍光灯
シリカホワイト電球
(47件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます全長(mm)105外径(Φmm)60定格寿命(時間)1000販売区分業務用
E26電球なしフレキシブルクリップライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷アーム部分は自由に曲げることができます。 LED電球もご使用いただけます。材質ABS・アルミ幅(mm)くわえ幅/平均時:約30質量(g)約410消費電力(W)60スイッチ中間スイッチ口金E26コード長さ(m)1.5m本体寸法(mm)セード:約Φ93×D145、アーム長:約300RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105エコロジー商品省エネ
LED電球60形広配光タイプ
オーム電機(46件のレビュー)¥699~税込¥769~1個ほか当日出荷この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球定格電流(mA)125使用場所屋内配光角度(°)約200以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E26 広配光 T5
アイリスオーヤマ(91件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。口金E26配光角度(°)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
電球形蛍光ランプ 60W形
ELPA(3件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)質量(g)72タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用口金E26外径×全長(mm)55×116定格消費電力(W)11定格寿命(時間)6000定格入力電流(mA)180電球の種類蛍光ランプエコロジー商品長寿命
ホワイトシリカ電球 省電力タイプ
オーム電機(30件のレビュー)¥249税込¥2741箱(2個)当日出荷5%省電力設計タイプ電圧(V)100口金E26定格平均寿命(時間)1000ガラス仕上ホワイト使用場所屋内専用電球の種類シリカ電球
コピー用紙 普通色 FSC(R)認証製品
(168件のレビュー)¥449~税込¥494~1冊(500枚)ほか当日出荷日本製の高品質なコピー用紙です。 国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。色ホワイト紙質中性紙坪量(g/m2)約67紙厚(μm)89適合プリンタインクジェットプリンタFSC認証認定FSC認証番号FSC-C010952
LED電球 60形 広配光
(50件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。用途口金サイズがE26の点灯器具に。仕様非調光タイプ材質アルミ、PC、PBT、ガラス寸法(mm)Φ60×110全長(mm)110質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球使用場所屋内配光角度(°)約200以上明るさ電球60W形相当電球の種類LED販売区分業務用
パワーランプ PW-32S
フジマック(20件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷J型回転式クリップ(樹脂製)30度づつ回転! 使いやすい角度で使用できます。 連結コンセント内蔵付属品スパイラル蛍光球36W(屋内用)トラスコ品番851-4031質量(g)690消費電力(W)32口金E26コード長さ(m)5寸法(幅W×長さL)(mm)110×250機能連結コンセント付芯数2電源タイプ電源コード式使用場所屋内用接続コード5m電球の種類蛍光灯