カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
「efou-kt」の検索結果
![モータ 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63283896-240328-02.jpg)
モータ
日東電工[モーター](1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷から9日以内出荷外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本取付方式固定脚電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz)電源単相定格S1(連続)適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000回転方向負荷側から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)外被構造開放防滴型耐熱クラス120(E)設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP22連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4![単相 250w EFOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 開放防滴型 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318959-260618-02.jpg)
単相 250w EFOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 開放防滴型
日東電工[モーター]¥20,980税込¥23,0781個17日以内出荷分相始動式 モータ 開放防滴型出力(kW)0.25電圧(V)100電源単相極数(P)4![単相 200W EFOU-KTN 2P 分相始動式 モータ 開放防滴型 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318889-260618-02.jpg)
単相 200W EFOU-KTN 2P 分相始動式 モータ 開放防滴型
日東電工[モーター]¥23,980税込¥26,3781個17日以内出荷分相始動式 モータ 開放防滴型出力(kW)0.2電圧(V)100電源単相極数(P)2




![単相 分相始動式・コンデンサラン開放防滴型 汎用モーター 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31192430-231214-02.jpg)
![モータ 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63283896-240328-02.jpg)
![単相 250w EFOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 開放防滴型 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318959-260618-02.jpg)
![単相 200W EFOU-KTN 2P 分相始動式 モータ 開放防滴型 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318889-260618-02.jpg)