カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(9)
- 自動車純正部品(6)
- 自動車補修部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 制御機器(2)
- 測定用品(2)
- 農業機械(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- KSフィルター(4)
- nexperia(1)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
- UNION(ユニオン)(1)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アイゼン(2)
- エスコ(1)
- ケナメタル(1)
- ニッサン(6)
- ヤマダコーポレーション(10)
- 信越化学工業(1)
- 日本ブレード(1)
エコロジープロダクト
「eg-400」の検索結果

EG-400B用バッテリー(683877)
ヤマダコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個当日出荷仕様約45分の充電で400gカートリッジグリース約4本使用可能適合EG-400B(廃盤品)トラスコ品番496-1196質量(kg)0.5危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
電動式グリースガン(充電式)EG400B2
ヤマダコーポレーション¥69,980税込¥76,9781本当日出荷リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリースガンです。建築現場、高所等のグリースアップに最適です。電源、エアーソースのない現場において手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続してグリースアップが行えます。付属品EG-400B2用充電器、バッテリー(EG1040B ) 、ロックカプラー付き1000mmホーストラスコ品番152-0757全長(mm)379容量(mL)400質量(g)4動作方式充電式接続ねじノズル:Rc1/8油槽径(Φmm)60.5バッテリーE1040B充電器形名E-400B2用充電器充電時間(分)60(1回の充電で420ccカートリッジグリス約8本分の作業が可能)吐出量(mL/min)96ホース長さ(mm)1000(ロックカプラー付き)最大圧力(MPa)40アズワン品番64-9537-94危険物の類別非危険物
EG400B2用バッテリー
ヤマダコーポレーション¥26,980税込¥29,6781個当日出荷E-400B2用のバッテリーです。トラスコ品番152-7188適合本体EG-400B2質量(kg)4バッテリーリチウムイオン危険物の類別非危険物
電動式グリースガン(充電式/充電器・バッテリー無)
ヤマダコーポレーション¥72,980税込¥80,2781台当日出荷EG-400B2のバッテリー・充電器無し仕様です。トラスコ品番159-7397全長(mm)379種類本体のみ接続ねじノズル:Rc1/8油槽径(Φmm)60.5充電時間約60分吐出量(mL/min)51最大圧力(MPa)40容量(cc)420危険物の類別非危険物
超硬ピンゲージバラ
アイゼン¥5,398税込¥5,9381本当日出荷超硬合金製ピンゲージ 耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。 線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1
電動式グリースガン
ヤマダコーポレーション¥63,980税込¥70,3781台欠品中家庭用電源AC-100Vで使用する420mL 蛇腹カートリッジ専用の電動式グリースガンです。 農業機械をはじめ、作業現場のあらゆる機械に手軽にグリースアップ作業がおこなえます。 高吐出量!高吐出圧!付属品ロックカプラー付1000mmホース質量(kg)3.8定格電圧(V)AC-100容量(g)グリース:400(蛇腹式カートリッジグリース専用)動作方式電動式接続ねじノズル:Rc1/8吐出量92g/min電源コード(m)2最大吐出圧力(MPa)40アズワン品番64-8499-95危険物の類別非危険物
電動式グリスガン
ヤマダコーポレーション¥89,980税込¥98,9781台当日出荷リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続してグリスアップが行えます。400ccカートリッジグリス専用です。建築現場、高所等のグリスアップに最適です。付属品充電器(EG10SA)、バッテリー(EG1040B )、ロックカプラ付1000mmホーストラスコ品番159-4248全長(mm)379接続ねじノズル:Rc1/8油槽径(Φmm)60.5充電時間約60分吐出量(mL/min)51最大圧力(MPa)40容量(cc)420危険物の類別非危険物
充電式グリスガン 充電器
ヤマダコーポレーション¥21,980税込¥24,1781個当日出荷EG-400B2LL用の充電器です。トラスコ品番159-7395適合機種EG-400B2種類充電器危険物の類別非危険物
マイクロマルチグリース モリブデン
ヤマダコーポレーション(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(420mL)当日出荷から8日以内出荷リチウム石けん基グリースをベースにした二硫化モリブデン入りグリース用途建設機械、継手類、軸受等の極圧性を必要とする箇所色黒種類モリブデン使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度2号キャップ色白番手No.2容器色グリーン系増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性潤滑性ちょう度範囲(1/10mm)265~295危険物の性状非水溶性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
マイクロマルチグリース シャーシー
ヤマダコーポレーション(2件のレビュー)¥619税込¥6811本(420mL)当日出荷極圧、耐水性に優れたカルシウム石けんグリース用途自動車、建設機械、運搬機械、農機等のシャーシー部分など色淡褐色種類シャシー使用温度範囲(℃)-10~80ちょう度310~340キャップ色オレンジ容器色グリーン系増ちょう剤カルシウム石けん基油精製鉱油特性潤滑性ちょう度範囲(1/10mm)310~340商品タイプカルシウム石けんグリース
ファイバセンサヘッド:HPFシリーズ
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から113日以内出荷ファイバユニット単体(※アンプは別置き:HPX/HP7系などと組合せ) 狭小スペース・曲げ配線に強い(細径・柔軟な光ファイバ) 先端部が小さく耐環境性が高い→ 高温・油・飛散物がある場所でも設置しやすい 多彩な先端形状・検出方式(透過形/反射形) 金属ボディタイプありで耐久性が必要な現場に対応用途微小ワーク・小部品の有無検出 装置内の狭い隙間での検出 高温部・振動部・油ミスト環境での検出 金属部品・樹脂部品・電子部品の位置確認 組立装置・検査装置・包装機内の検出用途
ベアリング入り全方向 パワーポイントスター
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から5日以内出荷コブラフック&ダブルボールベアリングで反転作業をサポート。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。 全方向負荷が可能、4倍の安全率。 ニッケルクロムモリブデン鋼製。 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 フックに開き限界値表示。 ロット毎疲労試験実地済み。 全数磁気深傷試験済み。 機械指令2006/421EGに適合。 『ピンク塗装』について。 目を引く蛍光色のピンクパウダーによる表面塗装。 周囲温度(225℃~400℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。 ※400℃を上回る高温雰囲気では使用できません。用途反転作業を多くされる現場に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼
高硬度放熱シリコーン TC-EG
信越化学工業¥74,980~税込¥82,478~1箱(10枚)当日出荷から16日以内出荷電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。仕様補強層:ガラスクロス色淡青色タイプ高熱伝導温度範囲(℃)-40~180硬さ95難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)3.1、(ASTME1530)4.5比誘電率 50Hz6.5、(1kHz)6.5、(MHz)6.4誘電正接(50Hz)4×10-3、(1kHz)7×10-3、(1MHz)5×10-3危険物の類別非危険物
Beyond Evolution 溝入れインサート EG-P-GUP
ケナメタル¥9,698~税込¥10,668~1セット(10個)8日以内出荷Beyond Evolution用多機能加工インサート。精密研磨。ポジすくい角
ガスケット
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷図解NoMD4020L エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.33、MDJ41-13 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.34、MD4010Mエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.33、MD4010Kエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.33、MD405G-23-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 ガスケット_No.34、MDJ31-9 -A キャブレタ,マフラ部品_No.34、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-EG22) キャブレタ、マフラ部品_No.35、GD400A キャブレタ、マフラ、エアクリーナ部品 ガスケット_No.34、GD300B エンジン キャブレタ、マフラ部品 ガスケット_No.34、MD405 エンジン(キャブレータ,マフラ)部品 ガスケット_No.34、MD405G-23 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 ガスケット_No.34、DKJ40G-23-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 ガスケット_No.34、MDJ31-15 -A キャブレタ,マフラ部品_No.34など