カテゴリ

  • バイク部品(6,749)
  • 制御機器(773)
  • パソコン/周辺機器(765)
  • 農業機械(598)
  • 切削工具(436)
  • オフィス家具(426)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(269)
  • 船舶用品・漁業資材(191)
  • 作業服(167)
  • 科学研究・開発用品(156)
  • 安全保護具(145)
  • 家電(130)
  • 測定用品(125)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(122)
  • メカニカル部品(120)
  • 空調・照明・電設資材(118)
  • 自転車部品(113)
  • 作業工具(106)
  • 電動工具(106)
  • 物流用品(95)
  • カー用品(88)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(82)
  • 自動車補修部品(80)
  • 電気材料(77)
  • 安全靴・作業靴(75)
  • 溶接用品(74)
  • 学童・教育用品(69)
  • 防犯用品(63)
  • 手袋(62)
  • 配管・水廻り設備部材(60)
  • 事務用品(59)
  • 建築金物(54)
  • 農業・園芸資材(47)
  • 店舗什器・備品(46)
  • 防災用品(45)
  • 農具(41)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(37)
  • ねじ・ボルト・釘(35)
  • 機構部品(35)
  • 自動車用オイル・ケミカル(29)
  • 縫製用品(28)
  • 卓上消耗品(27)
  • 建材・エクステリア(27)
  • 厨房用品(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 空圧工具(23)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
  • 食品・飲料(22)
  • 塗料(21)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
  • 理美容(18)
  • 研磨材(18)
  • 日用品(17)
  • 清掃用品(17)
  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 保管用品(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 自動車純正部品(11)
  • 介護用品(10)
  • 医療(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • エンジン工具(10)
  • タイヤ・足回り(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 救急・衛生(8)
  • テープ(7)
  • 安全用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • マスク(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • ヘルスケア(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 住設機器(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 安全標識(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 完成車(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「eg」の検索結果

13,377件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 建築養生用布テープ 337EG リンレイテープ

    建築養生用布テープ 337EG

    リンレイテープ(52件のレビュー)
    339税込373
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    手切れ性の良いスフ布をベースに粗面に良くなじみ糊残りが少ない。 外壁等表面に凹凸のある箇所の養生に最適!
    用途建築塗装の養生フィルム、養生シートの仮止めに。 建築養生全般に。 中粘着タック(ボールNo.)27伸び(%)13主な用途建築養生用保持力(mm)0.5以下巻戻し力(N/10mm)1.96引張強度(N/25mm)138.3引張強度(N/10mm)55.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • クックパーEG ボックスタイプ 旭化成ホームプロダクツ

    クックパーEG ボックスタイプ

    旭化成ホームプロダクツ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    両面シリコーン樹脂加工で表裏なく使用できるので作業効率がアップします。 油や汁を通しにくいので天板の洗浄作業が軽減できます。 料理が天板にくっつかずサラッとはがせるのできれいに仕上がり、食材の歩留まりがアップします。 蒸気を適度に通すので蒸し料理にも適しています。 耐熱温度は250℃(20分)で幅広いメニューや大量調理に対応できます。
    用途オーブン、スチコン、電子レンジ、落としぶた、蒸し料理に。材質両面シリコン樹脂加工耐油紙長さ(m)30幅(cm)33耐熱温度(℃)250(20分)
  • 牛床革手袋 EXTRAGUARD EG-012 TAKIBI 5本指 TOWA(東和コーポレーション)

    牛床革手袋 EXTRAGUARD EG-012 TAKIBI 5本指

    TOWA(東和コーポレーション)
    1,498税込1,648
    1双
    当日出荷
    耐摩耗性、耐熱性に優れた柔らかい牛床革手袋です。 耐久性と耐熱性に優れたグレードの高い厚みのある床革を使用しています。 ニオイや汗ムレを防止する内側純綿加工の仕様です。 オイル加工で柔らかく洗濯が可能です。 劣化しやすい親指又部分には黒銀(表革)の当てを付けています。 手首をしっかりカバーするセミロング丈になっています。
    用途アウトドア・キャンプ・レジャー・土木建築・鉄鋼・造船・溶接厚さ(mm)約1.23質量(g)245
  • スーパーロッド EG型 錦

    スーパーロッド EG型

    (1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27外径(Φmm)15ねじ径(M×P)10×1.5ねじ径(Φmm)10
  • エンプラ握り EG MIYOSHI(小西製作所)

    エンプラ握り EG

    MIYOSHI(小西製作所)
    239税込263
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黒色ナイロン樹脂PA6使用温度(℃)max80 min-20
  • チューブフィッティングEG ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングEG ストレート

    PISCO(ピスコ)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    形状ストレートタイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗(Ω)104~107使用真空圧力(kPa)-100
  • 牛床革手袋 EXTRAGUARD EG-014 TAKIBI TOWA(東和コーポレーション)

    牛床革手袋 EXTRAGUARD EG-014 TAKIBI

    TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1双
    当日出荷
    耐摩耗性、耐熱性に優れた柔らかい牛床革手袋です。 耐久性と耐熱性に優れたグレードの高い厚みのある床革を使用しています。 ニオイや汗ムレを防止する内側純綿加工の仕様です。 オイル加工で柔らかく洗濯が可能です。 劣化しやすい親指又部分には黒銀(表革)の当てを付けています。 手首をしっかりカバーするセミロング丈になっています。
    用途アウトドア・キャンプ・レジャー・土木建築・鉄鋼・造船・溶接厚さ(mm)約1.23質量(g)245
  • チューブフィッティングEG エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングEG エルボ

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状エルボタイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗104~107Ω使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングEG ティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングEG ティー

    PISCO(ピスコ)
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ティータイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗104~107Ω使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングEG ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングEG ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    3,898税込4,288
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ユニオンティータイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗104~107Ω使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングEG ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングEG ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ユニオンエルボタイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗104~107Ω使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングEG ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングEG ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    3,188税込3,507
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    静電気を嫌う環境内配管用ワンタッチ継手 静電気散逸樹脂を使用 静電気散逸、帯電防止を必要とするラインに最適
    用途チューブとチューブの接続(同径)仕様帯電防止タイプ形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂使用真空圧力(kPa)-100
  • EG400B2用バッテリー ヤマダコーポレーション

    EG400B2用バッテリー

    ヤマダコーポレーション
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    E-400B2用のバッテリーです。
    トラスコ品番152-7188適合本体EG-400B2質量(kg)4バッテリーリチウムイオン危険物の類別非危険物
  • EG アルミダイキャスト剪定鋏DX DAISHIN(大進)

    EG アルミダイキャスト剪定鋏DX

    DAISHIN(大進)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。 芽切り、枝切り、生花に適した剪定ハサミです。 ハードクローム製でサビに強い剪定鋏です。 芽切り、枝切り、生花に適した剪定鋏です。
    用途剪定用、剪定用トラスコ品番818-4408材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂全長(mm)204質量(g)204刃長(mm)58切断能力(mm)10使用目的剪定用
  • EGガセット 八幡ねじ

    EGガセット

    八幡ねじ
    2,198税込2,418
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    筋かいの取付けを全て金物本体の内部に収めるため、省スペースで設置できます(内取付けの場合)。 筋かいを突き付けで接合できるため、柱、横架材を欠き込む必要がありません。 ビスの先端はドリルタイプのためスムーズに木材に取付けられます。
    用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。
  • イーグルアンカーEGタイプ サンコーテクノ

    イーグルアンカーEGタイプ

    サンコーテクノ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ARケミカルセッターEA-500/500S/500W・AX-350/400L専用めねじアンカーです。接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します。めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です。
    用途コンクリート用。ベンチ取付け、仮設レール取付け、防音壁取付けなどトラスコ品番558-0862材質スチール全長(mm)95ねじ長さ(mm)23ドリル径(Φmm)20表面処理有色クロメート処理適合材コンクリート最大引張荷重(kN)39.3ねじの呼びM12外径(mm)18穿孔深さ(mm)95
  • 合皮手袋 EXTRAGUARD EG-008 Fingerless TOWA(東和コーポレーション)

    合皮手袋 EXTRAGUARD EG-008 Fingerless

    TOWA(東和コーポレーション)
    1,598税込1,758
    1双
    当日出荷
    甲部に特殊ナイロン生地を使用しており、高い伸縮性があります。甲部に使用されているシリコンのデザインは、伸びすぎによる作業性低下の防止効果があります。ピッタリした装着感と強さと柔らかさを併せ持つマイクロファイバー合皮を手のひら側に使用しています。手のひら側の流線型のシリコンゴム製スベリ止めは、的確にモノが掴める設計となっています。作業性に優れた指切りタイプです。
    用途スポーツ、アウトドア。運送、物流。組立、軽作業材質【手のひら部】ナイロン、ポリウレタン、シリコン【甲部】ナイロン、スパンデックス、シリコン【ベルクロ部】ナイロン、ポリウレタンブラック入数(双)1機能伸縮性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 合皮手袋 EXTRAGUARD EG-006 TOWA(東和コーポレーション)

    合皮手袋 EXTRAGUARD EG-006

    TOWA(東和コーポレーション)
    1,598税込1,758
    1双
    当日出荷
    甲部に特殊ナイロン生地を使用しており、高い伸縮性があります。 甲部に使用されているシリコンのデザインは、伸びすぎによる作業性低下の防止効果があります。 ピッタリした装着感と強さと柔らかさを併せ持つマイクロファイバー合皮を手のひら側に使用しています。 手のひら側の流線型のシリコンゴム製スベリ止めは、的確にモノが掴める設計となっています。 親指・人差し指の先にスベリ止め加工を施しており、作業性に優れています。
    用途スポーツ・アウトドア・運送・物流・組立・軽作業材質【手のひら部】ナイロン、ポリウレタン、シリコン【甲部】ナイロン、スパンデックス、シリコン【ベルクロ部】ナイロン、ポリウレタンブラック入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 循環不凍液コガブラインEG KYK

    循環不凍液コガブラインEG

    KYK
    999税込1,099
    1缶
    当日出荷
    エチレングリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。2L製品は水で薄めずにそのまま使用可能です。
    用途化学工場・産業機械などの冷熱媒、ロードヒーティング、氷蓄熱システムの循環液に。トラスコ品番819-5695材質主成分:エチレングリコール40%グリーン容量(kg)2
  • イーグルアンカーEGタイプ スチール製 ミリねじ サンコーテクノ

    イーグルアンカーEGタイプ スチール製 ミリねじ

    サンコーテクノ
    559税込615
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ARケミカルセッター(EA-500/500S/500W/EX-350/400L)専用のねめじアンカー。 接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着。 ねめじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能。
    用途ベンチ取付け、仮設レール、防音壁取付け、機械の設置等
  • EG-400B用バッテリー(683877) ヤマダコーポレーション

    EG-400B用バッテリー(683877)

    ヤマダコーポレーション
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    仕様約45分の充電で400gカートリッジグリース約4本使用可能適合EG-400B(廃盤品)トラスコ品番496-1196質量(kg)0.5危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • チップ TNMG-EG 住友電工ハードメタル

    チップ TNMG-EG

    住友電工ハードメタル
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • EGキーホルダープラス SEIWA(セイワ)

    EGキーホルダープラス

    SEIWA(セイワ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    車のキーや家の鍵などをまとめるキーホルダーです。 ボンデッドレザー(再生革)にカラビナフック仕様。 ホルダーリング部は上に引いて横に回転させるだけで簡単に開閉できます。 取り外し可能リング2個付き。
    仕様ボンデッドレザーブラック×レッド質量(g)55
  • 防寒手袋 EXTRAGUARD EG-015 WINDPROOF TOWA(東和コーポレーション)

    防寒手袋 EXTRAGUARD EG-015 WINDPROOF

    TOWA(東和コーポレーション)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    甲部分の内側TPUフィルムと掌部分の特殊ハードPU使用で、優れた防風防寒性能を発揮します。親指と人差し指はタッチパネル対応になっています。保温効果の高い起毛フリース生地を使用しています。
    用途スポーツ、アウトドアに。材質【手のひら部】ポリエステル、ポリウレタン【甲部】ポリエステル、ポリウレタン、TPU(防風フィルム)【袖部】ポリエステル、ポリウレタンアニマルカモフラ入数(双)1機能防寒・保温、タッチパネル対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防寒手袋 EXTRAGUARD EG-016 FLUFFY TOWA(東和コーポレーション)

    防寒手袋 EXTRAGUARD EG-016 FLUFFY

    TOWA(東和コーポレーション)
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    肌触りが良く毛足の長い特殊フリースで、保温効果に優れています。親指と人差し指はタッチパネル対応になっています。モノを掴んだりダメージが出やすい手のひら部分にハードなPU合皮を使用しています。マーキングに反射材を使用し、夜間の安全性を強化しています。
    用途スポーツ、アウトドアに。材質【手のひら部】ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン、レーヨン【甲部】ポリエステル、TPU(防風フィルム)【袖部】ポリエステル、ポリウレタンブラック入数(双)1機能防寒・保温、タッチパネル対応
  • 合皮手袋 EXTRAGUARD EG-009 Airflow TOWA(東和コーポレーション)

    合皮手袋 EXTRAGUARD EG-009 Airflow

    TOWA(東和コーポレーション)
    1,198税込1,318
    1双
    欠品中
    手のひら部のPUは多孔質層と特殊加工による、高い通気性とグリップ力があります。内側に脱着を邪魔しない適度なスベリ止めを施しており、作業時の手のズレを防ぎます。親指と人差し指の先に上質なタッチパネル対応生地を使用しています。甲部分の一部にメッシュ生地を使用することにより、ムレを軽減します。高いフィット感で細かい作業が可能です。オリジナルのアニマルカモフラ(カーキ)を使用しています。
    用途スポーツ、アウトドア。運送、物流。組立、軽作業。農業、園芸仕様タッチパネル、スマホ対応材質【手のひら部】ポリウレタン、ポリエステル【甲部】ポリエステル、アクリル【マチ部】ポリエステル、アクリル【袖部】ネオプレン、ポリエステルアニマルカモフラ(カーキ)入数(双)1機能通気性、タッチパネル対応、スマホ対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • EGハンドル(メッキ) KVK

    EGハンドル(メッキ)

    KVK
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ビス、青・赤キャップ付き。ほとんどのメーカーに取付できます。20(3/4)タイプには対象外となります。
    付属品ビス、青・赤キャップ付きメッキ
  • 合成皮革手袋 EXTRA GUARD EG-007 TOWA(東和コーポレーション)

    合成皮革手袋 EXTRA GUARD EG-007

    TOWA(東和コーポレーション)
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷
    マイクロファイバー繊維で、装着感に優れています。
    用途スポーツ、アウトドアに。材質手のひら部:合成皮革、シリコーン樹脂、甲部:ナイロン、ポリウレタン、シリコーン樹脂、着脱テープ:ナイロン、ポリウレタンターコイズブルー滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様マジック式
  • 高硬度放熱シリコーン TC-EG 信越化学工業

    高硬度放熱シリコーン TC-EG

    信越化学工業
    9,998税込10,998
    1箱(500枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
    仕様補強層:ガラスクロス淡青色タイプ高熱伝導温度範囲(℃)-40~180硬さ95難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)3.1、(ASTME1530)4.5比誘電率 50Hz6.5、(1kHz)6.5、(MHz)6.4誘電正接(50Hz)4×10-3、(1kHz)7×10-3、(1MHz)5×10-3危険物の類別非危険物
  • エシカルプロユース養生テープNo.3490EG マクセル

    エシカルプロユース養生テープNo.3490EG

    マクセル
    449税込494
    1巻
    当日出荷
    基材(ラミネート層を除く)にプラスチック重量比55%以上の再生PET糸を使用 環境に配慮した養生テープ 紙管に再生紙を使用 グリーン購入法適合品 しなやかで手切れ性がよく、作業性に優れています。 ノリ残りが少ない。
    用途建築時の内装工事・改装時の養生シート固定用、引越し時の表面保護材固定用EG(エメラルドグリーン)テープ幅(mm)50基材ポリエチレンラミネート PET 布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.105粘着剤合成樹脂系粘着剤主な用途養生粘着力(N/10mm)2.5巻戻し力(N/10mm)1(低速)グリーン購入法適合
  • 旋削チップ TNMG-EG 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TNMG-EG

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81等級M切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05内接円(mm)(IC)9.525ブレーカEG切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • EGキーホルダープラス SEIWA(セイワ)

    EGキーホルダープラス

    SEIWA(セイワ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    車のキーや家の鍵などをまとめるキーホルダーです。 ボンデッドレザー(再生革)にカラビナフック仕様。 ホルダーリング部は上に引いて横に回転させるだけで簡単に開閉できます。 取り外し可能リング2個付き。
    仕様ボンデッドレザーブラウン質量(g)55
  • イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじ サンコーテクノ

    イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじ

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス
  • 牛床革手袋”EXTRA GUARD EG TAKIBI” トワロン

    牛床革手袋”EXTRA GUARD EG TAKIBI”

    トワロン
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    耐摩耗性、耐熱性に優れた柔らかい牛床革手袋です。
    用途アウトドア、キャンプ、レジャーに。トラスコ品番362-4310材質牛床革イエローサイズS入数(双)1機能耐摩耗性、耐熱性
  • ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ティー ベンカン

    ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ティー

    ベンカン
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
    用途給湯、給水、冷温水、冷却水他材質ステンレス(SUS304)形状チーズ種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管
  • EGボトル(小残液タイプ) アズワン

    EGボトル(小残液タイプ)

    アズワン(2件のレビュー)
    4,455税込4,901
    1個
    当日出荷
    底面の特殊な形状により、ボトルを持ち上げなくても机に置いたままでほぼ全量の液が排出できます。 底面の突起部分が置台に沿って固定されますので、コックの開閉時に安定します。 広口のため洗浄が簡単です。 回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピレンゴム)コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
  • [EA705EG-10用] プローブキャップ エスコ

    [EA705EG-10用] プローブキャップ

    エスコ
    1,830税込2,013
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA705EG-3
  • ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ソケット ベンカン

    ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ソケット

    ベンカン(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
    用途給湯、給水、冷温水、冷却水他材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削チップ CNMG-EG 住友電工ハードメタル

    旋削チップ CNMG-EG

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
    形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEG切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削チップ WNMG-EG 住友電工ハードメタル

    旋削チップ WNMG-EG

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号EG等級記号M
...