カテゴリ
- 建材・エクステリア(9)
- 電気材料(4)
- 自動車補修部品(3)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
「eg41k」の検索結果

チャイム用押釦
Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷JIS CO920 IPX3 防雨形 埋込・露出取付用用途小勢力・100V両用適合スイッチボックス1コ用適合電線(mm2)単線Φ0.5~2、より線Φ0.5~2トラスコ品番836-0045質量(g)約125タイプ小型定格電圧(V)30定格電流(A)3
チャイム用小型押釦
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷用途小勢力用仕様防雨形適合1コ用スイッチボックス色ホワイト質量(g)約30タイプ埋込・露出取付用定格電圧(V)30定格電流(A)3JIS規格C0920 IPX3適合電線単線Φ0.5~1.2、より線0.5~0.75mm2
サインペット/100(押ボタン別)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷電灯線からの直接配線タイプですから経済的で、電池交換などの手間もかかりません。
O2センサー
NTK(日本特殊陶業)(77件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
メロディサイン3種音100Vホワイト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷トラスコ品番836-0047色ホワイト電圧定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5質量(g)約350定格消費電力(W)待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時)寿命10万回鳴動以上電流(mA)0.1(操作側)動作時間(メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続配線長100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線)適合電線押釦、増設子器端子、0.5~0.75mm2電線、100V端子、Φ1.6VVF電線音量(dB)最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)
小電力型ワイヤレスコール チャイム発信器
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷用途一般家庭に 玄関・勝手口にチャイムを増設したいとき電源タイプ電池式仕様IDの数/約1000万通り付属品取付木ねじ2本(3.5×13)、リチウム電池CR2032×2個トラスコ品番836-2045質量(g)約160(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×2個同梱)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)-10~+40操作ピッ音電池寿命約1年(1日10回使用)電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-13防水性JIS C0920 IPX3(防雨形)消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
スリット鉢 CSM-L
兼弥産業(197件のレビュー)¥83~税込¥91~1個当日出荷スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。形状8角形色モスグリーン![O2センサー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10699211-081209-02.jpg)
O2センサー
NAP(アーネスト)[自動車補修部品](27件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から5日以内出荷O2センサーとは、ECUにガソリン量を決定させる為、排気中の酸素の量を測定する部品です。故障での交換以外でも、排ガス規制対策、環境対策、燃費・エンジン出力・走行性能を向上させます。
防雨埋込スイッチプレート
Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷フルカラースイッチを防雨・防塵スイッチとして、お使いいただけます。 防雨カバーの採用で、前面からスイッチ操作が行えます。 操作面と取付枠との2重絶縁を図りました。仕様防水性能:JIS C 0920耐熱性80℃±3℃(1時間)
Panasonic チャイム 小型押釦 EG121P
Panasonic(パナソニック)¥519税込¥5711個当日出荷シンプルなボタン式チャイム。防雨型。用途ドア横に。 Panasonic パナソニック ドアホン チャイム色ホワイト定格電圧(V)30定格電流(A)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×19.5×63適合電線(mm2)単線Φ0.5~1.2、より線0.5~0.75
ケース
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷部品名称ケース図解NoMD4010 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.46、MD4020M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.46、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-FG20) シリンダ、クランクケース、リコイルスタータ部品_No.39、MD4010Kエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.46、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-EG22) シリンダ、クランクケース、リコイルスタータ部品_No.41、MD4020Kエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.46、MD4020エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.46、MD4020L エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.46、MD4010Mエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.46




















![O2センサー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10699211-081209-02.jpg)