カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
「egl-9」の検索結果

レディオックアプローチトリカ-エル 既設用
岩崎電気¥73,980税込¥81,3781セット4日以内出荷その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別歩道・園路・建築外構照明材質【グローブ】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2色ブラック高さ(mm)163タイプ既設用使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)7.5/7.9/8.2 (100/200V/242V)製法【マルチアダプタ】アルミダイカスト、【本体】アルミダイカスト保護等級IP44使用場所屋外・屋内用入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形