レディオックアプローチトリカ-エル 既設用

レディオックアプローチトリカ-エル 既設用 - 岩崎電気
その他
【光束維持】60000時間(光束維持率80%)
種別
歩道・園路・建築外構照明
材質
【グローブ】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
2
ブラック
高さ(mm)
163
タイプ
既設用
使用温度範囲(℃)
-20~+35
消費電力(W)
7.5/7.9/8.2 (100/200V/242V)
製法
【マルチアダプタ】アルミダイカスト、【本体】アルミダイカスト
保護等級
IP44
使用場所
屋外・屋内用
入力電圧
100~242V対応
電源ユニット
内蔵形
内容量
1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
平均演色評価数(Ra)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02977252EGL04044/LSAN9A(本体)EGL04044/LSAN9-0+(マルチアダプタ)HEA34A802700電球色73.3/69.6/67.0 (100V/200V/242V)
78,200
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02977620EGL04044/NSAN9A(本体)EGL04044/NSAN9-0+(マルチアダプタ)HEA34A705000昼白色102.6/97.4/93.9 (100V/200V/242V)
78,200
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする