カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
  • 物流用品(5)
  • 作業工具(4)
  • 電動工具(4)
  • 制御機器(3)
  • オフィス家具(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「egs」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダスタークロス レギュラーシート 3M(スリーエム)

    ダスタークロス レギュラーシート

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(50枚)
    当日出荷
    細かいホコリの除去に最適なプロ仕様の除じんクロスです。 あらかじめカットされたシートが、取り出しやすいボックスに入っています。
    材質ポリプロピレン、ポリエステル
  • 耐切創手袋(ニトリルゴム付き) ネグロス電工

    耐切創手袋(ニトリルゴム付き)

    ネグロス電工
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    刃物や鋭利なものから手を強力にガード。ニトリルゴムコーティング加工の為、油や摩耗に強く、工具の使用や運搬がラク!。耐切創レベル「E」。18ゲージ
    材質ニトリル入数(双)1機能耐切創、耐摩耗ゲージ数18耐摩耗性4耐切創性X、ENISO:E耐突刺し性3耐引裂き性4
  • 刷毛E-GRIP交換用毛先 TRUSCO

    刷毛E-GRIP交換用毛先

    TRUSCO(1件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    毛先が交換できる刷毛の交換用毛先になります。
    玉厚(mm)11全長(mm)-毛丈(mm)45
  • ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ソケット ベンカン

    ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ソケット

    ベンカン(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
    用途給湯、給水、冷温水、冷却水他形状ソケット材質ステンレス(SUS304)種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンミニ先曲りラジオペンチ EIGERTOOL(アイガーツール)

    ステンミニ先曲りラジオペンチ

    EIGERTOOL(アイガーツール)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
    全長(mm)125材質SUS420J2ステンレス幅(mm)50質量(g)70先端先曲り最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 硬線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.5バネ有りアズワン品番64-9372-48
  • 老眼鏡スタンドセット(抗菌) カール事務器

    老眼鏡スタンドセット(抗菌)

    カール事務器
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    老眼鏡(メガネフレーム)はSIAA認定の抗菌仕様。共有物である老眼鏡に抗菌仕様をすることで、衛生的に使うことができます。
    セット内容眼鏡スタンド:1台 、ペンスタンド:1台 、老眼鏡:3本(弱・中・強) 、[ご自由にお使いください]シール:2枚材質レンズ:アクリル(単焦点クリアーレンズ)、フレーム:プラスチック長さ(mm)テンプル:135質量(g)スタンド+老眼鏡:177、 老眼鏡:25加工抗菌加工寸法(幅W×長さL)(mm)老眼鏡:145×30寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)眼鏡スタンド・ペンスタンド セット時:210×75×81度数弱度+1.5/中度+2.0/強度+2.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10044100010医薬品医療機器等法一般医療機器
  • プラスチック画板 サクラクレパス

    プラスチック画板

    サクラクレパス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    重さ410gと軽量ですから、持ち運びが便利です。 画用紙をさしこむだけではさめる樹脂クリップ付きです。 板面は白、表面は樹脂加工仕上げなので、絵の具がついてもぬれぞうきんなどでふき取れます。 肩掛けひもや裏面には予備画用紙を携帯できるゴムひもが付いています。
    用途描画仕様四つ切り用材質本体:PP・紙/持手・枠:PVC/クリップ:PP寸法(mm)440×580質量(g)410
  • ステンミニラジオペンチ EIGERTOOL(アイガーツール)

    ステンミニラジオペンチ

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
    全長(mm)125材質SUS420J2ステンレス幅(mm)50質量(g)70先端先細最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 硬線0.5切断能力(Φmm) 銅線1.5バネ有りアズワン品番64-9372-47
  • 測温抵抗体用補償導線 Pt100 PTシリーズ アズワン

    測温抵抗体用補償導線 Pt100 PTシリーズ

    アズワン
    4,590税込5,049
    1袋(10m)
    当日出荷
    4種類の被膜材質があり、用途に合わせてお選びいただけます。
    長さ(m)10抵抗エレメント白金測温抵抗体(Pt100)3線式
  • ステンミニニッパー EIGERTOOL(アイガーツール)

    ステンミニニッパー

    EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
    全長(mm)110材質SUS420J2ステンレス幅(mm)50質量(g)70最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 銅線0.8アズワン品番64-9372-46
  • ベルトスリング 3等級 エバープラウド

    ベルトスリング 3等級

    エバープラウド(1件のレビュー)
    879税込967特価
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    吊り上げる荷にキズをつけません。 軽いので扱いやすい。 折り曲げてもクセがつきません。 特殊樹脂加工処理により耐摩擦度を高くしています。
  • コーキング仕上げヘラ 円熟 替えゴム ハンディ・クラウン

    コーキング仕上げヘラ 円熟 替えゴム

    ハンディ・クラウン
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    多彩な替えゴムで自分好みにカスタマイズ!。「円熟」1本あれば替えゴムの張り替えだけで様々な施工面に対応可能!
    用途コーキング用/化粧下地用/サッシ廻り用/金物取合用全長(mm)94横幅(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中輝度蓄光式誘導標識 TRUSCO

    中輝度蓄光式誘導標識

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。裏面4辺に両面テープが付いており、短い施工時間で直付けできます。
    用途任意設置時に。仮設建造物等に。非常時における誘導灯の補助として。材質蓄光材、硬質塩化ビニール厚さ(mm)1.4取付け方法貼付タイプ、テープ止め(裏面付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エッジ付き防振ゴム(1P2個入) 光

    エッジ付き防振ゴム(1P2個入)

    1,298税込1,428
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    四隅にエッジが付いているので、ずれません。
    用途テーブル脚などによる、床のキズ防止に。トラスコ品番353-1909材質/仕上本体:天然ゴム質量(g)30
  • 5/10G マルチギガスイッチングハブ 6ポート 専用ACアダプタ付 TRENDnet

    5/10G マルチギガスイッチングハブ 6ポート 専用ACアダプタ付

    TRENDnet
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    モデルTEG-S762は、先進の広帯域性能、使いやすさ、信頼性を提供するマルチギガスイッチです。2つの専用10Gポートと4つの専用2.5Gポートを備え、60Gbpsのスイッチング容量で高速ネットワーク接続を実現します。頑丈でコンパクトなメタル筐体とファンレス設計が特徴です。マルチギガスイッチTEG-S762は、高速10ギガビット・ネットワーク接続用のコスト効率の高いスイッチ・ソリューションです。型式(A):PSE対応ACアダプタを同梱しております。
    材質筐体:メタル寸法(mm)160×110×26取付方式ウォールマウント可能電源(V)AC90~264規格●ハードウェアバージョン:2●IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3an、IEEE 802.3az、IEEE 802.3bz、IEEE 802.1xポート数6接続方式ギガビット電源供給方式ACアダプタ電源仕様専用ACアダプタRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40データレート1000Mbps、2.5Gbps、10Gbps
  • ヒータ断線警報器 K2CU omron(オムロン)

    ヒータ断線警報器 K2CU

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    小容量ヒータから大容量ヒータまで断線をキャッチ。成形機械、包装機械等のヒータの断線を検出し警報を出力。高精度の判定能力を有するため、複数ヒータ使用時の1本断線も検出可能。小容量から大容量まで広範囲のヒータに適用。形K2CU-F大容量CT一体タイプは単相、三相、いずれのヒータにも1台で適用。電圧変動補償機能によって、電源電圧の変動によるヒータ電流の変動に対してはミス警報を起さず、高精度な警報出力が得られます。
    耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路一括と取りつけパネル間)定格周波数(Hz)50/60(共用)制御出力1c AC220V 2A(cosΦ=0.4)絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路一括と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min使用周囲湿度45~85%RH温度の影響±10%以内(20±30℃にて復帰方式自動復帰方式誤差(整定)±7%以内(繰り返し)±3%以内周波数の影響±3%以内(定格周波数の±5%にて)
  • LEC-T SMC

    LEC-T

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • PSP形低騒音小型電動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    PSP形低騒音小型電動油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    199,800税込219,780
    1個
    翌日出荷から30日以内出荷
    PSP形低騒音小形電動油圧ポンプ。単動タイプ用。低騒音を特徴とする最高吐出圧力72MPa仕様の高圧油圧ポンプです。本体をスリム化、グリップ部分を大きくして可搬性を向上。油圧パンチ、油圧カッター、油圧ベンダ、ショッププレス等、作業工具の駆動源に最適です。
    PSP吐出量(L/min)2.2(低圧)、0.2(高圧)吐出圧力(MPa)2.5(低圧)、72(高圧)電動機(kW)0.35電動機電圧(V)単相100
  • 低騒音小型電動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    低騒音小型電動油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    229,800税込252,780
    1台
    当日出荷
    自動高低圧2段吐出形ポンプとなっていますので高能率作業ができます 単相100V電源の軽量小型油圧ポンプです
    用途ジャッキ用、工具用、機具用、プレス用、油圧応用機械用。トラスコ品番161-5568電圧(V)単相100タンク容量(L)1.6最大圧力(MPa)72
  • エッジ付き防振ゴム バラ 光

    エッジ付き防振ゴム バラ

    109税込120
    1個
    翌々日出荷
    テーブルの脚の下に使用頂くと振動を防ぎます。 エッジ付ではめやすく、ずれにくい。 色移りのしにくい日移行タイプです。
    用途テーブル脚等の振動、キズ、ずれの防止。形状四角材質天然ゴム質量(g)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約49×49×11
  • 刷毛”E-GRIP” セット品 TRUSCO

    刷毛”E-GRIP” セット品

    TRUSCO
    389税込428
    1本
    翌々日出荷
    先端が交換できます。一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分でき、環境に配慮した商品です。ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。持ちやすい構造のグリップです。先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。
    用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。トラスコ品番382-9928材質柄:ポリプロピレン(PP)、スペア上部:ポリプロピレン(PP)全長(mm)255品番ハンドル:TEG-70HH、毛先:TEGS-70Sタイプスーパー万能用(平型)毛丈(mm)45適合塗料水性◎、油性○、ニス○刷毛幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5ポート 2.5Gスイッチ TRENDnet

    5ポート 2.5Gスイッチ

    TRENDnet
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0Rその他【MACアドレステーブル】16Kエントリセット内容本体、ACアダプタ寸法(mm)121×75×26質量(g)230電源入力90-264V AC、47/63Hz、0.5A、出力12V DC、1A適合規格CE、FCC、LVD能力【スイッチングファブリック】25Gbps、【転送】18.6Mpps(64バイトパケット時)最大消費電力(W)4.5インターフェース2.5G RJ-45ポート x5 (100M/1G/2.5G)、LEDインジケーターバッファメモリ1MB動作温度(℃)0~40ジャンボフレーム10KBネットワークタイプIEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3bz、IEEE802.3az、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0.9MTBF(時間)975,762(25℃時)
  • ベルトスリングJIS4等級 エバープラウド

    ベルトスリングJIS4等級

    エバープラウド
    4,198税込4,618
    1本
    3日以内出荷
    JIS4等級になり全てがグレードアップ!。軽いのでとても扱いやすい 。折り曲げてもクセがつかない 。荷物にキズをつけない信頼のポリエステル製
    種別両端アイ形材質ポリエステル水色ベルト幅(mm)25長さ(m)3規格適合品等級JIS4等級
  • 8ポート 2.5Gスイッチ TRENDnet

    8ポート 2.5Gスイッチ

    TRENDnet
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0Rその他【MACアドレステーブル】16Kエントリセット内容本体、ACアダプタ寸法(mm)155×85×26質量(g)332電源入力90-264V AC、47/63Hz、0.5A、出力12V DC、1A適合規格CE、FCC、LVD能力【スイッチングファブリック】40Gbps、【転送】29.76Mpps(64バイトパケット時)最大消費電力(W)6.85インターフェース2.5G RJ-45ポート x8 (100M/1G/2.5G)、LEDインジケーターバッファメモリ1MB動作温度(℃)0~40ジャンボフレーム10KBネットワークタイプIEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3bz、IEEE802.3az、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0.9MTBF(時間)904,717(25℃時)
  • 24ポートギガビットGREENnetスイッチ TRENDnet

    24ポートギガビットGREENnetスイッチ

    TRENDnet
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    24ポートギガビットGREENnetスイッチングハブは、高帯域幅パフォーマンス、使いやすさ、信頼性を提供しながら、消費電力を最大70%削減します。GREENnetテクノロジーは、必要に応じて自動的に消費電力を調整し、大幅な省エネを実現します。組み込み型のGREENnetテクノロジーは、管理不要で箱から出してすぐに動作します。GREENnetテクノロジーにより消費電力を最大70%削減(標準的なTRENDnetスイッチと比較) 。24個のギガビットRJ-45ポート 。頑丈なラックマウント型メタルスイッチ、電源内蔵 。48Gbpsの転送容量 。型式(A):PSE対応ACアダプタを同梱
    仕様MACアドレステーブル:8Kエントリ、スイッチ・ファブリック:48Gbps、データRAMバッファ:0.5MB、ハードウェアバージョン:Version v3.0Rセット内容本体、クイックインストールガイド、電源コード、ラックマウントキット材質メタル寸法(mm)440×210×44質量(kg)2.3規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az電源内部電源 AC100-240V、0.6A、最大消費電力 13Wインターフェースデバイス:24 x ギガビットポート動作温度(℃)0 - 40転送レート35.7Mpps(64バイトパケットサイズ)ジャンボフレーム10KBRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、CB、UL / CULデータレート1Gbps
  • 16ポート ギガビットデスクトップスイッチ TRENDnet

    16ポート ギガビットデスクトップスイッチ

    TRENDnet
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0Rその他【MACアドレステーブル】8Kエントリセット内容本体、クイックインストールガイド、ラックマウントキット、ACコード寸法(mm)216×132×43質量(g)414電源入力100-240V AC、50/60Hz、0.2A、電源内蔵適合規格FCC、CE、ETL能力【スイッチングファブリック】32Gbps、【転送】23.8Mpps(64バイトパケット時)最大消費電力(W)9.19インターフェースギガビットポート x16、LEDインジケーターバッファメモリ512KB動作温度(℃)0~40ジャンボフレーム9KBネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3abデータ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)ファイバー(全二重2000Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0.9MTBF(時間)11121721
  • スパークプラグ(P~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(P~)

    NGK(日本特殊陶業)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    端子形状一体型
  • 8ポート 10Gスイッチ TRENDnet

    8ポート 10Gスイッチ

    TRENDnet
    76,980税込84,678
    1台
    3日以内出荷
    8ポート10Gアンマネージドスイッチングハブは、高帯域幅パフォーマンス、使いやすさ、信頼性を備えたマルチギガビットスイッチです。8つの専用10Gポートを搭載し、160Gbpsのスイッチング容量と堅牢なラックマウント対応のメタル筐体を備えています。10Gスイッチは、高速10ギガビットネットワーク接続を実現するコスト効率の高いスイッチソリューションです。8 x 10G RJ-45ポート 。既存のCat6A以上のケーブルに対応 。160Gbpsスイッチング容量 。ラックマウント可能 。型式(A):PSE対応ACアダプタを同梱
    仕様MACアドレステーブル:16Kエントリ、RAMバッファ:1.5MB、ハードウェアバージョン:Version v2.0Rセット内容本体、クイックインストールガイド、ラックマウントキット、電源コード(1.5m)材質メタル寸法(mm)264×184×43質量(kg)1.63容量スイッチング:160Gbps規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3an、IEEE 802.3bz電源100~240V AC、2.0A、内蔵電源、最大消費電力 34.128Wインターフェースデバイス:8×10GBASE-Tポート(1Gbps/2.5Gbps/10G)動作温度(℃)0 - 40転送レート115.9Mpps(64バイトパケットサイズ)ファンファン数量 1、騒音レベル: 55dB(A) (最大)ジャンボフレーム12KBRoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC、CE、ETLデータレート1Gbps、2.5Gbps、10Gbps
  • 簡易塩ビ判別器 塩ビちゃん イージーエス

    簡易塩ビ判別器 塩ビちゃん

    イージーエス(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    廃棄プラスチックの処理・焼却時に、塩化ビニルを簡単・即座に判別します。 塩化ビニル以外にも、フッ素を除くハロゲン元素(塩素、臭素、ヨウ素)を含有する物質に対し、緑色の炎色反応を示します。 燃料は使い捨てライター(市販)ですので、低コストで交換も簡単です。 ポケットにも入る、軽量・小型タイプです。
    アズワン品番8-5613-01仕様判定操作:約10秒付属品ライター×1本寸法(mm)60×23×110質量(g)50
  • [EA765MP-471~473用]替チョーク EA765MPシリーズ エスコ

    [EA765MP-471~473用]替チョーク EA765MPシリーズ

    エスコ
    440税込484
    1パック(6本)
    翌日出荷
    超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。本商品は、EGシリーズとなります。EGSシリーズではございません。
    繰り返し・詰め替え対応
  • 渦式フローモニター(液体用) オーバル

    渦式フローモニター(液体用)

    オーバル
    95,980税込105,578
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    Eggs DELTA IIは、液体または気体に使用できる廉価形のカルマン渦式フローモニターです。 エネルギー流体の消費量管理や各種装置に搭載しての流量監視等、末端ラインにおける流量管理用として最適です。 表示部の無い出力専用形の「Eggs DELTA Pulse」を別途ラインナップしています。 ダスト・ミストに強い構造。 ウエットガスも計測可能。 可動部が無く、メンテナンス性に優れている。
    用途液体用適合流体液体(冷却水、純水)出力【電池式】現場表示のみ:出力なし/無線通信出力:Link920無線仕様、【外部電源式】アナログ出力:4~20mA at 0~F.S.(アナログ調整は前面スイッチにて可能)/アラーム出力:オープンドレイン出力(オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30V/バルス出力:オープンドレイン出力8オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30Vバルス幅(補正バルス)30ms電源【電池式】専用リチウム電池ユニット、【外部電源式】DC12~45V/MAX30mA、【無線出力仕様】無線子機ユニットに内蔵の専用リチウム電池より供給構造非防爆最高使用圧力(MPa)0.98接続部ねじRおねじ精度(%)フルスケールの±2以内保護等級IP53相当主要材質本体・センサー:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)、変換機ケース:ポリカーボネート最大使用圧力(MPa)0.98表示器LCD表示器付流体温度(℃)-10~80電池寿命約6年間(常温において)周囲温度(℃)-10~60材質(接続部)PPS使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
  • RD-R8000-GS ULTEGRA ミディアムケージ リアディレイラー 11S SHIMANO(シマノ)

    RD-R8000-GS ULTEGRA ミディアムケージ リアディレイラー 11S

    SHIMANO(シマノ)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    新しいULTEGRA R8000シリーズは、「プロが証明する」テクノロジーです。それは、DURA-ACEグループセットから直接派生したテクノロジーだからです。ロードバイクのコンポーネントとして、ストレスを感じない操作は、ブレーキとシフトを通じて日々のライディングを快適に過ごす上で最も重要な機能の1つです。 すぐれた人間工学を駆使したバイクで、ハードなライディングを楽しみましょう あらゆる条件で優れたコントロール機能を提供 レーシングスタイルに合わせてカスタマイズ可能
    仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):28T、トップスプロケット(最大):12T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11Tシリーズカラー質量(g)平均210シリーズULTEGRA R8000 シリーズギヤ歯数最大フロント(差):16T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
  • 樹脂台車用フットブレーキ 金沢車輌

    樹脂台車用フットブレーキ

    金沢車輌
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    大型(300kg耐荷重)の樹脂台車専用のフットブレーキです。オンオフ共に踏込式で靴を傷つけません。オンは左右にオフはセンターに配置し左右どちらの利き足でもブレーキをかけやすい。キャスターとの接着面の調節が可能でゴムがすり減った跡も利きを調節することが可能です
    用途樹脂台車用フットブレーキ部品(後付・交換用)適合機種NP-306GS、NP-301GS、SUS-302GS、SUS302GS+FB、SUS-303GS、SUS303GS+FB、NP-302GS、NP-303GS、NP-307GS、NP-310GS、NP-301、NP-302、NP-303、NP-306、NP-307、NP-307EGS、NP-307DGS材質スチールブレーキ有無耐荷重(kg)300自重(kg)2.05アズワン品番64-3208-53特性フットブレーキ
  • 165mm18V充電式防じん兼用丸のこ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    165mm18V充電式防じん兼用丸のこ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    58,980税込64,878
    1台
    翌々日出荷
    着脱式ダストボックスで1台2役の18V・165mm丸のこです。強靭な耐環境性能「MAX IEGS」を取得、着脱式ダストボックスで使いたいときだけ防塵丸のこになります。
    用途型枠用合板の切断、フロアの張り替え切断に。付属品のこ刃(チップソー)、六角棒スパナ5、ソフトバッグトラスコ品番268-0011無負荷回転数(min-1[r.p.m])4100ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)44最大切込深さ(mm)(90°時)66切込深さ(mm)61(逆5°)バッテリー電圧(V)18適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)160~165×20
  • 充電式防じん兼用丸のこ(木工用・18V) 165mm用防じん丸ノコ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式防じん兼用丸のこ(木工用・18V) 165mm用防じん丸ノコ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    84,980税込93,478
    1台
    翌々日出荷
    強靭な耐環境性能「MAX IEGS」を取得、電子部品の防水・防塵対策により厳しい社内基準をクリアしました。 着脱式ダストボックスで使いたいときだけ防塵丸のこになります。 165チップソーで最大切込深さ66mmです。 逆傾斜5°切断が可能です。
    用途型枠用合板の切断、フロアの張り替え切断に。トラスコ品番195-0354セット内容充電器(JC-925A)、電池パック(JP-L91850A)、のこ刃(チップソー)、六角棒スパナ5、ソフトバック質量(kg)3.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4100アズワン品番64-8639-98切込深さ(mm)(45°時)44切込深さ(mm)(90°時)66適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)160~165×20
  • MiniFit Jr RA DR /Pegs 15Au V2 2Ckt Tray 日本モレックス(molex)

    MiniFit Jr RA DR /Pegs 15Au V2 2Ckt Tray

    日本モレックス(molex)
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様基板用ヘッダ・コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • シールチェーン SUNSTAR(サンスター)

    シールチェーン

    SUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
    7,990税込8,789
    1本
    3日以内出荷
    スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属
  • 樹脂台車用フットブレーキ 金沢車輌

    樹脂台車用フットブレーキ

    金沢車輌
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    小型(150kg耐荷重)の樹脂台車専用のフットブレーキです。オンオフ共に踏込式で靴を傷つけません。オンは左右にオフはセンターに配置し左右どちらの利き足でもブレーキをかけやすい。キャスターとの接着面の調節が可能でゴムがすり減った跡も利きを調節することが可能です
    用途樹脂台車用フットブレーキ部品(後付・交換用)適合機種NP-106GS、NP-101GS、SUS-102GS、SUS102GS+FB、SUS-103GS、SUS103GS+FB、NP-102GS、NP-103GS、NP-107GS、NP-102、NP-103、NP-106、NP-107、NP-107EGS、NP-107DGS材質スチールブレーキ有無耐荷重(kg)150自重(kg)1.6アズワン品番64-3208-52特性フットブレーキ
  • 充電式 ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID152FW MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式 ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID152FW

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    59,980税込65,978
    1セット
    3日以内出荷
    ”締めすぎ”を低減する「フォームタイモード」を搭載。初心者でも熟練工と同じ施工を実現。強靱な耐環境性能「MAX/IEGS」。4つの運転モードで快適作業。Pコン・フォームタイの締め過ぎによる壁厚み不足・変形を低減。
    用途型枠用インパクトドライバ付属品充電器 JC-925A、電池パック JP-L91850A×2個、ビット(+No.2×65mm)、ベルトフック、キャリングケースセット内容充電器 JC-925A、電池パック JP-L91850A×2個、ビット(+No.2×65mm)、ベルトフック、キャリングケース種別PJ91196質量(kg)1.4(JP-L91850A装着時)能力小ネジ:M4~M8、コーススレッドねじ:22~120mm、普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12打撃数(min-1[回/分])0~3000無負荷回転数(min-1[r.p.m])フォームタイモード:0~2800、ノーマル(弱)モード:0~1700、ノーマル(強)モード:0~3000 、リミット(1秒)モード:0~2800モーターブラシレスDCモータバッテリーJP-L91850A最大締付トルク(N・m)約165(約1638kgf/cm)ヘッド長(mm)109ビット挿入寸法(mm)六角対辺:6.35、対角:7.1バッテリー電圧(V)18ライト種類白色LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)237×79×127
  • 充電静音ドライバー(18V) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電静音ドライバー(18V)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    77,980税込85,778
    1セット
    3日以内出荷
    ブラシレスDCモータ採用です 強靭な耐環境性能「MAX IEGS」です 静音性と締めやすさ両立の静音インパクトドライバです
    用途各種ネジ締め作業