カテゴリ
- 農業機械(58)
- 制御機器(18)
- 作業工具(11)
- 切削工具(8)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 安全用品(3)
- 機構部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(48)
- 渡辺電機工業(13)
- スバル(10)
- ミトロイ(水戸工機)(6)
- サンドビック(5)
- エスコ(3)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- ICOM(アイコム)(3)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
- 因幡電工(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KSフィルター(2)
- FACOM(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- トップ工業(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- イチネンTASCO(1)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1)
- EFFORT(エホート)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「eh-13」の検索結果

シャローネ 壁飾り EH13型
YKK AP¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷YKK APの「シャローネ」シリーズで、住宅から外構までトータル提案 住宅から外構まで個性を引き立たせるアクセント装飾 自由に組合せ可能な商品設定 外壁色とのコーディネイト性を高める色設定用途住まいに個性的なアクセントを添える壁飾り
ビットソケット ハイパーショート
ミトロイ(水戸工機)(4件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷衝撃破断に強い六角形状ソケット。応力分散形状仕様インパクトドライバー対応形状6角寸法L(mm)65
耳かけ型イヤホン
ICOM(アイコム)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷トラスコ品番509-9846質量(g)12対応機種IC-4810、IC-4880、IC-5010プラグΦ2.5イヤホン形状耳かけ型
ビットソケット ハイパー
ミトロイ(水戸工機)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷衝撃破断に強い六角形状ソケット。応力分散形状仕様インパクトドライバー対応形状6角寸法L(mm)111
ストレートエジェクタピンEH(SKH51)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷から8日以内出荷材質SKH51硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
エホート ホールソー 13mm
EFFORT(エホート)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷刃厚0.5mmにより切削抵抗を抑えたホールソー。刃部の材質は最高級マトリックスハイス鋼を使用した鋭い切味のホールソーです。適応板厚は1.2mmです。用途適応材料:鉄板1.2mm、ステン1.2mm、アルミ、アクリル、合板など仕様6.35六角軸材質マトリックスハイス鋼寸法(mm)13全長(mm)68有効長(mm)12刃厚(mm)0.5
給湯用エルボカバー
因幡電工¥479税込¥5271個当日出荷から4日以内出荷HT管用エルボ継手を確実に固定する、継手ホルダーが付属しています。用途耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバー種類エルボ寸法L(mm)119寸法D(mm)71
ビットソケット ハイパー ロング
ミトロイ(水戸工機)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷から7日以内出荷衝撃破断に強い六角形状ソケット。応力分散形状仕様インパクトドライバー対応形状6角寸法L(mm)161
平丁番(黄銅)
シブタニ¥779~税込¥857~1枚4日以内出荷管部継目がなく、強度・防塵性に優れています。用途建築設備・機械など材質黄銅(C2801)仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応![32mm[EA164EH、FH]用Hexビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03424705-260403-02.jpg)
32mm[EA164EH、FH]用Hexビット
エスコ¥2,060税込¥2,2661個翌日出荷適合EA164EH-19~32、EA164FH-19~32用エスコ品番EA164EH-132全長(mm)50質量(g)227先端サイズ32先端形状六角本数1差込角対辺(mm)3/4ビット軸対辺(mm)22両頭機能片頭
小型ミシンソウィリー
macros(マクロス)¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷初めてでも簡単操作!。便利な多機能搭載の軽量小型ミシン!。簡単な小物やエプロンなど。材質ABS、スチール質量(g)約700電源交流式(アダプタ付属)または乾電池式:単3形アルカリ乾電池4本(別売)定格消費電力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×115×205使用厚さ(mm)布使用厚さ範囲:約0.3~0.8コード長さ(cm)約175使用針9,11、14、16番アダプタタイプAC100~240V 50/60Hz 10VA DC6V800mAひも・糸種類ポリエステル系75~30番手
架橋ポリエチレン管変換継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷一つの継手で架橋ポリエチレン管をポリブテン管に変換できます。ユニットバス裏配管であらかじめ架橋ポリエチレン管がセットされている場合等にご使用いただけます。材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)規格JIS K 6769 PN15XM種寸法L1(mm)63寸法D1(Φmm)29寸法D2(Φmm)30.4
高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 AE-CRE-H
OSG(オーエスジー)¥47,980税込¥52,7781本4日以内出荷高硬度材料の高能率荒加工を可能にするラジアスタイプの超硬エンドミル。AE-CRE-H 高能率型は、大きな正R形状で大きな切込み深さと高送り加工を両立します。再研磨を考慮したストレート部を設定し、再研磨による資源循環型の加工環境を実現します。また高硬度鋼向け被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。用途工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(~75HRC)の加工に材質超硬表面処理DUROREYコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
BE-fitブレードホース用締付継手
アオイ¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷から7日以内出荷仕様負圧(Kpa):-100材質(本体、ナット)SUS316、(チャック、スリーブ)PES使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
EHコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)¥529税込¥5821袋(10個)当日出荷から7日以内出荷薄型設計 高い接触信頼性 誤挿入防止機構 作業性のよい圧着加工材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3絶縁抵抗1000MΩ以上適合電線範囲 AWG(#)32~22
無指向性タイピン型マイクロホン
ICOM(アイコム)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷全方向からの集音性をもつタイピン型マイクロホンです。仕様イヤホン必要(EH-13、14、15)トラスコ品番510-0089質量(g)34
電動ドリル用αソケットセット
トップ工業¥5,998税込¥6,5981セット(5本)当日出荷軸折れに強い18V対応。サイズで色分け。奥行き45ミリ。20%の軽量化(メーカー比 EDS)軽くて疲れない、さらに電池長持ち。シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能。電動ドリルに比べハイパワーなインパクトドライバーでご使用頂けます。6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。動力用ソケットの基本は6角です。用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。狭い建築現場での組立、解体作業に最適。各種産業用ボルト・ナットの着脱に全長(mm)95(共通)許容トルク(N・m)75軸(mm)6.35
















![32mm[EA164EH、FH]用Hexビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03424705-260403-02.jpg)