小型ミシンソウィリー
初めてでも簡単操作!
便利な多機能搭載の軽量小型ミシン!
簡単な小物やエプロンなど。
- 材質
- ABS、スチール
- 質量(g)
- 約700
- 電源
- 交流式(アダプタ付属)または乾電池式:単3形アルカリ乾電池4本(別売)
- 定格消費電力(W)
- 5
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 200×115×205
- 使用厚さ(mm)
- 布使用厚さ範囲:約0.3~0.8
- コード長さ(cm)
- 約175
- 使用針
- 9,11、14、16番
- アダプタタイプ
- AC100~240V 50/60Hz 10VA DC6V800mA
- ひも・糸種類
- ポリエステル系75~30番手
- 内容量
- 1個
縫製用品 の新着商品
カテゴリ






























