カテゴリ

  • 事務用品(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業工具(1)

「eh-70f」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カット&セニングシザー 胡蝶シリーズ 東京理器カット&セニングシザー 胡蝶シリーズ東京理器
54,980税込60,478
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
発売以来、多くの人に親しまれ東京理器を代表するブランドとなった胡蝶。、確かな手仕事から生まれる高い精度と耐久性を誇ります。、受け継がれる伝統の技術を重んじつつ、今のニーズに応えたモノづくりを。、伝統に新しさをほんのひとさじ。古いけど新しい。これからも胡蝶は進化し続けます。
電子ホッチキス針 MAX(マックス)[事務用品・工具]電子ホッチキス針MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(5000本)
当日出荷から3日以内出荷
電子ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]電子ホッチキスMAX(マックス)[事務用品・工具]
47,980税込52,778
1台
当日出荷
2枚~70枚までを電動でスピード綴じ。綴じ裏が平ら仕上げで、書類の量を約25%削減。実打部分を覆うケースキャップ内部にセーフティーバーを採用、世界の安全基準IEC62368-1に準拠。
用途ホッチキス付属品No.70FE(5000本)質量(kg)1.5奥行(mm)平行綴じ:約7~18、コーナー綴じ:約12~26、平行綴じ(手動スイッチ):約3~18消費電力(W)最大48以下スイッチ作動:針センサー方式/手動スイッチ方式電源AC100V(50/60Hz)方式綴じ:モータードライブリンク方式・針自動送り方式使用温度(℃)5~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×229×113速度綴じ:0.5秒/1本綴じ枚数2枚~70枚(※PPC用紙64g/m2時)アズワン品番65-0337-56入数1台装填数5000本/カートリッジ繰り返し・詰め替え対応
[EA762HA-10A用] 連結台座 エスコ[EA762HA-10A用] 連結台座エスコ
8,800税込9,680
1個
翌日出荷
EA762HA-10Aを2台同時使用する際の連結用台座。 効率よく2か所とじができます。
仕様●メーカー:マックス(MAX)●型番:EH-70F●仕様:EA762HA-10A用アズワン品番68-1845-13
ランプ(L) フロント コンビ (EH) MAZDA(マツダ)ランプ(L) フロント コンビ (EH)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
セット 6ポイント 1/4 ソケット メトリック RL.NANO1 FACOMセット 6ポイント 1/4 ソケット メトリック RL.NANO1FACOM
73,980税込81,378
1個
73日以内出荷
1×1/4"ラチェット-RL.161。 10×1/4"6ポイントソケット:R.05,5-06-07-08-0809-10-11-12-13-14mm。 21×1/4"シリーズ1ビット-L25mm:-Pozidrivネジ用ED.1THighPerf`:PZ1-PZ2-PZ3。 六角皿ネジEH.1標準:3,0-4,0-5,0-6,0-7,0。-Phillipsネジ用EP.1THighPerf`:PH1-PH2-PH3。 スロット付き頭ねじ用ES.1THighPerf`:F4,5-F6,5-F8,0。 E×R.1標準visResistor×:TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40。 1×1/4"ソケットホルダービット-ECR。1×1/4"ユニバーサルジョイント-R.240A。 標準ロックピン付き1×1/4"ビットホルダーソケット-R.235。 1×1/4"ドライバーハンドル-R.236C。 2×1/4"標準エクステンションL55mm-L100mm。
用途ソケット