カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ehc-x08ma-hb」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチングハブ 省スペース筐体の8ポート 全ポート10Gbps対応 ファンレス 静音 金属筐体 ループ検知 動作温度50℃ メタル エレコム

    スイッチングハブ 省スペース筐体の8ポート 全ポート10Gbps対応 ファンレス 静音 金属筐体 ループ検知 動作温度50℃ メタル

    エレコム
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    全ポート10Gbpsに対応した、デスク設置も可能な省スペース筐体の8ポートスイッチングハブです。静音性に優れたファンレス設計のため、デスク周りでも動作音が気になりません。10G回線の導入や10G対応NAS・パソコンの活用など「宅内LANの高速化」で活躍し、家庭やオフィスなど、幅広く導入できます。
    用途デスク設置も可能な省スペース筐体を採用した、全ポート10Gbps対応の8ポートスイッチングハブです。10G回線の導入や、10G対応NAS・パソコンでの大容量データ転送、ゲームのダウンロード、オンラインゲームといった大容量ネットサービスもストレスなく楽しめます。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。また10Gbps/5Gbps/2.5Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに10GBASE-T(Cat6A以上)/5GBASE-T(Cat6以上)/2.5GBASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 。ファンレス設計のためノイズが発生しません。静音性を重視する家庭やオフィスでの使用におすすめです。 。放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になる環境でも安心して使用できます。 。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。前面のスイッチでループ検知機能のON/OFFが可能です。 。メイン基板に高分子アルミ固体電解コンデンサーを使用しています。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅に電力を節約できます。 。らくらく節電E機能で最大約70%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較。 。別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品専用ACアダプター(AC100V用、1.8m)×1、ゴム足×4、電源ケーブル抜け防止バンド×1仕様【冷却ファン】なし材質メタル寸法(mm)280×126×44(本体のみ)ポート数8適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×8本体質量(kg)1.3対応【BPDU透過機能】対応、【PoE仕様】非対応、【Auto MDI/MDI-X】対応、【省電力機能】らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)、【EAP透過機能】対応、【ノンブロッキング】対応機能ループ検知・防止準拠規格IEEE802.3an、IEEE802.3bz、IEEE802.3ab、IEEE802.3u最大消費電力(W)28.3通信方式フルデュプレックスバッファメモリ1.5Mbytes(各ポートに動的割り当て)処理能力【スイッチングファブリック】160Gbps保証期間1年間適合ケーブル10GBASE-T設置方法水平設置 / 壁掛け / マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)穴の有無壁掛け用穴ありエネルギー消費効率(W/GB)0.4セキュリティ【セキュリティスロット】なし発熱量(KJ/h)101.9電源仕様専用ACアダプターフローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)MACアドレス登録数16,384件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(12Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードデータ転送速度14,880,952パケット/秒(10Gbps)、7,440,476パケット/秒(5Gbps)、3,720,238パケット/秒(2.5Gbps)、1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)伝送速度10Gbps(10GBASE-T) / 5Gbps(5GBASE-T) / 2.5Gbps(2.5GBASE-T) / 1000Mbps(1000BASE-T) / 100Mbps(100BASE-TX)伝送速度(Gbps)80最大パケット転送能力(Mpps)119入力電圧AC100V 50/60HzMTBF(時間)903,000(@25℃) / 364,000(@50℃)
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
"ehc-x08ma-hb" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷