スイッチングハブ 省スペース筐体の8ポート 全ポート10Gbps対応 ファンレス 静音 金属筐体 ループ検知 動作温度50℃ メタル
全ポート10Gbpsに対応した、デスク設置も可能な省スペース筐体の8ポートスイッチングハブです。静音性に優れたファンレス設計のため、デスク周りでも動作音が気になりません。10G回線の導入や10G対応NAS・パソコンの活用など「宅内LANの高速化」で活躍し、家庭やオフィスなど、幅広く導入できます。
- 用途
- デスク設置も可能な省スペース筐体を採用した、全ポート10Gbps対応の8ポートスイッチングハブです。10G回線の導入や、10G対応NAS・パソコンでの大容量データ転送、ゲームのダウンロード、オンラインゲームといった大容量ネットサービスもストレスなく楽しめます。
理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。また10Gbps/5Gbps/2.5Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに10GBASE-T(Cat6A以上)/5GBASE-T(Cat6以上)/2.5GBASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。
ファンレス設計のためノイズが発生しません。静音性を重視する家庭やオフィスでの使用におすすめです。
放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になる環境でも安心して使用できます。
ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。前面のスイッチでループ検知機能のON/OFFが可能です。
メイン基板に高分子アルミ固体電解コンデンサーを使用しています。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。
ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。
らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅に電力を節約できます。
らくらく節電E機能で最大約70%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較。
別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。
環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
- 付属品
- 専用ACアダプター(AC100V用、1.8m)×1、ゴム足×4、電源ケーブル抜け防止バンド×1
- 仕様
- 【冷却ファン】なし
- 材質
- メタル
- 寸法(mm)
- 280×126×44(本体のみ)
- ポート数
- 8
- 適合規格
- VCCI ClassB
- コネクタ形状
- RJ-45×8
- 本体質量(kg)
- 1.3
- 対応
- 【BPDU透過機能】対応、【PoE仕様】非対応、【Auto MDI/MDI-X】対応、【省電力機能】らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)、【EAP透過機能】対応、【ノンブロッキング】対応
- 機能
- ループ検知・防止
- 準拠規格
- IEEE802.3an、IEEE802.3bz、IEEE802.3ab、IEEE802.3u
- 最大消費電力(W)
- 28.3
- 通信方式
- フルデュプレックス
- バッファメモリ
- 1.5Mbytes(各ポートに動的割り当て)
- 処理能力
- 【スイッチングファブリック】160Gbps
- 保証期間
- 1年間
- 適合ケーブル
- 10GBASE-T
- 設置方法
- 水平設置 / 壁掛け / マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)
- 穴の有無
- 壁掛け用穴あり
- セキュリティ
- 【セキュリティスロット】なし
- 発熱量(KJ/h)
- 101.9
- 電源仕様
- 専用ACアダプター
- フローコントロール制御
- IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)
- MACアドレス登録数
- 16,384件(全ポート合計)
- オートネゴシエーション
- 対応
- ジャンボフレーム
- 対応(12Kbytes)
- スイッチング方式
- ストア&フォワード
- データ転送速度
- 14,880,952パケット/秒(10Gbps)、7,440,476パケット/秒(5Gbps)、3,720,238パケット/秒(2.5Gbps)、1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)
- 伝送速度
- 10Gbps(10GBASE-T) / 5Gbps(5GBASE-T) / 2.5Gbps(2.5GBASE-T) / 1000Mbps(1000BASE-T) / 100Mbps(100BASE-TX)
- 伝送速度(Gbps)
- 80
- エネルギー消費効率(W/Gbps)
- 0.4
- 最大パケット転送能力(Mpps)
- 119
- 入力電圧
- AC100V 50/60Hz
- MTBF(時間)
- 903,000(@25℃) / 364,000(@50℃)
- 内容量
- 1個
スイッチングハブ の新着商品
カテゴリ



















