「ehfz322srt3-ph」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 40WX2灯(1灯兼用)安定器 100~240V TRI.ENG

    40WX2灯(1灯兼用)安定器 100~240V

    TRI.ENG(38件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    超ランプフリー 入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。 1灯用としても使用可能!!
    付属品専用ハーネス規格40W2灯用電圧(V)100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×49×27適合ランプFHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
  • 反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-W オーム電機

    反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-W

    オーム電機(8件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1台
    当日出荷
    付属品ランプご挿入防止治具色本体/白消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約1500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
  • 蛍光灯用安定器 TRI.ENG

    蛍光灯用安定器

    TRI.ENG
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    当日出荷
    高い省エネ性能を持ち 最小級の費用で短期償却を可能とするCPU搭載インバータ安定器 『KE9840FPS』 蛍光灯を使用して究極の省エネを追及! 蛍光灯のままLED並の省エネが可能になりました!
    質量(g)290タイプ省エネ規格40W1灯2灯用電圧(V)100~240消費電力(W)50・40外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×49×27適合ランプFHF32・FLR40S-EX/36エコロジー商品省エネ
  • 蛍光灯用安定器 TRI.ENG

    蛍光灯用安定器

    TRI.ENG
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。
    付属品専用ハーネスタイプスタンダード
  • 蛍光灯用安定器 TRI.ENG

    蛍光灯用安定器

    TRI.ENG
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    5日以内出荷
    最新高効率蛍光ランプの発光性能(明るさ)は、「蛍光灯型LED」とほとんど変わりません。 そこに着目して、蛍光灯をLEDと同じ明るさ(電力)で点灯できるインバータ安定器を開発し、LEDと同等の省エネを実現しました。 取付けを含めた総費用はLEDの1/4から半分程度で済むため、少ないご予算で簡単に導入いただけます。 従来と同じ蛍光灯ですので、LEDと違い一部の器具だけ交換しても不自然さはありません。
    タイプ省エネエコロジー商品省エネ
  • 逆富士形V2_40Wタイプ×2 ENDO(遠藤照明)

    逆富士形V2_40Wタイプ×2

    ENDO(遠藤照明)(2件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    仕様器具本体取付直付タイプ40W電源LEDユニット別売灯数2
  • 逆富士2灯型器具 LED40W形直管専用 LT-FL24-T-W オーム電機

    逆富士2灯型器具 LED40W形直管専用 LT-FL24-T-W

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1台
    当日出荷
    消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.7寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74器具・セット器具
  • 防塵防滴型LED機器用定電圧電源 ELVシリーズ TDKラムダ

    防塵防滴型LED機器用定電圧電源 ELVシリーズ

    TDKラムダ
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1台
    当日出荷
    定電流タイプと定電圧タイプを同一形状でラインアップしております。 看板など狭い空間にも実装しやすい形状で、ワイヤ引き出しタイプになります。 IP66規格(防じん・防滴)対応です。 PSE(電気用品安全法別表第八)を取得しています。
    用途デジタルサイネージ、看板用照明、LED照明、街路灯にRoHS指令(10物質対応)対応
  • エコラインランプ DNライティング

    エコラインランプ

    DNライティング
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    高周波点灯形専用蛍光ランプ サイズ20種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ15.5mm、曲げ加工可能 定格寿命12000時間
    品種エコラインランプ
  • Hf蛍光灯(Hf器具専用) Panasonic(パナソニック)

    Hf蛍光灯(Hf器具専用)

    Panasonic(パナソニック)
    1箱(25本)
    取扱い終了
    Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。 また、器具(安定器)により出力を変えて(16形はランプ電力16Wまたは23W、32形はランプ電力32Wまたは45W、50形はランプ電力50Wまたは65W)使用することが可能。光色は6タイプ揃っています。
    長さ(mm)1198質量(g)185口金G13点灯形Hf定格消費電力(W)32、45全光束(Lm)3310、4650定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)6700電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ 40W形 オーム電機

    直管LEDランプ 40W形

    オーム電機(62件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本ほか
    当日出荷
    グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品
    仕様片側給電仕様種別40W形形状直管全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED点灯装置 東芝ライテック

    LED点灯装置

    東芝ライテック
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • トラフ1灯型器具 LED40形直管専用 LT-FT14-T-W オーム電機

    トラフ1灯型器具 LED40形直管専用 LT-FT14-T-W

    オーム電機(6件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    当日出荷
    付属品ランプご挿入防止治具消費電力(W)適用光源/20定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約900適合品番(専用ランプ)06-2981/06-2982寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1265×50色(本体)白
  • ニッケルカドミウム蓄電池 TOA

    ニッケルカドミウム蓄電池

    TOA
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    当日出荷
    非常用放送設備専用の完全密閉型ニカド蓄池です。
    仕様【標準充電容量】1/40CmA型式NDC-2435質量(kg)3使用温度範囲(℃)0~45公称電圧(V)24公称容量(mAh)3500/5HR
  • LED点灯装置 東芝ライテック

    LED点灯装置

    東芝ライテック
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    92日以内出荷
    仕様調光不可材質鋼板、アルミ寸法(mm)348×82.5×74.1使用温度範囲(℃)-20~40定格電圧(V)AC100 200/242出力電流(A)0.49定格消費電力32.7W(100V時)31.7W(200V時)31.8W(242V時)入力電流(A)0.33(100V時)、0.17(200V時)、0.14(242V時)口出線(mm)700グリーン購入法適合適合ポール径(Φmm)139.8以上耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ 笠付(高天井用人感センサ付) 三菱電機

    Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ 笠付(高天井用人感センサ付)

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    92日以内出荷
    高天井用人感センサ付 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 4つのセンサで安定した検知性能を実現
    セット内容(器具)EL-LH-HS41501+(ライトユニット)EL-LU41053N 2AHTNの組合せ種別直付形質量(kg)2.2消費電力(W)55.1(200V時)定格固定出力定格電圧(V)AC200~242色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)177.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)9780明るさ(Lm)10000明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83