カテゴリ

  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)

「ehl-50」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エホート 六角軸EHLホールソー 50mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸EHLホールソー 50mmEFFORT(エホート)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
貫通作業に最適なツバ無しタイプ。※12~16mmはツバ付きになります。切屑排出用スプリング(取り外し可能)。※12~14mmはスプリング付属なし。最高級ハイスバイメタル採用。刃厚1.1mmにより切削抵抗を抑えスムーズな切断。切屑が詰まっても安心。排出しやすい縦長スリット。豊富なサイズラインナップ。12mmから最大径65mm。
用途適合電動工具:充電ドライバードリル、電気ドリル。必ず回転専用で作業を行ってください。適応材料:鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.5mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、石膏ボード、塩ビ板、プラスチック仕様6.35六角軸材質ハイスバイメタル寸法(mm)50全長(mm)115ドリル長(mm)70ドリル径(Φmm)6有効長(mm)40刃厚(mm)1.1
オフィスチェア 爽快メッシュ ランバーサポート付き YAMAZEN(山善)オフィスチェア 爽快メッシュ ランバーサポート付きYAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷から5日以内出荷
【EHL-50】メッシュ仕様で蒸れにくく、快適に使用可能なOAチェア。ランバーサポート(腰あて)付きで長時間の使用でも腰への負担を軽減出来るスリムかつコンパクトな形状をしているのでお部屋を圧迫しない。座部もしっかり厚みがあり、座り心地は上々。【EHL-51 / EHL-P51】背中を支えるサラッとさわやか、メッシュ張りのキャスター付きチェア。座面はメッシュ・PVC(合皮)から選べます。腰のフィットを高めるランバーサポートクッション付き。座面はガス圧昇降、レバー1つで操作可能。
用途パソコンチェア、PCチェア、OAチェア、ワークチェアとして。キャスターあり組立時間約30-40分座面高(cm)41-53座面寸法(幅W×奥行D)(cm)43×42
スパナ NSK(ナカニシ)スパナNSK(ナカニシ)
539税込593
1個
5日以内出荷
用途IH-300・IR-310・BMH-300・HER-500・HER-401・EHL-401・ERA-270用適合機種IH-300・IR-310・BMH-300・EHR-500・EHR-401・EHL-401・ERA-270
ガイド 日東工器ガイド日東工器
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
適合本体EHL-50
ビシャモン ステンスクーパー ビシャモンビシャモン ステンスクーパービシャモン
2,898,000税込3,187,800
1台
100日以内出荷
トラスコ品番453-0772フォーク高さ(mm)83~833昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32)荷重中心距離(mm)540フォーク寸法(幅×長さ)(mm)520×1080