カテゴリ

  • 住設機器(2)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ehpn-f6n5」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型電気温水器 ゆプラス 手洗洗面用 コンパクトタイプ INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 手洗洗面用 コンパクトタイプINAX(LIXIL)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
仕様標準出湯量:約9.5L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)消費電力(W)ヒーター能力:450電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約6使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)4.5本体質量(kg)約5(満水時:約11)安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)温度調節バイメタルによるON-OFF制御電源プラグ接地極付タイプAC125V/15Aタイマー別売(EFH-TM4)コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約42分(15→60℃)]出湯温度(℃)約60給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
小型電気温水器セット ゆプラス 手洗洗面用 【MonotaRO限定品番】 INAX(LIXIL)小型電気温水器セット ゆプラス 手洗洗面用 【MonotaRO限定品番】INAX(LIXIL)
44,980税込49,478
1セット
当日出荷
電源電圧(V)100減圧弁減圧弁・逃し弁内蔵(先止め式)
給湯機器カテゴリ
関連カテゴリ