カテゴリ
- 農業機械(8)
- 制御機器(2)
- 防犯用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ehr-2-e」の検索結果

EHコネクタ用ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(100個)当日出荷薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+85℃(温度上昇値を含む)定格電圧250V耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3適合電線AWG#30~#22絶縁抵抗1000MΩ以上
プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(19件のレビュー)¥41~税込¥45~1パック(10個)当日出荷小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥959税込¥1,0551セット(5個)5日以内出荷規格23X1.5図解NoMS073EH ポンプ クランクケース部品_No.26、MK058T-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.27、SD350 調圧装置部品_No.3、GS51TR-20 ポンプ クランクケース部品 Oリング_No.26、MS072EHR-1 ポンプ クランクケース部品_No.25、MS253EC-2M 調圧装置部品_No.6、MS058E ポンプ、クランクケース部品 Oリング_No.26、SD058T-20 ポンプ(クランクケース)部品 Oリング_No.27、SD057E 動力噴霧機 クランクケース部品_No.25、MS052 ポンプ部品_No.28、JAS058SP-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.27、MSE-25H ポンプ、クランクケース部品_No.27、MS057ST 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.25、GS20EM ポンプ クランクケース部品 Oリング_No.25、MS073H-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.27、MK058SP-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.27、MS253 調圧装置部品_No.6など
WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット
塚本無線¥269,800~税込¥296,780~1セット6日以内出荷信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※寸法には取付金具は含みません解像度録画:最大800万画素 (WTW-EHR199Y接続時は400万画素)保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:400万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)赤外線LED18フレームレート【録画】各ch:最大30fps
WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット
塚本無線¥269,800~税込¥296,780~1台6日以内出荷<録画装置>。・高画質EX-SDI伝送方式 800万画素カメラ対応 8chレコーダー。・4Kカメラを最大4台接続、400万画素カメラは最大8台接続可能。・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。・ライブ映像がカクカクしない。・USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。・録画解像度は最大3840×2160で設定可能。・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。・HDMI出力に対応(最大3840×2160Pの出力に対応)。・USBマウス付属。・電源アダプター付属。・外形寸法 約260(W)×241(D)×45(H)mm ※突起部含む。<カメラ>。・EX-SDI 高画質400万画素出力モデル。・光学バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角33度(T)-104度(W))。・EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル。・暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能。・暗視距離約25m。・高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用。・UTC対応(アナログ)。・最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時。・電源アダプター付属(DC12V)。・外形寸法 約 90(W)×100(H)×167(H)mm ※取付基台含まず用途録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。<対応ケーブル>。WTW-HA3C-10 (10m) 注文コード 43724093。WTW-HA3C-20 (20m) 注文コード 43724109。WTW-HA3C-30 (30m) 注文コード 43724118。WTW-HA3C-50 (50m) 注文コード 43724127。WTW-HA3C-100 (100m) 注文コード 43724136信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※寸法には取付金具は含みません解像度録画:最大800万画素 (WTW-EHR199Y接続時は400万画素)保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10(10m)、WTW-HA3C-20(20m)、WTW-HA3C-30(30m)、WTW-HA3C-50(50m)、WTW-HA3C-100(100m)※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:400万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)赤外線LED18フレームレート【録画】各ch:最大30fps動作距離(m)赤外線監視可能距離:10画角水平視野角 約85度映像出力録画機:HDMI(最大3840×2160P)
ビニールホース(クロ)10X15X2500
BIGM(丸山製作所)¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷規格10X15X2500クロ図解NoMS057E 付属品部品 ビニールホース(クロ)10X15X2500_No.2、MS072EHR-A(70M) 付属品、その他部品_No.2、GS33MR 付属品部品 ビニールホース(クロ)10X15X2500_No.2、GS51EMR BIGM フゾクヒン部品 ビニールホース(クロ)10X15X2500_No.4、MS072EHR-1 付属品部品_No.2、MK057E 付属品部品 ビニールホース(クロ)10X15X2500_No.2、MS072EHR-A 付属品、その他部品 ビニールホース(クロ)10X15X2500_No.2、MS072EHR(70M)-1 付属品部品_No.2、MS055E 付属品、希望付属品部品 ビニールホース(クロ)10X15X2500_No.2、MS071EHR 付属品、その他部品 ビニールホース(クロ)10X15X2500_No.2、MS058E 付属品部品 ビニールホース(クロ)10X15X2500_No.2、SD057E 付属品部品_No.2、MS071EH 付属品部品 ビニールホース(クロ)10X15X2500_No.2、MS055M-A 付属品部品 ビニールホース(クロ)10X15X2500_No.2、GS055MR 付属品部品 ビニールホース(クロ)10X15X2500_No.2、MS071EHR(70M) 付属品、その他部品 ビニールホース(クロ)10X15X2500_No.2、MS072EH-A 付属品部品 ビニールホース(クロ)10X15X2500_No.2、MS055ED 付属品、希望付属品部品 ビニールホース(クロ)10X15X2500_No.2、GS51E 付属品部品 ビニールホース(クロ)10X15X2500_No.2、MS058SPE-A 付属品部品 ビニールホース(クロ)10X15X2500_No.2
ボウシンゴム
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941個8日以内出荷図解NoMP8030E-M 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.28、BSW-210-M ホンタイ部品_No.33、BP504A 本体、付属品部品 ボウシンゴム_No.27、MP8030E-K 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.28、MS072EHR-A 本体部品 ボウシンゴム_No.3、BSW-210-K ホンタイ部品_No.33、GKP501E 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.29、GKP411E 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.29、MS072EHR(70M)-1 本体部品_No.3、MP4130E-2M 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.29、MS072EHR-1 本体部品_No.3、MP4130E-M 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.28、GKP500E 本体,付属品(2014年11月~)部品 ボウシンゴム_No.30、MS071EHR(70M) 本体部品 ボウシンゴム_No.3、MP5030E-K 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.28、BP504A-1 本体、付属品部品 ボウシンゴム_No.29、MP8030E-2M 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.28、GKP500E 本体,付属品(~2014年10月)部品 ボウシンゴム_No.29、BP804A-1 ホンタイ、フゾクヒン部品 ボウシンゴム_No.24、MS072EHR-A(70M) 本体部品_No.3、MP5030E-2M 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.29、MP4130E-K 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.28、GKP801E 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.24、MSW-70-K フレーム部品_No.20、MP5030E-M 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.28、GKP800E 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.24、MS071EHR 本体部品 ボウシンゴム_No.3、GKP410E 本体,付属品(2014年11月~)部品 ボウシンゴム_No.30、GKP410E 本体,付属品(~2014年10月)部品 ボウシンゴム_No.29
ストレーナクミタテ(PF3/4)
BIGM(丸山製作所)¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷規格G3/4アカアサバ図解NoMSW1110-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、MSW1009MC -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、GSW1007(B) 付属品 ホース、ノズル部品_No.9、MSW1008-2M -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、JHW708 付属品 ホース、ノズル部品_No.10、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 付属品部品_No.3、GS13EBR フゾクヒン部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.10、GS17EBSR フゾクヒン部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.5、MS171EMM-2-A 付属品部品_No.6、GSW708 付属品 ホース、ノズル部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.6、MBW270E-K 付属品部品_No.3、GS17EB フゾクヒン部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.5、GSW1007 付属品 ホース、ノズル部品_No.10、GS13EB フゾクヒン部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.10、JHW100-H 付属品 ホース、ノズル部品_No.9、MSW-72-2M -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、GSW10 フゾクヒン部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.9、JH170EHR 付属品部品_No.10、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 付属品部品_No.3
キユウスイホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥7,598税込¥8,3581個8日以内出荷仕様2~5フクム規格10X15X2.5(クロ)図解NoMS071EHR 付属品、その他部品 キユウスイホースマトメ_No.1、GS51TR-20 フゾクヒン部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS057E 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS073EH 付属品部品_No.1、MS071EH 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、GS51E 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS055ED 付属品、希望付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、GS51EMR BIGM フゾクヒン部品 キユウスイホースマトメ_No.3、MSB2200R 付属品部品_No.2、GS51TR-50 フゾクヒン部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS055M-A 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS058SPE-A 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS071EHR(70M) 付属品、その他部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MSB2200K(レタス) 付属品部品_No.2、MS058E 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS055E 付属品、希望付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS072EH-A 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、GS51EMR-20 フゾクヒン部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MK057E 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS072EHR-A 付属品、その他部品 キユウスイホースマトメ_No.1、GS33MR 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS072EHR-1 付属品部品_No.1、MS072EHR(70M)-1 付属品部品_No.1、MS072EHR-A(70M) 付属品、その他部品_No.1、MSB2200RLI 付属品(ホース、ノズル)、オプション部品_No.2、SD057E 付属品部品_No.1、GS055MR 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1
チーズ
BIGM(丸山製作所)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷図解NoGS17EHR 調圧装置部品 チーズ_No.20、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 本体部品_No.34、BSM-1270SLT オプション9 ブームマーカランプ,スイッチボックス取付台,ジェットノズル,タンク洗浄ノズル部品_No.29、BSA-650-1 -2シリーズ 第1段ブーム右部品_No.57、BSM-1670SLT オプション9 ブームマーカランプ,スイッチボックス取付台,ジェットノズル,タンク洗浄ノズル部品_No.29、BSM-1070SLT(18) オプション9 (ブームマーカランプ スイッチボックス取付台 ジェットノズル タンク洗浄ノズル)部品_No.29、BSA-950-1 -2シリーズ 第1段ブーム 左部品_No.57、BSA-950C -1シリーズ 第1段ブーム 右部品_No.53、BSM-1670SLT(18) オプション9 ブームマーカランプ,スイッチボックス取付台,ジェットノズル,タンク洗浄ノズル部品_No.29、BSA-651 951シリーズ 第一段ブーム 左部品_No.57、NCD-10ST-1 電動バルブ部品_No.8など
ベアリングケース
BIGM(丸山製作所)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷規格~2004年2月図解NoMSW-71-K 動力噴霧機部品_No.8、GS17EHR 動力噴霧機部品 ベアリングケース_No.8、GS13EBR クランクケース、キュウスイベン部品 ベアリングケース_No.8、MKW35E-DF1 ポンプ(MW2SF35H)部品_No.10、MKW22GP ポンプ部品_No.18、エンジン洗浄機10型 動力噴霧機部品_No.9、MS160EMK 動力噴霧機部品_No.8、MSD40 チヨウアツベンツキ クランクケース,キュウスイベン部品_No.9、MSD40 チヨウアツベンナシ クランクケース,キュウスイベン部品_No.9、MBW22GP-M ポンプ部品_No.7、MBW35GP-M ポンプ部品_No.8、MSW-71-M 動力噴霧機部品_No.8、MS170EC-M H 動力噴霧機部品_No.8、MKW110-MC ポンプ部品_No.7、GS13EB クランクケース、キュウスイベン部品 ベアリングケース_No.8、MS170ECM-R 動力噴霧機部品_No.9、MS171EMK 動力噴霧機部品_No.9、SF22GW ポンプ部品_No.18、MS160EMM 動力噴霧機部品_No.8、MBW35GP-K ポンプ部品_No.8、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.7、GS17EH 動力噴霧機部品 ベアリングケース_No.8、CKW10G 動力噴霧機部品_No.8、GSW105 ポンプ部品 ベアリングケース_No.8、MS171EMM 動力噴霧機部品_No.9、SF22GW-I2 ポンプ部品_No.18、MSW-70-M 動力噴霧機部品_No.7、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.7、MS170ECH-R 動力噴霧機部品_No.9、MBW22GP ポンプ部品_No.7、SF22GW-I ポンプ部品_No.18
ホースオネジ
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷規格PF1/4:8.5ホースヨウ図解NoMS208MR-A 本体、モータ部品 ホースオネジ_No.30、MS330CA-2M ヤクエキハイカン部品_No.25、JH250F ドラムクミタテ部品_No.14、SSA-V1000C 薬液配管(2)部品_No.26、VSM100-11 動力噴霧機部品_No.79、SSA-S600 1996ネン 薬液配管部品_No.69、MSE-30HR ホンタイ部品_No.15、MS330CAS-2M 薬液配管部品_No.19、R50-4 本体部品_No.48、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 薬液配管(2)部品_No.38、R100-5 本体部品_No.48、MS072EHR-A 本体部品 ホースオネジ_No.25、MS313EW-K ガンノズル部品_No.15、SSA-E500 オプション(3) (巻車40m)部品_No.17、VSA100-11 1992ネン 動力噴霧機部品_No.79、MS330CNA-M ドラム組立部品_No.12、MS330CNA-K-1 ドラムクミタテ部品_No.19、MS310ESL-3M ホースリール部品_No.18など