「ehr2」の検索結果

関連キーワード
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EHコネクタ用ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    EHコネクタ用ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)
    529税込582
    1袋(100個)
    当日出荷
    薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
    用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+85℃(温度上昇値を含む)定格電圧250V耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3適合電線AWG#30~#22絶縁抵抗1000MΩ以上
  • 防犯カメラ EX-SDI/HD-SDI/AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS 400万画素マルチシリーズ 屋外仕様 赤外線監視カメラ 塚本無線

    防犯カメラ EX-SDI/HD-SDI/AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS 400万画素マルチシリーズ 屋外仕様 赤外線監視カメラ

    塚本無線
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    EX-SDI/HD-SDI/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル 暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能 高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用 UTC対応(アナログ) EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル 高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載 小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。 赤外線LEDを36個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能 暗視距離約15m
    用途室外の望遠が必要な用途に最適です仕様監視可能距離:最大約15m形状暗視型グレー質量(g)約350(取付金具を含んだ質量です)電源DC12V / 約490mA( 赤外線LED作動時 )寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×113×65※取付基台含まず信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/CVBS解像度682万画素保証期間1年焦点距離(mm)3.6使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大約25画角水平角度:約85度赤外線ライトΦ5mm 赤外線LED 850nm / 36個
  • Omron パワーリレー omron(オムロン)

    Omron パワーリレー

    omron(オムロン)
    399税込439
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • (523)ピストン 02EHR スバル

    (523)ピストン 02EHR

    スバル
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
  • 防犯カメラ 400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外防滴仕様 赤外線監視カメラ WTW-EHR213CYJ 塚本無線

    防犯カメラ 400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外防滴仕様 赤外線監視カメラ WTW-EHR213CYJ

    塚本無線
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
    400万画素EX/HD-SDI規格に対応、従来のアナログシステムを利用したAHD規格、さらにはCVBS/HD-TVI/HD-CVIのアナログ規格としても切替えて使用できるマルチモデル EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能 夜間監視対応の赤外線LEDを42個搭載 高品質なSONY社製682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時 2.8~12mmの5MPバリフォーカルレンズ搭載、 広角~中距離向け監視に最適です。 プライバシーマスキング機能搭載 モーション機能搭載 ※専用モニター・専用DVRで御使用ください ※出荷時はEX-SDI設定です、HD-SDIご利用時の際は切替えてご利用ください。 ※400万画素出力はEX-SDI設定のみです。HD-SDI/AHD/HD-CVI/HD-TVIは220万画素、CVBSは52万画素出力になります。
    付属品ACアダプター質量(g)約150(※取付金具含む)電源(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×76×47(※寸法には取付金具は含みません)信号形式EX-SDI・HD-SDIレンズサイズ(mm)2.8~12解像度【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30保証期間1年使用場所屋外LED使用数(個)Φ5mm850nmLED:42搭載防水性あり音声動作距離(m)赤外線監視可能:約20画角EX/HD/AHD1440P/1080P設定時:水平角度約30~75度CVBS設定時:水平角度約33~98度
  • (510)ガスケット 02EHR スバル

    (510)ガスケット 02EHR

    スバル
    66税込73
    1個
    6日以内出荷
  • (510)ラバーシール 02EHR スバル

    (510)ラバーシール 02EHR

    スバル
    159税込175
    1個
    6日以内出荷
  • (523)スロットルレバ AY 02EHR スバル

    (523)スロットルレバ AY 02EHR

    スバル
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
  • (510)フロートピン 02EHR スバル

    (510)フロートピン 02EHR

    スバル
    91税込100
    1個
    6日以内出荷
  • (523)フューエル タンク 02EHR スバル

    (523)フューエル タンク 02EHR

    スバル
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
  • (521)タンクステー 02EHR スバル

    (521)タンクステー 02EHR

    スバル
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
  • (510)エレメント,クリーナ 02EHR スバル

    (510)エレメント,クリーナ 02EHR

    スバル
    529税込582
    1個
    6日以内出荷
  • 防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外仕様赤外線カメラ 赤外線監視カメラ/WTW-EHR195YJ 塚本無線

    防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外仕様赤外線カメラ 赤外線監視カメラ/WTW-EHR195YJ

    塚本無線
    42,980税込47,278
    1個
    10日以内出荷
    EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。 EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。 カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。 大型赤外線LEDを8個搭載し、強力な赤外線光で周囲を暗視可能 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時
    仕様(赤外線監視可能距離)最大約25m形状バレット型質量(kg)約1.36(取付金具含む)グレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×167(取付金具含まず)信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/アナログレンズサイズ(mm)2.8~12のバリフォーカルレンズ解像度400万画素保証期間1年LED大型赤外線LED 8個 850nm使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大約50画角水平視野角度 約40~85度
  • (510)バックスクリーン 02EHR スバル

    (510)バックスクリーン 02EHR

    スバル
    259税込285
    1個
    6日以内出荷
  • (510)ナットジョイント 02EHR スバル

    (510)ナットジョイント 02EHR

    スバル
    159税込175
    1個
    6日以内出荷
  • (523)キャブレター AY 02EHR スバル

    (523)キャブレター AY 02EHR

    スバル
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
  • (523)ガスケット,IN 02EHR スバル

    (523)ガスケット,IN 02EHR

    スバル
    52税込57
    1個
    6日以内出荷
  • (510)フロートアーム 02EHR スバル

    (510)フロートアーム 02EHR

    スバル
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
  • (510)パッキン 02EHR-コウシン スバル

    (510)パッキン 02EHR-コウシン

    スバル
    52税込57
    1個
    6日以内出荷
  • (510)ニードルジェット 02EHR スバル

    (510)ニードルジェット 02EHR

    スバル
    969税込1,066
    1個
    6日以内出荷
  • (510)スクリユ AY 02EHR スバル

    (510)スクリユ AY 02EHR

    スバル
    66税込73
    1個
    6日以内出荷
  • (510)クリーナーボデー 02EHR スバル

    (510)クリーナーボデー 02EHR

    スバル
    719税込791
    1個
    6日以内出荷
  • (510)フロートチャンバー02EHR-コウシン スバル

    (510)フロートチャンバー02EHR-コウシン

    スバル
    989税込1,088
    1個
    6日以内出荷
  • (523)ラベル,モデル 02EHRフツブン スバル

    (523)ラベル,モデル 02EHRフツブン

    スバル
    319税込351
    1個
    6日以内出荷
  • (523)メーンジェット,#54 02EHR スバル

    (523)メーンジェット,#54 02EHR

    スバル
    629税込692
    1個
    6日以内出荷
  • (510)S スプリングレシーブ 02EHR スバル

    (510)S スプリングレシーブ 02EHR

    スバル
    52税込57
    1個
    6日以内出荷
  • (510)Oリング 02EHR-コウシン スバル

    (510)Oリング 02EHR-コウシン

    スバル
    139税込153
    1個
    6日以内出荷
  • (510)A/S スプリング 02EHR スバル

    (510)A/S スプリング 02EHR

    スバル
    66税込73
    1個
    6日以内出荷
  • 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ+専用録画機セット 塚本無線

    400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ+専用録画機セット

    塚本無線
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷
    <録画装置>。高画質EX-SDI伝送方式 400万画素カメラ対応 4chレコーダー。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大2560×1440で設定可能。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応)。USBマウス付属。電源アダプター付属。<カメラ>。EX-SDI 高画質400万画素出力モデル。光学バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角33度(T)-104度(W))。EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル。暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能。暗視距離約25m。高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用。UTC対応(アナログ)。電源アダプター付属(DC12V)
    仕様●映像信号規格:EX-SDI方式●赤外線監視可能距離:25m型番WTW-DEHP704Y/WTW-EHR228YJ解像度録画:400万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。LED使用数(個)カメラ:赤外線LED18伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350※5C-HFBTケーブル使用時フレームレート【録画】各ch:最大30fps画角カメラ:水平視野角 約33~104度(調整可変)
  • (523)IG コイル 02ER-EHR-STD スバル

    (523)IG コイル 02ER-EHR-STD

    スバル
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
  • (523)マグネト AY02ER-EHR-STD スバル

    (523)マグネト AY02ER-EHR-STD

    スバル
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
  • (523)フライホイール 02ER-EHR-STD スバル

    (523)フライホイール 02ER-EHR-STD

    スバル
    7,798税込8,578
    1個
    6日以内出荷
  • 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ4台+専用録画機セット HDD8TB WTW-DEHP704Y2/WTW-EHR199Y 塚本無線

    400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ4台+専用録画機セット HDD8TB WTW-DEHP704Y2/WTW-EHR199Y

    塚本無線
    249,800税込274,780
    1個
    6日以内出荷
    <録画装置>。高画質EX-SDI伝送方式 400万画素カメラ対応 4chレコーダー。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大2560×1440で設定可能。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応)。USBマウス付属。電源アダプター付属。<カメラ>。EX-SDI 高画質400万画素出力モデル。高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます。EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル。高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載。小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。赤外線チップLEDを18個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能。暗視距離約10m。電源アダプター付属
    仕様●映像信号規格:EX-SDI方式●赤外線監視可能距離:10m外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※取付金具は含みません解像度録画:400万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:400万画素LED使用数(個)カメラ:赤外線LED18伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350※5C-HFBTケーブル使用時フレームレート【録画】各ch:最大30fps画角カメラ:水平視野角度 約85度映像出力HDMI(1920x1080p)
  • リーマ HS S柄 HR2 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR2

    EIKO(栄工舎)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレート
  • リーマ HS S柄 HR20 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR20

    EIKO(栄工舎)
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレート
  • リーマ HS S柄 HHHR2 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HHHR2

    EIKO(栄工舎)
    4,798税込5,278
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH56刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
  • リーマ HS S柄 HHHR20 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HHHR20

    EIKO(栄工舎)
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
    シャンク径(Φmm)20ねじれ角(°)60°
  • 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ + 専用録画機セット 塚本無線

    400万画素 EX-SDI 防犯カメラ + 専用録画機セット

    塚本無線
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    <録画装置>。高画質EX-SDI伝送方式 400万画素カメラ対応 4chレコーダー。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大2560×1440で設定可能。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応)。USBマウス付属。電源アダプター付属。<カメラ>。EX-SDI 高画質400万画素出力モデル。高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます。EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル。高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載。小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。赤外線チップLEDを18個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能。暗視距離約10m。電源アダプター付属
    仕様●映像信号規格:EX-SDI方式●赤外線監視可能距離:10m外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※取付金具は含みません解像度録画:400万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:400万画素LED使用数(個)カメラ:赤外線LED18伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350※5C-HFBTケーブル使用時フレームレート【録画】各ch:最大30fps画角カメラ:水平視野角度 約85度映像出力HDMI(1920x1080p)
  • リーマ HS S柄 HR29 大洋ツール

    リーマ HS S柄 HR29

    大洋ツール
    29,980税込32,978
    1本
    5日以内出荷
    刃長(mm)150全長(mm)305材質SKH51刃数10刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • リーマ HS S柄 HR27 大洋ツール

    リーマ HS S柄 HR27

    大洋ツール
    28,980税込31,878
    1本
    5日以内出荷
    刃長(mm)140全長(mm)290材質SKH51刃数10刃形ストレートシャンクストレートシャンク