「eiaj-4」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ

    ACアダプター UNシリーズ

    ユニファイブ(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    CE対応モデル
    ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5極性センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプター UNIシリーズ ユニファイブ

    ACアダプター UNIシリーズ

    ユニファイブ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    CE対応モデル
    ケーブル長(m)1.2寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240極性センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプター UAシリーズ ユニファイブ

    ACアダプター UAシリーズ

    ユニファイブ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    CE非対応
    ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)45.8×33.3×25.4
  • ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ

    ACアダプター UNシリーズ

    ユニファイブ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    5.9V/2.8A CE対応モデル
    ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
  • ACアダプター UVシリーズ ユニファイブ

    ACアダプター UVシリーズ

    ユニファイブ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    CE対応モデル
    ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240ケース寸法(mm)72.7×35.7×53極性センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプタ ユニファイブ

    ACアダプタ

    ユニファイブ
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    ACピンはAタイプで、通信機器やAV機器、小型ノートPC等々、様々な機器へ使用が可能です。
    入力電圧(V)AC100~240ケース寸法(mm)1500 ±100安全規格PSE極性センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプター ブロードウォッチ

    ACアダプター

    ブロードウォッチ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    定格入力電圧(V)AC100~240プラグ(出力)センタープラス入力周波数(Hz)50/60
  • スイッチングAC/DCアダプター アイコー電子

    スイッチングAC/DCアダプター

    アイコー電子
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    入力AC100~240V効率Level6
  • Dサブコネクタ サンキューテクノス

    Dサブコネクタ

    サンキューテクノス
    92税込101
    1個
    当日出荷
    リード線はんだ付けタイプ EIAJ RC5204に適合した4Pコネクタのジャック側です。 パネルにワンタッチで取り付け可能です。
    用途監視カメラなど極数4仕様コンタクトセックス:Female形状外観:パネル付け、篏合部:角型定格(AC)30V/0.5A、(DC)30V/0.5Aコネクタ形状相手側:E4-191J-150、E4-191J-160、E4-191J-170、E4-119J、E4-125J、E4-150J、E4-151J接続方法リード線はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)すずRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6
  • DCプラグ変換・延長ケーブル(5.5×2.1mmプラグ用) bitstrong(ビットストロング)

    DCプラグ変換・延長ケーブル(5.5×2.1mmプラグ用)

    bitstrong(ビットストロング)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・5.5mm×2.1mmのDCプラグを、5.5mm×2.5mm/4.0mm×1.7mm/3.5mm×1.35mmのサイズに変換できる変換ケーブルです。・プラグサイズが合わないACアダプターでも、このケーブルで接続が可能。アダプターの買い替えや改造の手間を省けます。・LEDライト、ルーター、小型電子機器など、さまざまなDC機器に最適です。・ケーブルはAWG20(約0.5sq)を採用しており、太めの導体によって安定した電源供給が可能です。
    用途・プラグサイズが合わないACアダプターでも、このケーブルで接続が可能。アダプターの買い替えや改造の手間を省けます。・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)12規格UL2464定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約4.3プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
  • Dサブコネクタ サンキューテクノス

    Dサブコネクタ

    サンキューテクノス
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    組み立てタイプ・はんだ付けタイプ EIAJ RC5204に適合した4Pコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。
    用途監視カメラなど極数4仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ライトアングル/組み立て、篏合部:角型定格(AC)30V/0.5A、(DC)30V/0.5Aコネクタ形状相手側:D4-156N-100A、D4-156N-200A、D4-158N-100A、D4-158N-200A、D4-157J-250、D4-410N-110A、D4-155J接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)適合ケーブル(Φmm)2.0~3.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレッドボード用オプション サンハヤト

    ブレッドボード用オプション

    サンハヤト(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    種類工作キット
  • Microchip Technology マイコン MICROCHIP

    Microchip Technology マイコン

    MICROCHIP
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • スライドスイッチ DIP型 4極 無洗浄品(テープシール無し)ガル・ウィング ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ DIP型 4極 無洗浄品(テープシール無し)ガル・ウィング

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ) 表面実装対応、実装高 2.5mm 豊富なラインアップ(1, 2, 4, 6, 8, 10bits、ガル・ウィング、J-リードの12タイプ) 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性 お問合せ品:裏面設定タイプも受注生産品として製作検討可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ DIP型 8極 無洗浄品(テープシール無し)ガル・ウィング ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ DIP型 8極 無洗浄品(テープシール無し)ガル・ウィング

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ) 表面実装対応、実装高 2.5mm 豊富なラインアップ(1, 2, 4, 6, 8, 10bits、ガル・ウィング、J-リードの12タイプ) 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性 お問合せ品:裏面設定タイプも受注生産品として製作検討可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DIPスライドスイッチ CHSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DIPスライドスイッチ CHSシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令対応。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)。 1、2、4、6、8、10ビット・ガル・ウィング、J-リードの12タイプ。 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性。
    RoHS指令(10物質対応)対応作動作動力:0.5~5N(0.05~0.51kgf)はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度・2~3s、はんだ耐熱性:リフロー/255度(Peak temp.)・手はんだ/350±10度 3~4 s曲げ能力耐基板曲げ性:幅90mm・曲げ3mm・5s・1time高さ(mm)2.5材質カバー:PPS、スライダ:PA、ハウジング:PPS、可動接点・固定接点・端子:銅合金・金メッキ包装形態マガジン端子形状ガルウィングタイプ無洗浄テープシール無し使用温度範囲(℃)-40~85保存温度範囲(℃)-40~85引張強度N(kgf)操作部:10(1.02)/60s、引きはがし:5(0.51)10s定格接点:DC50 V 100mA/DC6 V/100mA DC24 V 25 mA/DC20 mV 1 μA接触抵抗(mΩ)最大50絶縁抵抗(MΩ)(DC100V)最大1000耐電圧(V)AC500・60s耐振性振幅1.5mm(全振幅)or加速度98m/s2、10~500Hz、3directions for 10 cycles each耐衝撃性490 m/s2 11 ms/6 directions for 3 times each耐熱性85度(96時間)耐寒性-40度(96度)仕様固着性:5N(0.51kgf)10s
  • 万能プラグセット パトス

    万能プラグセット

    パトス
    999税込1,099
    1セット
    3日以内出荷
    パトス社AC/DCアダプタ専用プラグセットです。差し込み方によって極性切換可。
  • 電圧区分5 DCジャックパネル型 スイッチ付 マル信無線電機

    電圧区分5 DCジャックパネル型 スイッチ付

    マル信無線電機
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    電圧区分5のDCジャックパネル型、内芯4.3Φ、外径6.5Φ、センターピン1.4Φ、DC13.5V~18V/2A、本体色黒
    規格EIAJ RC5320A 電圧区分5 適合定格DC18V(DC13.5~18V) 2A形状(mm)EIAJ5(外形Φ7x内径Φ4 センターピン1.45取付け方法パネル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電圧区分4 DCジャックパネル型/スイッチ付 マル信無線電機

    電圧区分4 DCジャックパネル型/スイッチ付

    マル信無線電機
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    電圧区分4のDCジャックパネル型、内芯3.3Φ、外径5.5Φ、センターピン1.0Φ、DC10.5V~13.5V/2A、本体色黒
    規格EIAJ RC5320A 電圧区分4 適合定格DC10.5V~13.5V 2A形状(mm)EIAJ4(外形Φ5.9x内径Φ3 センターピン1.05取付け方法パネル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル付きDCプラグ EIAJ2(1.8m) LINKMAN

    ケーブル付きDCプラグ EIAJ2(1.8m)

    LINKMAN
    389税込428
    1個
    4日以内出荷
    EIAJ2規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
    規格【コネクタ】EIAJ2(外径Φ4mm 内径Φ1.7mm)定格電圧(V)3.15~6.3ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCプラグ変換・延長ケーブル(5.5×2.1mmプラグ用) bitstrong(ビットストロング)

    DCプラグ変換・延長ケーブル(5.5×2.1mmプラグ用)

    bitstrong(ビットストロング)
    749税込824
    1個
    5日以内出荷
    ・5.5mm×2.1mmのDCプラグを、5.5mm×2.5mm/4.0mm×1.7mm/3.5mm×1.35mmのサイズに変換できる変換ケーブルです。・プラグサイズが合わないACアダプターでも、このケーブルで接続が可能。アダプターの買い替えや改造の手間を省けます。・LEDライト、ルーター、小型電子機器など、さまざまなDC機器に最適です。・ケーブルはAWG20(約0.5sq)を採用しており、太めの導体によって安定した電源供給が可能です。
    用途・プラグサイズが合わないACアダプターでも、このケーブルで接続が可能。アダプターの買い替えや改造の手間を省けます。・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。材質(導体)純銅(軟銅線)、(被覆)PVC(ポリ塩化ビニル)長さ(mm)プラグ:11形状L型プラグ質量(g)33規格UL2464定格電圧(V)300ケーブル長(m)1許容電流(A)目安:約2程度構成導体:26本 / 0.16mm(撚線)難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)コネクタオス:(DCプラグ)外径Φ4.0 mm / 内径Φ1.7 mm(EIAJ-2/PL04B)、メス:(DCジャック)外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mmケーブル外径(Φmm)(OD)約Φ4.3サイズ(mm)4.3 × 4.3 × 1000定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)線数2芯
  • ファンクションジェネレータ パル信号発生器 COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    ファンクションジェネレータ パル信号発生器

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    139,800税込153,780
    1台
    15日以内出荷
    仕様●Nパルスモード(数値設定範囲):1 - 60000個●カスタム設定メモリ:10件●スイープモード(反復回数・時間・変調・周波数書換時間):連続・0.01s - 999.99s・リニア 鋸状 / 三角 / 2周波数切替・2.5ms●セミオープンコレクタ:定格35V 50mA 出力電圧4.5V●モード表示:側面パネルに3個のLEDで使用中のモードを表示●周波数確度:±50ppm●周波数範囲(オシレーターモード・スイープモード・Nパルスモード):0.001Hz - 600kHz 0.001Hz単位で設定可能・0.1Hz - 200kHz・0.1Hz - 200kHz●出力ポート形態:可変電圧出力 および セミオープンコレクタ出力●出力可変範囲:-12V~+12V 0.1V単位で可変(VH、VL)●出力信号方式:単相●出力波形と形態:方形波 90°位相差A/B相 進相/遅相切替可●電池機寿命:アルカリ乾電池10時間 オシレータモード(セミオープンコレクタ出力)でA相、B相をGNDと短絡し、バックライト常時消灯の場合●発振種類(内部で設定):オシレータ/スイープ/Nパルス電源電圧(V)[ACアダプタ入力] DC7.5 EIAJ#3 / [電池] 単3形アルカリ乾電池4本を推奨消費電力(VA)3以下保存温度範囲(℃)-30~+70/0~+45USB通信:ASCIIコード ボーレート 9600 bps