カテゴリ

  • 作業工具(8)
    • 六角棒レンチL型(3)
    • 六角ビット/ボールポイントビット(2)
    • ヘキサゴン(3)
絞り込み
二面幅(mm)
  • 7
  • 1.5(17)
  • 2(23)
  • 2.5(34)
  • 3(42)
  • 4(47)
  • 5(50)
  • 5.5(4)
  • 6(48)
  • 8(37)
  • 9(4)
  • 10(32)
  • 11(2)
  • 12(13)
  • 14(12)
  • 17(11)
  • 19(6)
  • 21(2)
  • 22(3)
  • 26(2)
サイズ規格
  • ミリ(3)
先端形状
先端形状
六角(3)
タイプ
  • ロング(2)
形状
  • L型(3)
全長(mm)
  • 95(1)
95
ブランド
  • エイト(8)
エイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(6)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eight」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角棒スパナ 標準寸法 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 単品エイト(6件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷から4日以内出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型
六角棒 ソケット付ビット エイト六角棒 ソケット付ビットエイト(3件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷から3日以内出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた差し替え式六角棒ビット。
用途六角穴付ボルトの締緩全長(mm)45先端サイズ8先端形状六角本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ エキストラロング 単品 エイト六角棒スパナ エキストラロング 単品エイト
759税込835
1本
当日出荷から3日以内出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ セミロング 単品 エイト六角棒スパナ セミロング 単品エイト
479税込527
1本
当日出荷から3日以内出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプセミロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒 ソケットビット エイト六角棒 ソケットビットエイト
6,898税込7,588
1セット(7本)
3日以内出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/2sq.ソケットビット、7本のケース入りセット
用途六角穴付ボルトの締緩二面幅(mm)7セット内容21SB-5、21SB-6、21SB-8、21SB-10、21SB-12、21SB-14、21SB-17(各1本)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒 ソケットビット エイト六角棒 ソケットビットエイト
10,980税込12,078
1セット(7本)
3日以内出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの1/2sq.ソケットビット、7本のケース入りセット
用途六角穴付ボルトの締緩二面幅(mm)7セット内容21LB-5、21LB-6、21LB-8、21LB-10、21LB-12、21LB-14、21LB-17(各1本)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ソケットビットレールセット エイトソケットビットレールセットエイト
6,798税込7,478
1個(8本)ほか
3日以内出荷
錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角ボルトの締結。表面処理ELアーマーめっきRoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
六角ソケットビット 標準寸法(差込角9.5mm) 7mm 単品 エイト六角ソケットビット 標準寸法(差込角9.5mm) 7mm 単品エイト
939税込1,033
1個
8日以内出荷
錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。
用途六角穴付ボルト類の締結用。トラスコ品番711-3179材質ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき/ELアーマーめっき)全長(mm)56差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)7ビット寸法(mm)長さ:27